Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: led array grün, led array gelb, led array blau
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > LED Array

  LED Array bei Mercateo online kaufen (1.582 Angebote unter 23.068.095 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „LED Array“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"LED Array"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Autolampe 1 LED B8,5d 24V grün PCB 2 81219 (3 Angebote) 
Autolampe 1 LED B8,5d 24V grün PCB 2 81219LED Autolampe B8,5d, mit einer LED in grün, PCB2,00 - Dieses Leuchtmittel ist nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen Energieeffizienzklasse: ...
Scharnberger + Hasenbein
81219
ab € 2,70*
pro Stück
 
 Stück
Lineare, isolierte Xitanium LED-Treiber mit einstellbarem Strom - LED-Betriebsge Xitanium 36W 0.3-1.0A 54V 230V (5 Angebote) 
Lineare, isolierte Xitanium LED-Treiber mit einstellbarem Strom - LED-Betriebsge Xitanium 36W 0.3-1.0A 54V 230VXitanium LED-Treiber wurden speziell zur Ansteuerung von LED-Lösungen in allgemeinen B...
Philips
929000958706
ab € 31,46*
pro Stück
 
 Stück
Barthelme 50771033 LED-Baustein Weiß EEK: A+ (A++ - E) 5.04 W 498 lm 120 ° 24 V (2 Angebote) 
LED-Board, quadratisch Das starre, mit Osram-LEDs ausgestattete, dimmbare LED-Board ist eine energieeffiziente und umweltfreundliche Lichtquelle. Ein Abstrahlwinkel von 120° und ein Farbwiedergabei...
Barthelme
50771033
ab € 12,76*
pro Stück
 
 Stück
24-Segment LED-Treiber LED2472GBTR, für 3 → 5,5 V, TQFP 48-Pin (1 Angebot) 
Anzahl der Segmente = 24 Strom-Präzision = ±4% Versorgungsstrom max. = 15 mA, 16 mA, 500 μA Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = TQFP Pinanzahl = 48 Versorgungsspannnung typ. = 3 → 5,5 V Abmessungen = ...
ST Microelectronics
LED2472GBTR
ab € 2,31*
pro Stück
 
 Stück
Corsair Vengeance LED 2x8GB DDR4-3200 Speichermodul 16 GB 3200 MHz (3 Angebote) 
Fantastische LED-Beleuchtung und hervorragende Übertaktung in einem. Ganz gleich, ob Sie ein System aufrüsten, ein ultraschnelles Gaming-System zusammenstellen oder neue Übertaktungsrekorde aufstel...
Corsair
CMU16GX4M2C3200C16R
ab € 211,57*
pro Stück
 
 Stück
Autolampe 1 LED EBS R 24V gn PCB 1,5 81225 (3 Angebote) 
Autolampe 1 LED EBS R 24V gn PCB 1,5 81225LED Autolampe, EBS R, mit einer LED in grün, 24V, PCB1,50 - Dieses Leuchtmittel ist für den öffentlichen Straßenverkehr nicht zugelassen. Energieeffizienzk...
Scharnberger + Hasenbein
81225
ab € 8,09*
pro Stück
 
 Stück
LED Strip FLEXSTRIP LED 3D, 1m, 60 LED/m, 24V DC, 10W, 2700K (2 Angebote) 
LED Strip FLEXSTRIP LED 3D, 1m, 60 LED/m, 24V DC, 10W, 2700K Artikelnummer: 552532 Abgabemenge: 1 Stück Marke: F.N. Energieeffizienz-Klasse (EEI-Klasse): A+ Energieverbrauch: 11 kWh/1.000 h Betrieb...
SLV
552532
ab € 13,29*
pro Stück
 
 Stück
BROADCOM LIMITED HLMP-6000-E0010 LED, PCB SUBMINIATUR ROT (1 Angebot) 
Durchlassstrom If: 10 mA Wellenlänge, typ.: 640 nm SVHC: No SVHC (27-Jun-2018) Lichtstärke: 1.2 mcd MSL: MSL 2A - 4 Wochen LED-Bauform: 1.91mm Abstrahlwinkel: 90 ᄚ LED-Montage: Durchsteckmontage Li...
Broadcom
HLMP-6000-E0010
ab € 0,413*
pro Stück
 
 Stück
CHICAGO MINIATURE LIGHTING 5350T5 INDICATOR, LED PCB, T-3/4, GREEN, 2.3V, (1 Angebot) 
SVHC: No SVHC (27-Jun-2018) Durchlassspannung: 2.3 V LED-Montage: Through Hole Breite: 2.54 mm Abstrahlwinkel: 70 ᄚ Höhe: 6.35 mm Durchlassstrom If: 10 mA Lichtstärke: 4 mcd Anzahl der LEDs: - LED-...
CHICAGO MINIATURE LIGHTING
5350T5
ab € 0,932*
pro Stück
 
 Stück
Autolampe 1 LED B8,3d 12V weiß PCB 2 81167 (4 Angebote) 
Autolampe 1 LED B8,3d 12V weiß PCB 2 81167LED-Autolampe B8,3d mit 1 LED in weiß - Der Einsatz von LED-Lampen ist im Bereich StVZO nicht zulässig Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Scharnberger + Hasenbein
81167
ab € 2,54*
pro Stück
 
 Stück
Corsair
CMU32GX4M4D3200C16
ab € 371,75*
pro Stück
 
 Stück
Autolampe 1 LED B8,5d 24V rot PCB 2 81218 (3 Angebote) 
Autolampe 1 LED B8,5d 24V rot PCB 2 81218LED Autolampe B8,5d, mit einer LED in rot, PCB2,00 - Dieses Leuchtmittel ist nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen Energieeffizienzklasse: ni...
Scharnberger + Hasenbein
81218
ab € 1,84*
pro Stück
 
 Stück
Barthelme 50770233 LED-Baustein Weiß EEK: A+ (A++ - E) 3.12 W 324 lm 120 ° 24 V (2 Angebote) 
LED-Board, quadratisch Das starre, mit Osram-LEDs ausgestattete, dimmbare LED-Board ist eine energieeffiziente und umweltfreundliche Lichtquelle. Ein Abstrahlwinkel von 120° und ein Farbwiedergabei...
Barthelme
50770233
ab € 5,33*
pro Stück
 
 Stück
16-Segment LED-Treiber, 16-stellig STP16CP05MTR, für 3,3 V, 5 V, SOIC 24-Pin (3 Angebote) 
Anzahl der Stellen = 16 Anzahl der Segmente = 16 Versorgungsstrom max. = 11,7 mA Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOIC Pinanzahl = 24 Versorgungsspannnung typ. = 3,3 V, 5 V Abmessungen = 15.6 x 7.6...
ST Microelectronics
STP16CP05MTR
ab € 1,39*
pro Stück
 
 Stück
LED Strip FLEXSTRIP LED 3D, 1m, 60 LED/m, 24V DC, 10W, 3000K (2 Angebote) 
LED Strip FLEXSTRIP LED 3D, 1m, 60 LED/m, 24V DC, 10W, 3000K Artikelnummer: 552533 Abgabemenge: 1 Stück Marke: F.N. Energieeffizienz-Klasse (EEI-Klasse): A+ Energieverbrauch: 11 kWh/1.000 h Betrieb...
SLV
552533
ab € 13,24*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   106   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema LED Array
^

PCB-LED sind einfach der Montage und vielseitig bei der Anwendung

PCB-LEDs sind in unterschiedlichen Bauformen erhältlich. Die meisten davon sind in einem kleinen Gehäuse untergebracht, das die Montage des Bauteils auf einer Leiterplatte erleichtert. Der Vorteil ist der, dass die Leuchtdioden durch diese Halterung gleich richtig im rechten Winkel oder gerade ausgerichtet werden, was bei einer Montage einer LED ohne diese Halterung manchmal schwierig ist. Besonders gilt dies dann, wenn mehrere LED-Bauelemente auf einer Platine eingesetzt werden sollen. PCB-LEDs gibt es natürlich auch in verschiedenen Farben und Größen. Für unterschiedliche Einsatzzwecke sind auch Halterungen mit mehreren Leuchtdioden erhältlich. Reichen diese immer noch nicht aus, können die LEDs angereiht werden.

Verschiedene Ausführungen dieser Leuchtdioden

In der Regel sind die Halterungen für die LEDs so angefertigt worden, dass die LEDs ihr Licht rechtwinklig zur Platine abgeben. In einer solchen Halterung sind entweder eine oder mehrere Leuchtdioden untergebracht, die dann eine LED-Reihe darstellen. Dabei können die einzelnen Leuchtdioden entweder übereinander oder nebeneinander eingebaut sein. In den meisten Fällen werden nur LEDs in einer Farbe verwendet. Für besondere Anwendungen gibt es aber beispielsweise mehrfarbige LEDs in den Halterungen. Eine weitere Ausführung stellen sogenannte LED-Arrays dar, die als LED-Zeilen zum Beispiel als Aussteuerungsanzeigen dienen können.

Auch das Bestücken der Halterungen mit speziellen LEDs ist möglich

Sollen Leuchtdioden in besonderen Ausführungen eingesetzt werden, sind für diesen Zweck auch einzelne Halterungen ohne eingebaute LEDs verfügbar. Hier können beispielsweise Sonderformen wie Blink-LEDs, mehrfarbige LEDs oder auch Infrarot-LEDs zum Einsatz kommen. Viele Halterungen für die Leuchtdioden besitzen auch Vorrichtungen, die es ermöglichen, mehrere Halterungen mechanisch miteinander zu verbinden, was vor allem beim Anreihen mehrerer LEDs hilfreich ist.

Der Abstrahlwinkel der eingesetzten Leuchtdioden

Die eingesetzten Leuchtdioden besitzen unterschiedliche Abstrahlwinkel. Je höher der Wert ist, desto breiter gestreut wird das Licht der Leuchtdioden abgegeben. LEDs mit geringeren Abstrahlwinkeln geben ihr Licht konzentrierter ab, sind aber vor allem bei etwas größeren Betrachtungswinkeln schlechter zu erkennen. Weiter gestreutes Licht geben hingegen LEDs mit einem höheren Abstrahlwinkel ab. Die beleuchtete Fläche wird aber hierdurch insgesamt etwas schwächer ausgeleuchtet.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext LED Array, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.