Leuchtengröße: T-1 (3mm) Abstrahlwinkel: 60 ° Höhe: 7.11 mm Lichtstärke: 29 mcd Breite: 4.32 mm Durchlassspannung: 5 V LED-Montage: Through Hole LED-Farbe: Red Anzahl der LEDs: 1 LED(s) Durchlassst...
Höhe: 7.4 mm Durchlassstrom If: 20 mA LED-Montage: Through Hole LED-Farbe: Red Durchlassspannung: 2.1 V Breite: 4.6 mm SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Produktpalette: - Leuchtengröße: T-1 (3mm) Lichtst...
Was einen besseren Weg, jemanden zu zeigen, den Sie sie lieben, als ein schönes blinkendes Herz-Kit zu machen? Dieses Lötsatz enthält eine hübsche rote PCB mit winzigen SMD-Komponenten und einem CR...
Oberflächen-LED-Lampe, KPA-2107LVSECK-J3-PRV, Kingbright Das hyperrote Gerät basiert auf einer Leuchtdiode, die aus AlGaInP hergestellt wird. Features * Geringer Stromverbrauch * Großer Betrachtung...
Abstrahlwinkel: 65 ° Höhe: 7.24 mm Produktpalette: - Breite: 7.24 mm Durchlassspannung / Farbe: R 2.1V, G 2.3V Anzahl der LEDs: 1 LED(s) Lichtstärke / Farbe: R 5mcd, G 8mcd Leuchtengröße: T-1 3/4 (...
SMD-Chip-LED-Lampe, KPA-1606SRC-J4, Kingbright Die superhelle rote Farbquelle besteht aus einer AlGaInP-Leuchtdiode auf einem Si-Substrat. Features * Geringer Stromverbrauch * Großer Betrachtungswi...
Höhe: 6.1 mm Abstrahlwinkel: 60 ° Produktpalette: - Breite: 6.1 mm Durchlassspannung / Farbe: R 1.8V, G 2.1V Anzahl der LEDs: 1 LED(s) Lichtstärke / Farbe: R 90mcd, G 40mcd Leuchtengröße: T-1 3/4 (...
SMD-Chip-LED-Lampe, KPA-3010EC, Kingbright Die hocheffiziente rote Farbquelle besteht aus Galliumarsenidphosphid auf einer orangefarbenen Galliumphosphid-Leuchtdiode. Features * Geringer Stromverbr...
Rechtwinklige SMD-LED, KPDA-3020LVZGCK, Kingbright Die grüne Farbquelle besteht aus InGaN auf Saphir-Leuchtdioden. Es wird empfohlen, bei der Handhabung der LEDs ein Handgelenkband oder einen antis...
SMD-Chip-LED-Lampe, KPFA-3010RGBC-11, Kingbright Die hyperrote Farbquelle ist eine Leuchtdiode aus AlGaInP auf GaAs-Substrat. Die grüne Farbquelle besteht aus einer InGaN-Leuchtdiode auf Saphir. Di...