Joy-it com-lcd 16x2 Display-Modul 6.6 cm (2.6 Zoll) 16 x 4 Pixel Passend für (Entwicklungskits): Arduino mit Hintergrundbeleuchtung 16x4 LCD Modul (grün) auflötbar inkl. Stiftleiste direkt auf Brea...
PANASONIC AJ-CVF25GJ - HD Viewfinder mit 3,5" LCD-Display passend für P2 ENG-Produktreihe und Studiokameras - in schwarz Der AJ-CVF25GJ Color Viewfinder ist mit einem neu entwickelten 3,5" großen F...
7-Segment LCD, Typ=DE 112-RS-20/6,35, Anzahl der Ziffern=2, Blickwinkel=180 °, Breite=28 mm, Höhe=30.5 mm, Stiftlänge=6.35 mm, Tiefe=2.2 mm, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min.=3...
Frontschale zum vollwertigen Ersatz Ihres defekten oder unansehnlich gewordenen Gehäuseoberteils. Für einen schnellen und problemlosen Wechsel wird die Frontschale als vormontierte Baugruppe inklus...
Display Elektronik LCD-Display (B x H x T) 80 x 36 x 6.6 mm DEM16101SYH Display Electronic STN 16x1 schw./gelb refl. kontrastreiche LCD-STN-Anzeige · Anschluss an 4- oder 8-Bit-Datenbus · Versorgun...
Zur Verwendung mit = LCD-Anzeigemodule gen4 Schnittstellen Typ = I2C, SPI, UART Set beinhaltet = AC2-Schnittstellenleiterplatte MOTG Serie = MOTG Die MOTG-AC2-gen4-Schnittstellenplatine ist nur kom...
Betriebstemperatur, min.: 0 °C SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) LCD-Anzeige: STN Schnittstellentyp: Parallel Modulgröße: 118mm x 36mm Betriebstemperatur, max.: 50 °C Zeichengröße: 5.55 mm Anzeige: Black...
LCD-Display Lautspr.Modul 1000 WE SW AMI10105-0757Funktionsmodul der Serie AMI, Anzahl Rufziele: bis zu 1.000 , Montageform: frontbündige Unterputzmontage, Material / Farbe: Aluminium, eloxiert sch...