SOMMER CABLE Lautsprecherkabel (Zwillingskabel) SC-Prisma (1 x 2 x 2,50mm² | PVC 9,1 x 4,3 mm | METERWARE) - in weiß Vorteile: Sehr flach und durch "Memory"-Effekt leicht zu verlegen Der Pluspol is...
Lautsprecherleitung LS-FL Flexible Zwillingsleitung für den verlustarmen Anschluss von leistungsfähigen HiFi-Anlagen im Wohn- und Kfz-Bereich mit großen Verlegelängen - Länge: 10 m Ring - Farbe: tr...
Goobay hat immer das richtige Zubehör, um Ihre Unterhaltungselektronik wie Lautsprecher, Verstärker und Soundsysteme miteinander zu verbinden. Unsere Produkte übertragen Audiosignale in maximaler Q...
Goobay hat immer das richtige Zubehör, um Ihre Unterhaltungselektronik wie Lautsprecher, Verstärker und Soundsysteme miteinander zu verbinden. Unsere Produkte übertragen Audiosignale in maximaler Q...
Lautsprecherkabel, Typ=TSK 49, Adern=2, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-15 °C, Leiterdurchmesser=0.2 mm, Länge=100 m, Nennspannung max.=49 V, Originalverpackung=100 m, Que...