10m Kash LSCCA Lautsprecherkabel 2 x 0.75mm² Transparent Meterware Kash LSCCA Lautsprecherkabel 2 x 0.75mm² Transparent Meterware Herstellerfarbe Transparent CCA bezeichnet bi-metallische ein- und ...
100m LAUTSPRECHERKABEL 2X1,5/0,20 transp. Flachleitung mit paralleler Leiterführung, Adern markiert, Leitermaterial Cu blank, Isolation PVC, flammwiedrig nach CEI 20-22 II° und IEC 332-3C, Leiterko...
Hersteller: TASKER Nennspannung: 30V AC Betriebstemperatur: -20...60°C Leitungs-Typ: Kopfhörer Material für Leitungsisolation: PVC Farbe der Isolierung: schwarz Schirmaufbau: Geflecht aus Kupferdrä...
bedea Berkenhoff&Drebes Mikrofonkabel NFR2202-110sw Tr.500 Leiter-Nennquerschnitt 0,22mm², Mikrofonkabel verbinden Mikrofon und Mischpult bzw. Verstärker. Hierbei soll eine möglichst rausch- und kn...
100m LAUTSPRECHERKABEL 2X2,5/0,20 transp. Flachleitung mit paralleler Leiterführung, Adern markiert, Leitermaterial Cu blank, Isolation PVC, flammwiedrig nach CEI 20-22 II° und IEC 332-3C, Leiterko...