Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb
Alle Kategorien --- Suche „Lautsprecher“

Suche nach „Lautsprecher“ (2.524 Treffer unter 3.930.646 Artikeln) | Infos zum Thema finden Sie am Ende dieser Seite


Folgende Filter helfen, die Artikelliste nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: von bis    

Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100     Seite: zurück   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   169   vorwärts
Übersicht
% ^v BildArtikel ^vHersteller/-Nr. ^vPreis ^v
zurück
99%LAUTSPRECHER RUND MINI 8OHM 0.2W 51MM Typ:52-125
k.A.
52-125
€ 1,20*
1 Angebot
99%LAUTSPRECHER WASSERFEST 1.5W 8 OHM Typ:SO66M/FN
CQR Security
SO66M/FN
€ 8,25*
1 Angebot
99%LAUTSPRECHER WASSERFEST 1W 8 OHM Typ:SO50M/FN
CQR Security
SO50M/FN
€ 7,55*
1 Angebot
99%LAUTSPRECHER WASSERFEST 6W 8 OHM Typ:SO85M/8/FN
CQR Security
SO85M/8/FN
€ 9,45*
1 Angebot
99%Lautsprecher MPS-75 rot
Sony Ericsson
DPY901720
ab € 23,14*
3 Angebote
99%Lautsprecher MPS-75 silber
Sony Ericsson
DPY901702
ab € 21,34*
4 Angebote
99%Mini Lautsprecher MD-6 (02702R7)
Nokia
02702R7
ab € 34,58*
5 Angebote
99%Lautsprecher Einbausatz Audio Serie (0730-02000)
Funkwerk
0730-02000
ab € 11,44*
2 Angebote
99%Lautsprecher MD-3 (0276536)
k.A.
0276536
€ 71,71*
1 Angebot
99%JBL Studio L810 - Lautsprecher für den linken/rechten Kanal - Stück
JBL
STUDIO810BUCHE
€ 239,50*
1 Angebot
99%HAMA LAUTSPRECHER LS 10
Hama
k.A.
€ 5,00*
1 Angebot
99%TRUST LAUTSPRECHER SP-2450M SILBER
Trust International
k.A.
ab € 12,17*
2 Angebote
99%TRUST LAUTSPRECHER SP-2695
Trust International
k.A.
ab € 14,12*
4 Angebote
99%Kabel 4mm² Lautsprecher - Herstellerartikelnr.: 268-545-000
VDC
268-545-000
€ 147,70*
1 Angebot
99%Kabel 6mm² Lautsprecher - Herstellerartikelnr.: 268-565-000
VDC
268-565-000
€ 242,60*
1 Angebot
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100     Seite: zurück   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   169   vorwärts
Weitere interessante Funktionalitäten für Ihre Produktauswahl:  
Zum Seitenanfang

Für den perfekten Klang

Ein Lautsprecher ist das letzte Glied einer Musikanlage und kann Ihr Klangerlebnis erheblich beeinflussen. Weitere bestimmende Faktoren sind die Akustik des Hörraums, die Anlage selbst und das Lautsprecherkabel.

Wie funktioniert ein Lautsprecher?

Während ein Mikrofon dafür sorgt, dass Schall in elektrische Energie umgewandelt wird, ist der Lautsprecher für die Rück-Umwandlung elektrischer Energie in akustische Schwingungen zuständig. Am Lautsprecher befinden sich dazu Magneten, an denen elektrische Schwingungen anliegen. Diese wechseln ihre Polarität, so dass die Membran in Schwingung versetzt wird, was wiederum für Abstrahlung des Schalls sorgt. Die schwingende Membran verdichtet und entspannt die angrenzende Luft und so entstehen Schallwellen. Wenn sich diese ausbreiten, werden sie für das menschliche Ohr hörbar.

Verschiedene Geräte für Ihre Anforderungen

Für Ihre unterschiedlichen Bedürfnisse gibt es verschiedenste Lautsprecherarten. So verwenden Sie z.B. Hochtöner für die höchsten Frequenzen und Tieftöner für die niedrigsten. Mitteltöner sind speziell für die Wiedergabe der mittleren Frequenzen konstruiert. In diesem Bereich werden Abweichungen als besonders störend empfunden. Die Lautsprechertypen unterscheiden sich in Durchmesser und Bauformen, um die verschiedenen hörbaren Spektren abdecken zu können. Im Gegensatz dazu ist ein Breitbandlautsprecher derart aufgebaut, dass er die gesamte Frequenz abdecken kann.

Noch mehr Vielfalt

Neben diesen Frequenz abhängigen Lautsprechern gibt es zahlreiche weitere Typen. So verspricht ein Basslautsprecher weniger Verzerrungen im Bassbereich und ein besseres Klangvolumen. Subwoofer sind Basslautsprecher, die speziell für den unteren Frequenzbereich angewandt werden. Ein aktiver Lautsprecher verfügt über eine eingebaute Endstufe, während ein Suround-Lautsprecher die Raumwirkung erheblich verbessert. Auch die Größe ist entscheidend: ein Lautsprecher bis zu 50 Zentimetern wird als Regallautsprecher bezeichnet. Ein Standlautsprecher ist dagegen höher als 50 Zentimeter.

Haben Sie hierzu Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
Anmerkungen zur Suche
Bieten Sie uns Ihr Expertenwissen an - werden Sie Autor für Mercateo
Mehr dazu auf der Informationsseite für Autoren

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG