Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb
Alle Kategorien --- Suche „Lautsprecher“

Suche nach „Lautsprecher“ (2.524 Treffer unter 3.930.646 Artikeln) | Infos zum Thema finden Sie am Ende dieser Seite


Folgende Filter helfen, die Artikelliste nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: von bis    

Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100     Seite: zurück   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   169   vorwärts
Übersicht
% ^v BildArtikel ^vHersteller/-Nr. ^vPreis ^v
zurück
99%Lautsprecher fuer SM 320P
Samsung
SP-L320PS/EDC
ab € 74,55*
4 Angebote
99%Lautsprecher Mikrofon KEP-116 T5xxx-Serie /XTR 446
Motorola
189010
ab € 24,15*
2 Angebote
99%Lautsprecher mit Freisprechfunktion für Samsung SGH-D500
Samsung
ASP020GBEC/STD
€ 18,60*
1 Angebot
99%Kabel Lautsprecher 16G o.S. PureAV 30,5m (AV53102EA100)
Belkin
AV53102EA100
ab € 40,47*
3 Angebote
99%Lautsprecher Nr.8146 zu TLE051-01 009139
Siedle
091393
ab € 26,81*
3 Angebote
99%Lautsprecher Regie, DeckenEB 19924 70
Ritto
1992470
ab € 77,28*
3 Angebote
99%Lautsprecher Typ L2 001803
Siedle
018031
ab € 39,63*
3 Angebote
99%Lautsprecher Z.IOB 611-10 058778
Siedle
058778
€ 13,99*
1 Angebot
99%LAUTSPRECHER MINI DRAHTANSCHLUSS 40 OHM Typ:41.T70L015HLF
CQR Security
41.T70L015HLF
€ 1,10*
1 Angebot
99%LAUTSPRECHER MINI PCB ANSCHLUSS 40 OHM Typ:41.T70P015HLF
CQR Security
41.T70P015HLF
€ 0,93*
1 Angebot
99%LAUTSPRECHER MYLAR 32OHM 0,5W 45MM RUND Typ:ABS-209-RC
k.A.
ABS-209-RC
€ 0,59*
1 Angebot
99%LAUTSPRECHER MYLAR 8OHM 1,5W 50MM DIA Typ:ABS-210-RC
k.A.
ABS-210-RC
€ 1,50*
1 Angebot
99%LAUTSPRECHER MYLAR 8OHM 2W 50MM DIA Typ:ABS-215-RC
k.A.
ABS-215-RC
€ 1,70*
1 Angebot
99%LAUTSPRECHER RUND 8OHM 0.3W 66MM Typ:360-015
CQR Security
360-015
€ 1,80*
1 Angebot
99%LAUTSPRECHER RUND MINI 8OHM 0.25W 57MM Typ:LS00281
k.A.
LS00281
€ 0,87*
1 Angebot
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100     Seite: zurück   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   169   vorwärts
Weitere interessante Funktionalitäten für Ihre Produktauswahl:  
Zum Seitenanfang

Für den perfekten Klang

Ein Lautsprecher ist das letzte Glied einer Musikanlage und kann Ihr Klangerlebnis erheblich beeinflussen. Weitere bestimmende Faktoren sind die Akustik des Hörraums, die Anlage selbst und das Lautsprecherkabel.

Wie funktioniert ein Lautsprecher?

Während ein Mikrofon dafür sorgt, dass Schall in elektrische Energie umgewandelt wird, ist der Lautsprecher für die Rück-Umwandlung elektrischer Energie in akustische Schwingungen zuständig. Am Lautsprecher befinden sich dazu Magneten, an denen elektrische Schwingungen anliegen. Diese wechseln ihre Polarität, so dass die Membran in Schwingung versetzt wird, was wiederum für Abstrahlung des Schalls sorgt. Die schwingende Membran verdichtet und entspannt die angrenzende Luft und so entstehen Schallwellen. Wenn sich diese ausbreiten, werden sie für das menschliche Ohr hörbar.

Verschiedene Geräte für Ihre Anforderungen

Für Ihre unterschiedlichen Bedürfnisse gibt es verschiedenste Lautsprecherarten. So verwenden Sie z.B. Hochtöner für die höchsten Frequenzen und Tieftöner für die niedrigsten. Mitteltöner sind speziell für die Wiedergabe der mittleren Frequenzen konstruiert. In diesem Bereich werden Abweichungen als besonders störend empfunden. Die Lautsprechertypen unterscheiden sich in Durchmesser und Bauformen, um die verschiedenen hörbaren Spektren abdecken zu können. Im Gegensatz dazu ist ein Breitbandlautsprecher derart aufgebaut, dass er die gesamte Frequenz abdecken kann.

Noch mehr Vielfalt

Neben diesen Frequenz abhängigen Lautsprechern gibt es zahlreiche weitere Typen. So verspricht ein Basslautsprecher weniger Verzerrungen im Bassbereich und ein besseres Klangvolumen. Subwoofer sind Basslautsprecher, die speziell für den unteren Frequenzbereich angewandt werden. Ein aktiver Lautsprecher verfügt über eine eingebaute Endstufe, während ein Suround-Lautsprecher die Raumwirkung erheblich verbessert. Auch die Größe ist entscheidend: ein Lautsprecher bis zu 50 Zentimetern wird als Regallautsprecher bezeichnet. Ein Standlautsprecher ist dagegen höher als 50 Zentimeter.

Haben Sie hierzu Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
Anmerkungen zur Suche
Bieten Sie uns Ihr Expertenwissen an - werden Sie Autor für Mercateo
Mehr dazu auf der Informationsseite für Autoren

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG