Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb
Alle Kategorien --- Suche „Lautsprecher“

Suche nach „Lautsprecher“ (2.524 Treffer unter 3.930.646 Artikeln) | Infos zum Thema finden Sie am Ende dieser Seite


Folgende Filter helfen, die Artikelliste nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: von bis    

Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100     Seite: zurück   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   169   vorwärts
Übersicht
% ^v BildArtikel ^vHersteller/-Nr. ^vPreis ^v
zurück
99%Abdeckung Lautsprecher DIALOG, alu lack 95.677.70DIONA
Peha Hochkoepper
316011
ab € 10,80*
3 Angebote
99%Abdeckung Lautsprecher DIALOG, grbr 95.677.27DIONA
Peha Hochkoepper
864811
ab € 10,53*
2 Angebote
99%Lautsprecher Bass 200 Watt 4 ohm
k.A.
 
€ 18,53*
1 Angebot
99%KABEL LAUTSPRECHER 2X4.0QMM 50M Typ:268-545-060/50M
VAN Damme
268-545-060/50M
€ 186,70*
1 Angebot
99%KABEL LAUTSPRECHER 4X2.5QMM 50M Typ:268-542-000/50M
VAN Damme
268-542-000/50M
€ 180,80*
1 Angebot
99%LAUTSPRECHER 10W 4 OHM 105HZ BIS 20KHZ Typ:58W10.02-52CW
Eurotec International
58W10.02-52CW
€ 15,10*
1 Angebot
99%Belkin Lautsprecher und Kopfhörer Y-Adapter
Belkin
F8V234eaGLD-APL
ab € 3,45*
7 Angebote
99%Nokia Lautsprecher MD-3 mit Audio Adapter AD-15
Nokia
0276536
ab € 44,89*
3 Angebote
99%Genius Lautsprecher SP-I202U USB sw/sil (31730570100)
k.A.
31730570100
ab € 19,30*
4 Angebote
99%TRUST LAUTSPRECHER SP-2650D
Trust International
k.A.
ab € 13,52*
4 Angebote
99%TDK LAUTSPRECHER XA-10
TDK
k.A.
€ 25,17*
1 Angebot
99%TRUST LAUTSPRECHER SP-2450M SCHWARZ
Trust International
k.A.
ab € 12,09*
3 Angebote
99%Kabel Lautsprecher 2.5 mm² - Herstellerartikelnr.: 234-095
RS Components
234-095
€ 251,00*
1 Angebot
99%Lautsprecher 2W - Herstellerartikelnr.: 267-6930
RS Components
267-6930
€ 4,05*
1 Angebot
99%Lautsprecher 30W, 8Ohm - Herstellerartikelnr.: SP308A
Bogen
SP308A
€ 92,37*
1 Angebot
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100     Seite: zurück   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   169   vorwärts
Weitere interessante Funktionalitäten für Ihre Produktauswahl:  
Zum Seitenanfang

Für den perfekten Klang

Ein Lautsprecher ist das letzte Glied einer Musikanlage und kann Ihr Klangerlebnis erheblich beeinflussen. Weitere bestimmende Faktoren sind die Akustik des Hörraums, die Anlage selbst und das Lautsprecherkabel.

Wie funktioniert ein Lautsprecher?

Während ein Mikrofon dafür sorgt, dass Schall in elektrische Energie umgewandelt wird, ist der Lautsprecher für die Rück-Umwandlung elektrischer Energie in akustische Schwingungen zuständig. Am Lautsprecher befinden sich dazu Magneten, an denen elektrische Schwingungen anliegen. Diese wechseln ihre Polarität, so dass die Membran in Schwingung versetzt wird, was wiederum für Abstrahlung des Schalls sorgt. Die schwingende Membran verdichtet und entspannt die angrenzende Luft und so entstehen Schallwellen. Wenn sich diese ausbreiten, werden sie für das menschliche Ohr hörbar.

Verschiedene Geräte für Ihre Anforderungen

Für Ihre unterschiedlichen Bedürfnisse gibt es verschiedenste Lautsprecherarten. So verwenden Sie z.B. Hochtöner für die höchsten Frequenzen und Tieftöner für die niedrigsten. Mitteltöner sind speziell für die Wiedergabe der mittleren Frequenzen konstruiert. In diesem Bereich werden Abweichungen als besonders störend empfunden. Die Lautsprechertypen unterscheiden sich in Durchmesser und Bauformen, um die verschiedenen hörbaren Spektren abdecken zu können. Im Gegensatz dazu ist ein Breitbandlautsprecher derart aufgebaut, dass er die gesamte Frequenz abdecken kann.

Noch mehr Vielfalt

Neben diesen Frequenz abhängigen Lautsprechern gibt es zahlreiche weitere Typen. So verspricht ein Basslautsprecher weniger Verzerrungen im Bassbereich und ein besseres Klangvolumen. Subwoofer sind Basslautsprecher, die speziell für den unteren Frequenzbereich angewandt werden. Ein aktiver Lautsprecher verfügt über eine eingebaute Endstufe, während ein Suround-Lautsprecher die Raumwirkung erheblich verbessert. Auch die Größe ist entscheidend: ein Lautsprecher bis zu 50 Zentimetern wird als Regallautsprecher bezeichnet. Ein Standlautsprecher ist dagegen höher als 50 Zentimeter.

Haben Sie hierzu Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
Anmerkungen zur Suche
Bieten Sie uns Ihr Expertenwissen an - werden Sie Autor für Mercateo
Mehr dazu auf der Informationsseite für Autoren

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG