Übersicht | „Lautsprecher“Überbegriffe Unterbegriffe |
|
 |
Weitere Informationen |
|
Für den perfekten Klang
Ein Lautsprecher ist das letzte Glied einer Musikanlage und kann Ihr Klangerlebnis erheblich beeinflussen.
Weitere bestimmende Faktoren sind die Akustik des Hörraums, die Anlage selbst und das Lautsprecherkabel.
Wie funktioniert ein Lautsprecher?
Während ein Mikrofon dafür sorgt, dass Schall in elektrische Energie umgewandelt wird, ist der Lautsprecher
für die Rück-Umwandlung elektrischer Energie in akustische Schwingungen zuständig. Am Lautsprecher befinden
sich dazu Magneten, an denen elektrische Schwingungen anliegen. Diese wechseln ihre Polarität, so dass die
Membran in Schwingung versetzt wird, was wiederum für Abstrahlung des Schalls sorgt. Die schwingende Membran
verdichtet und entspannt die angrenzende Luft und so entstehen Schallwellen. Wenn sich diese ausbreiten,
werden sie für das menschliche Ohr hörbar.
Verschiedene Geräte für Ihre Anforderungen
Für Ihre unterschiedlichen Bedürfnisse gibt es verschiedenste Lautsprecherarten. So verwenden Sie z.B. Hochtöner
für die höchsten Frequenzen und Tieftöner für die niedrigsten. Mitteltöner sind speziell für die Wiedergabe der
mittleren Frequenzen konstruiert. In diesem Bereich werden Abweichungen als besonders störend empfunden.
Die Lautsprechertypen unterscheiden sich in Durchmesser und Bauformen, um die verschiedenen hörbaren Spektren
abdecken zu können. Im Gegensatz dazu ist ein Breitbandlautsprecher derart aufgebaut, dass er die gesamte Frequenz abdecken kann.
Noch mehr Vielfalt
Neben diesen Frequenz abhängigen Lautsprechern gibt es zahlreiche weitere Typen. So verspricht ein Basslautsprecher
weniger Verzerrungen im Bassbereich und ein besseres Klangvolumen. Subwoofer sind Basslautsprecher,
die speziell für den unteren Frequenzbereich angewandt werden. Ein aktiver Lautsprecher verfügt über eine eingebaute Endstufe,
während ein Suround-Lautsprecher die Raumwirkung erheblich verbessert. Auch die Größe ist entscheidend:
ein Lautsprecher bis zu 50 Zentimetern wird als Regallautsprecher bezeichnet. Ein Standlautsprecher ist dagegen höher als 50 Zentimeter.
|
Haben Sie hierzu Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge,
dann informieren Sie uns bitte per Formular.
|