Latexemulsion als praktischer Bastelhelfer
Latex ist der Milchsaft des Kautschukbaumes, aus dem durch Vulkanisierung Gummi (Naturkautschuk) hergestellt wird. Als Latexemulsion werden unter anderem verschiedene
Bastelmaterialien bezeichnet, die zum Beispiel zum Herstellen von Gießformen, Masken und sogar Bekleidung verwendet werden. Auch für die Herstellung von Schuhsohlen wird Latexemulsion angeboten.
Die Latexemulsion in verschiedenen Varianten: Noppen-Latex und Sohlen-Latex
Mit Noppen-Latex können Strümpfe und Hausschuhe aus Baumwolle, Wolle,
Filz oder Synthetik rutschfest gemacht werden. Mit Sohlen-Latex entsteht eine feste und belastbare Sohle unter Hausschuhen, Filzschuhen und Strümpfen. Latex ist in getrocknetem Zustand rutsch- und abriebfest. Im gebrauchsfertigen Zustand ist die Latexemulsion dickflüssig. Für die Herstellung einer rutschfesten Sohle wird der Fuß zunächst auf eine Pappe gestellt und die Kontur mit einem Stift nachgezogen. Die Pappe dient zur Stabilisierung des Strumpfes oder des Schuhs. Bei festen Schuhen ist dieser Arbeitsschritt nicht nötig. Die Pappe wird vor dem Auftragen der Latexemulsion in den Strumpf geschoben. Für die Herstellung einer Noppensohle wird Noppen-Latex direkt aus der Dosierspitze der Flasche als gleichmäßige Punkte auf die Unterseite der Socke oder des Schuhs aufgetragen. Soll eine durchgehende Latexsohle entstehen, wird Sohlen-Latex mit einem
Pinsel gleichmäßig aufgetragen. Nach dem Trocknen wird dieser Vorgang mindestens zweimal wiederholt, bis die gewünschte Stärke der Sohle erreicht ist. Nach 8-10 Stunden ist die Latexemulsion ausgehärtet. Pinsel und andere Arbeitsgeräte sollten sofort unter Wasser gereinigt werden.
Latexemulsion zur Herstellung von Gieß- und Schlauchformen
Zur Herstellung von Gies- und Schlauchformen wird ebenfalls eine flüssige, gebrauchsfertige Latexemulsion angeboten. Zur Herstellung einer Form wird die gewünschte Vorlagenfigur entweder in die Latexemulsion eingetaucht oder aber der Latex wird mit einem Pinsel in mehreren Schichten aufgetragen. Nach dem Trocknen kann die elastische Latexform ganz einfach abgelöst werden. Für dieses Herstellungsverfahren eignen sich Gegenstände aus Keramik, Stein, Holz, Metall oder Glas. Für die Herstellung einer Gies- oder Schlauchform kann ausschließlich Latexemulsion verwendet werden, die zu diesem Zwecke angeboten wird. Vor der Verwendung sollten die Verwendungshinweise des Herstellers beachtet werden.