| | | | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | | 100% |
|
OR26X2N O-Ring, 26x2 mm, NBR (70A) (1 Angebot) genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstof... |
|
ab € 0,0421* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 5,44* pro Stück |
| 100% |
|
KLDG20PP Kamlock-Kupplung (B) R 2"(AG), Polypropylen (3 Angebote) Werkstoffe: Typ Edelstahl: Körper: Edelstahl (1.4408), Dichtung: NBR, Griff: Edelstahl, Ring / Sicherungsstift / ggf. Kette: Edelstahl Typ Polypropylen*: Körper: Polypropylen, Dichtung: EPDM (11/4"... |
|
ab € 22,50* pro Stück |
| 100% |
|
OR28X2,5N O-Ring, 28x2,5 mm, NBR (70A) (1 Angebot) genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstof... |
|
ab € 0,0462* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 26,09* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 7,42* pro Stück |
| 100% |
|
OR5X2N O-Ring, 5x2 mm, NBR (70A) (1 Angebot) genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstof... |
|
ab € 0,0188* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 1,07* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 29,78* pro Stück |
| 100% |
|
OR7X2N O-Ring, 7x2 mm, NBR (70A) (1 Angebot) genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstof... |
|
ab € 0,0242* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 17,06* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 16,55* pro Stück |
| 100% |
|
PVCMU50 Klebemuffe, PVC-U, 50mm (3 Angebote) Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische In... |
|
ab € 3,14* pro Stück |
| 100% |
|
KSG14NW5 Kupplungsstecker (NW5) G 1/4"(AG), Messing (3 Angebote) Werkstoffe: Körper: Messing, Messing vernickelt, Stahl gehärtet oder Edelstahl 1.4305, Dichtung: NBR (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C) Bet... |
|
ab € 1,27* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 12,64* pro Stück |
| |
|