Leitz Laminiergerät iLAM Office A4, für Format A4. Mit LED-Bereitschaftsanzeige und akustischem Warnton. Mit Freigabeschalter um verklemmte Dokumente zu entnehmen, mit 2 Laufrollen. Mit indirekter ...
Laminiergerät Spectra A3 mit Staufrei Funktion Persönliches Laminiergerät geeignet für 125 Mikron Laminierfolien Reibungsarmes System gewährleistet staufreies Laminieren bei Vewendung mit Fellowes ...
Leitz Laminiergerät iLAM Office 72530084 DIN A3 weiß/silber Leitz Laminiergerät iLAM Office Heißlaminierung 46,5 x 7,6 x 12,8 cm (B x H x T) DIN A3 silber Leitz iLAM Laminator Office. Kompakter, sc...
Laminiergerät, A4 Schützen oder veredeln Sie Ihre Fotos, Dokumente, Vistenkarten, Ausweise uvm. mit einer Größe von bis zu DIN A4 Produktvorteile: Schützen oder veredeln Sie Ihre Fotos, Dokumente, ...
Laminiergerät wichtige Dokumente schützen und veredeln - Zum Schutz für wichtige Dokumente vor Schmutz und Feuchtigkeit durch hochwertige und dauerhafte Laminierung Funktionen: - Laminiert in Fotoq...
GBC Laminiergerät Fusion 3000L: Laminiergerät für die regelmäßige Anwendung im Büro und zur Verarbeitung mittlerer Laminieraufkommen. Energiesparend durch automatische Stromabschaltung nach 30 Minu...
OLYMP Laminiergerät A235 PLUS, superflacher 4-Rollen Laminator für A4 in rot inkl. 100 DIN A4 Laminierfolien Dieser superflache 4-Rollen Laminator von OLYMPIA bietet neben seinem tollen Design auch...
GBC Laminiergerät Foton 30 Automatik. Für Format A3. Das erste vollautomatische Laminiergerät der Welt ! Einfach die Ein-/Aus-Taste und dann Start drücken. Bis zu 98% Zeitersparnis. Ohne das Lamini...
Fellowes Laminiergerät Voyager DIN A3, graphit -------------- für den Markt: D / F / NL / A / L ----------- Laminierbreite: 330 mm, für Folienstärke: 250 mic, Aufwärmzeit: 4 Minuten, automatische T...
Laminiergerät Spectra A4 mit Staufrei Funktion Persönliches Laminiergerät geeignet für 125 Mikron Laminierfolien Reibungsarmes System gewährleistet staufreies Laminieren bei Vewendung mit Fellowes ...
Leitz Laminator iLam Office, 1 Minute Aufheizzeit: Mit dem Leitz Laminator iLam Office laminieren Sie DIN A3/A4-Dokumente professionell. Dabei bietet der Leitz Laminator iLam Office eine Aufheizzei...
pavo Laminiergerät Alaska Ignite, DIN A4, schwarz/weiß Laminierbreite: 240 mm, für Folienstärke: max. 250 mic (2 x 125 mic), Aufwärmzeit: ca. 90 Sekunden, 2 Heizrollen, Laminiergeschwindigkeit: 250...
pavo Laminiergerät Alaska Ingite, DIN A3, schwarz / weiß Laminierbreite: 330 mm, für Folienstärke: max. 250 mic (2 x 125 mic), Aufwärmzeit: ca. 90 Sekunden, 2 Heizrollen, Laminiergeschwindigkeit: 2...
Büro Laminiergerät geeignet für 250 Mikron Laminierfolien Advanced Pouch Tracking System und automatische Rücklauffunktion reduzieren das Risiko des Papierstaus Einzigartiges AutoSense System erken...
Laminiergerät DIN A3 Breite 320 mm 1000 mm/min Rollen, 2 von außen beheizt rollenbeheiztes Laminiergerät mit sechs Rollen, zwei von außen beheizt · durch Sensortechnologie kein Einstellen von Folie...
Mit dem HeatSeal ProSeries 4500LM Laminiergerät lassen sich Dokumente bis zum A2-Format laminieren. Die Heizrollentechnologie des 4500LM sorgt für Spitzenergebnisse und eröffnet Ihnen eine Vielzahl...
Business-Laminiergerät für den permanenten Einsatz im Büro. Dieser Laminator ist mit einer hohen Laminiergeschwindigkeit ausgestattet und ermöglicht schnelles und problemloses Laminieren von Unterl...
Laminiergerät DIN A3 Breite 320 mm 1500 mm/min 6 Rollen, 4 von außen beheizt rollenbeheiztes Laminiergerät mit sechs Rollen, vier von außen beheizt · mit Easy Feed-System · durch Sensortechnologie ...
Schutz und Veredelung für Ihre Dokumente laminiert Fotos, Dokumente, Graphiken, Ausweise usw. bis Größe DIN A3 mit 2 Heizwalzen und 2 Presswalzen schnelle Aufwärmzeit Bedienung über Sensortasten Ei...
Laminiergerät L125 A3 mit Staufrei Funktion Persönliches Laminiergerät geeignet für 125 Mikron Laminierfolien Reibungsarmes System gewährleistet staufreies Laminieren bei Vewendung mit Fellowes Mar...
Laminiergerät DIN A3 Breite 320 mm 300 mm/min für die private Anwendung sowie für den Einsatz in kleineren Unternehmen · rollenbeheiztes Laminiergerät mit zwei Rollen, keine Einstellungen notwendig...
Schutz und Veredelung für Ihre Dokumente laminiert Fotos, Dokumente, Graphiken, Ausweise usw. bis Größe DIN A4 mit 2 Heizwalzen und 2 Presswalzen schnelle Aufwärmzeit Bedienung über Sensortasten Ei...
Laminiergerät DIN A4 Breite 230 mm 300 mm/min für die private Anwendung sowie für den Einsatz in kleineren Unternehmen · rollenbeheiztes Laminiergerät mit zwei Rollen, keine Einstellungen notwendig...
Schutz und Veredelung für Ihre Dokumente laminiert Fotos, Dokumente, Graphiken, Ausweise usw. bis Größe DIN A4 mit 2 Heizwalzen schnelle Aufwärmzeit Bedienung über Sensortasten Eine LED-Leiste zeig...
Laminiergerät G 20, DIN A3: [ul] schmales und formschönes A3-Laminiergerät einfache Bedienung über nur einen Schalter Rücklauffunktion Arbeitsbreite: max. 330 mm (bis DIN-A3-Format) geeignet für ma...
Beschreibung: Lamigator IQ ist ein hochwertiges Laminiersystem in schwarz für die regelmäßige Verwendung im Büro, im Betrieb und kleinen Copyshop. Er verfügt über beheizte Walzen und 2 Auslaufwalze...
Laminiergerät Genie LA 300 A, inkl. 5 Laminierfolien, für Formate bis DIN A3: Das Laminiergerät Genie LA 300 A eignet sich dank seiner Arbeitsbreite von 320 mm für Formate bis DIN A3. Die Lieferung...
Laminiergerät L80 A4 mit Staufrei Funktion Persönliches Laminiergerät geeignet für 80 Mikron Laminierfolien Reibungsarmes System gewährleistet staufreies Laminieren bei Vewendung mit Fellowes Marke...
Beschreibung: Schützen und veredeln Sie Ihre wichtigen unterlagen in perfekter Qualität. Für Kalt- und Heißlaminieren. - 4RSH-Technologie (4-Roll-Short-Heat) - in 45 - 60 Sekunden aufgeheizt - auto...
Laminiergerät Lunar A3 mit Staufrei Funktion Laminiergerät im kompakten Design für den gelegentlichen Gebrauch zu Hause Geeignet für A3 Laminierfolien bis 80 Mikron Besonders zum Laminieren von Fot...
Laminiergerät Genie LA 300 A4, inkl. 5 Laminierfolien, für Formate bis DIN A4: Das Laminiergerät Genie LA 300 A4 ist mit seiner Arbeitsbreite von 230 mm für das Laminieren von Folien bis zu einem F...
Laminiergerät Lunar A4 mit Staufrei Funktion Laminiergerät im kompakten Design für den gelegentlichen Gebrauch zu Hause Geeignet für A4 Laminierfolien bis 80 Mikron Besonders zum Laminieren von Fot...
Beschreibung: Schützen und veredeln Sie Ihre wichtigen unterlagen in perfekter Qualität. - 4RSH-Technologie (4-Roll-Short-Heat) - je nach Modell in 30 - 60 Sekunden aufgeheizt - automatische Abscha...
Stilvoll gestalteter Taschenlaminator RENZ LAMIGO A3, 230 Volt mit exzellentem Laminierergebnis Schützen und veredeln Sie Ihre wichtigen Unterlagen in perfekter Qualität. Die RENZ 4RSH-Technologie ...
Laminiergerät Lunar+ A3 mit Staufrei Funktion Laminiergerät im kompakten Design für den gelegentlichen Gebrauch zu Hause Geeignet für A3 Laminierfolien bis 125 Mikron Besonders zum Laminieren von F...
Laminiergerät Lunar+ A3 mit Staufrei Funktion Laminiergerät im kompakten Design für den gelegentlichen Gebrauch zu Hause Geeignet für A3 Laminierfolien bis 125 Mikron Besonders zum Laminieren von F...
Leitz Laminator iLam Office, 1 Minute Aufheizzeit: Mit dem Leitz Laminator iLam Office laminieren Sie DIN A3/A4-Dokumente professionell. Dabei bietet der Leitz Laminator iLam Office eine Aufheizzei...
Laminiergerät Lunar+ A4 mit Staufrei Funktion Laminiergerät im kompakten Design für den gelegentlichen Gebrauch zu Hause Geeignet für A4 Laminierfolien bis 80 Mikron Besonders zum Laminieren von Fo...
incl. Starterpaket mit 5 Laminierfolien A4, 2 x 80 Micron und 1 Service Kit für den Aktenvernichter bestehend aus - Aktenvernichter PS400-15 für bis zu 5 Seiten pro Durchlauf - Laminiergerätr PL718...
GBC Laminiergerät Fusion 3100, DIN A3: Leistungsstarkes Laminiergerät mit einer sehr kurzen Aufheizzeit von weniger als 1 Minute. EInstellbarer Anschlg und die Auffangschale gewährleisten präzises ...
Schutz und Veredelung für Ihre Dokumente laminiert Fotos, Dokumente, Graphiken, Ausweise usw. bis Größe DIN A3 mit 2 Heizwalzen, schnelle Aufwärmzeit Bedienung über Sensortasten Eine LED-Leiste zei...
Laminiergerät Lunar+ A4 mit Staufrei Funktion Laminiergerät im kompakten Design für den gelegentlichen Gebrauch zu Hause Geeignet für A4 Laminierfolien bis 80 Mikron Besonders zum Laminieren von Fo...
GBC Laminiergerät Fusion Plus 6000L, f. DIN A3 Dokumente, Aufwärmzeit 1 Min, f. Büros: Das GBC Laminiergerät Fusion Plus 6000L ist geeignet für Dokumente bis DIN A3 und bietet eine geringe Aufwärmz...
GBC Laminiergerät Fusion Plus 7000L A3, bis DIN A3 Format, f. häufigen Gebrauch: Das GBC Laminiergerät Fusion Plus 700L A3 laminiert blitzschnell Dokumente bis zum DIN A3 Format. Mit seinen Eigensc...