Ultra Power Modellbau-Ladegerät 10 A LiIon,LiPo,LiFePO,LiHV,NiMH,NiCd,Blei-Säure doppelter Ladeausgang,2 x 200 W Ultra Power UP7 Modellbau-Ladegerät Ladeleistung 200 W (AC-Eingang), 2x 200 W (DC-Ei...
Umweltfreundliches, aus 50% Bioplastik bestehendes Ladegerät in einem ergonomischen und modernen Design. Für bis zu 4 AA/AAA. ECO CHARGER Dieses Ladegerät überzeugt nicht nur durch hohe Qualität un...
Schnelles, kompaktes Ladegerät für zu Hause oder unterwegs. Das Ladegerät ist in der Lage, 4 Akkus gleichzeitig aufladen. Inklusive 4x AA Akkus, ein 12 V Adapter und ein Kabel, um die Akkus über US...
VARTA LCD Ultra Fast Ch.+ 4x AA 56706 2100mAh +12V LCD Charger Serie: Anwenderoptimierte Ladegeräte mit Einzelschachtladung und umfangreichen Sicherheitsfunktionen für beste Ladeergebnisse
Benutzerfreundliche Bedienung und zuverlässige Ladeergebnisse Multi Charger Die Easy Charger Range umfasst 4 Ladegerät-Modelle mit grundlegenden und dennoch relevanten Funktionen, die das beste Pre...
VOLTCRAFT BC16 Rundzellen-Ladegerät NiMH,LiIon Mignon (AA),Micro (AAA),9 V Block Rundzellen-Ladegerät BC16 Für bis zu 16 AAA- oder AA-Akkus 2x Aufnahmefach für 9V-Blockbatterien Ladestrombereich 50...
Schnellladegerät NiCD/MH230V/7,2-14,4 LG 5Klauke Schnellladegerät LG 5 für eine schnelle Aufladung der Akkus für Ihre Werkzeuge. Passend zu 9.6...9.6 V-Akkus in NiCd/NiMh-Technologie. Zum Betrieb m...