Dometic Group Battery Refresher PerfectBattery BR 12 Bleiakku-Refresher 12 V Dometic PerfectBattery BR 12 Battery Refresher, 12 V Verlängert die Lebensdauer von Batterien Reduziert die Sulfatierung...
EA Elektro Automatik Bleiakku-Ladegerät BC-512-11-RT 12 V Ladestrom (max.) 11 A Blei-Akku-Ladegerät BC-512-11-RT I-U-U Ladeverfahren Automatische Abschaltung Erhaltunsladung Zur Wandmontage und als...
Absina Ladegerät A7500, für 12-24V Blei- und LiFePO4 Akkus Max. Ladestrom 7,5A, ideal für Auto, Motorrad, Wohnmobil Vollautomatisches 10-Stufen-Ladegerät für 12V und 24V Akkus Geeignet für 12V/24V ...
4LOAD Ladegerät Box 0.8 für Motorrad- und Rollerbatterien, mit Steckerlader. Das für vielen Batterietypen geeignete Ladegerät (AGM, Gel, MF, Offen und VLRA) ist 100 % sicher (Verpolungsschutz, Funk...
Bausatz 12V Bleiakku-Refresher/Aktivator Mit diesem Bausatz können Sie eine Schaltung, mit einem großen praktischen Nutzen, zur Qualitätserhaltung Ihrer Bleiakkumulatoren, aufbauen. Er eignet sich ...
Tischladegerät Eingangsspannung: 198 - 264 V AC Akkuspannung / Version: 12 V Ladbare Akkutypen: Blei Max. Ladestrom: 10 A Spezifikation: 3-Stufen, (Medical & IP67 auf Anfrage) Microprozessorgesteue...
Automatik-Ladegerät für wartungsfreie Blei- oder Blei-Gel-Akkus 6-24V - Automatik-Tischladegerät für wartungsfreie Blei- / oder Blei-Gel-Akkus - Es können 6V- / 12V- oder 24V Bleiakkus geladen werd...
Kemo Bleiakku-Refresher 12 V Bleiakku-Aktivator 12 V Pflege und Reanimierung von Bleiakkus Verhindert die Sulfatierung von Bleiakkus Kompakte Bauweise Auf den Platten der Bleiakkus bildet sich Sulf...
RECOND Modus, wenn die Batterie tiefentladen ist Ideal zur Überwinterung von BleiakkusANSMANN BC 6-12V / 10 A Kfz-Ladegerät Unser hochentwickeltes 10-Stufen Kfz-Ladegerät bietet maximale Flexibil...