Das Acctiva Easy 1206 von Fronius ist ein kompaktes und leistungsstarkes Profi-Ladegerät für den Zubehörhandel. Es überzeugt Autofahrer und Nutzfahrzeug-Betreiber mit umfangreichen Funktionen: Sie ...
Bei dem Blue Smart IP67 Lader handelt es sich um ein neues professionelles Batterieladegerät mit eingebautem Bluetooth. Ideal zum Laden von Lithium-Eisenphosphat-/Blei-Akkus. Mit einem Wirkungsgrad...
Batterieladegerät von Black und Decker für 6V und 12V Batterien von 2Ah bis 30Ah Dieses Ladegerät eignet sich für Motorradbatterien, Autobatterien und andere Bleiakkus von 2 bis 30Ah. Im Ladungserh...
Ladegeräte Typ H-Tronic AL1600. Für 6,0 V, 8,0 V und 12 V Blei-Akkumulatoren mit hohem Wirkungsgrad (bis 85 %) und elektronischer Ladestromregelung; Ladeschlussspannung: 6,9/9,2/13,8 V (einstellbar...
H-Tronic Bleiakku-Ladegerät AL600plus 2 V,6 V,12 V Ladestrom (max.) 0.6 A Blei-Akku-Lader AL600plus Für 2, 6 und 12 V Blei-Akkus Integrierter Kurzschluss- und Verpolungsschutz Akkutestfunktion, Def...
Das Acctiva Easy 2403 von Fronius ist ein kompaktes und leistungsstarkes Profi-Ladegerät für den Zubehörhandel. Es überzeugt Autofahrer und Nutzfahrzeug-Betreiber mit umfangreichen Funktionen: Sie ...
Ctek M15 Batterieladegerät Mit dem M15 Batterieladegerät von CTEK lassen sich 12V Bleiakkus als auch LiFePO4 Akkus aufladen. Es kommt mit einem 4m M10 Kabel. Technische Daten: geeignet für 12V Blei...
Das Acctiva Easy 6/12 von Fronius ist ein kompaktes und leistungsstarkes Profi-Ladegerät für den Zubehörhandel. Es überzeugt Autofahrer und Nutzfahrzeug-Betreiber mit umfangreichen Funktionen: Sie ...
KFZ-Ladegerät für wartungsfreie Blei-Akkus (Autobatterie) mit 3,5m Kabel Das kompakte und sehr leichte Ladegerät ALCS 2-12/0.4 ist der ideale Lader für Bleiakkus in Autos, Boote, Motorrädern, Rolle...
Ctek M25 Batterieladegerät CTEK's M25 EU Ladegerät wurde speziell für die Besitzer von Booten entwickelt. Es kann zum Laden von 12V Bleiakkus und LiFePO4 Akkus verwendet werden. Technische Daten: e...