Mascot Bleiakku-Ladegerät 24 V Ladestrom (max.) 0.5 A Tisch-Blei-Ladegerät 24 V, 0,5 A 3-stufige Ladekontrolle mit Stromabfragung Entspricht Medizin-Richtlinie EN 60601 und UL 60601-1 Kurzschlussfe...
Blei-Ladegerät für AL-KO Comfort T 850 Ansmann ALCT 6-24/2 Ladegerät für 6-24V Bleiakkus Ansmann ALCT 6-24/2 Bleiladegerät das Tisch-Ladegerät für wartungsfreie 6V, 12V oder 24V Blei-Säure-, Blei- ...
Tischladegerät Eingangsspannung: 90 - 264 V AC Akkuspannung / Version: 12 V Ladbare Akkutypen: Blei Max. Ladestrom: 1 A Spezifikation: 3 Stufen, AC-X, DC-X, (Medical & IP67 auf Anfrage) Microproze...
Mascot Bleiakku-Ladegerät 36 V Ladestrom (max.) 2.3 A Tisch-Blei-Ladegerät 36 V, 2,3 A 3-stufige Ladekontrolle mit Stromabfragung Entspricht Medizin-Richtlinie EN 60601 Kurzschlussfest und Verpolsc...
Tischladegerät Eingangsspannung: 90 - 264 V AC Akkuspannung / Version: 24 V Ladbare Akkutypen: Blei Max. Ladestrom: 0,5 A Spezifikation: 3 Stufen, AC-X, DC-X, (Medical & IP67 auf Anfrage) Micropro...
Mascot Bleiakku-Ladegerät 36 V Ladestrom (max.) 3.3 A Tisch-Blei-Ladegerät 36 V, 3,3 A 3-stufige Ladekontrolle mit Stromabfragung Entspricht Medizin-Richtlinie EN 60601 Kurzschlussfest und Verpolsc...
Hersteller: VOLT POLSKA Dichtheitsklasse: IP65 Ladegerät-Typ: für Akkus Max. Ladestrom: 20A Eigenschaften von Ladegeräten: eingebaute LCD-Anzeige Ladekapazität: 20...200Ah Ausgangsanschlusses-Art: ...
Tischladegerät Eingangsspannung : 90 - 264 V AC Akkuspannung / Version: 12 V Ladbare Akkutypen: Blei Max. Ladestrom: 2,2 A Spezifikation: 3-Stufen,AC-X,DC-X, (Medical & IP67 auf Anfrage) M...