Das Acctiva Easy 1204 von Fronius ist ein kompaktes und leistungsstarkes Profi-Ladegerät für den Zubehörhandel. Es überzeugt Autofahrer und Nutzfahrzeug-Betreiber mit umfangreichen Funktionen: Sie ...
✓ Ladegerät für Bleigel Akkus mit Molex Stecker, Bleiakkuladegerät für Akkus mit 2 Volt, 6 Volt, 12 Volt und 24 Volt ✓ bis zu 900mAh Ladestrom, automatische Einstellung der Akkuspannung, intelligen...
Mit diesem Automatik-Klein-Lader in moderner Schaltnetzteiltechnik können Sie alle 6-12 V Bleiakkus automatisch laden. Erreicht der angeschlossene Akku beim Laden die Ladeschlussspannung, so wird d...
Fronius Acctiva Twin 15A Das Acctiva Twin verfügt über zwei Ladekreise und ermöglicht eine Ladung mehrerer Batterien unterschiedlicher Größe z.B. Beim Aufbau einer 24 V Bordversorgung aus zwei in S...
Kärcher 4.654-076.0 Ladegeräte / Blei Batterieladegeraet nur fuer Ersatz B 95 Zusatzinformationen: Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verka...
H-Tronic Bleiakku-Ladegerät HTDC 5000 12 V Ladestrom (max.) 5 A Blei-Akku-Ladegerät HTDC 5000, 3-in-1 Laden, Pflegen und Testen Für Blei-Akkus bis 100 Ah Ideal zum Überwintern 3-in-1 Multifunktions...
Mit der Selectiva 4.0 Ladegeräte-Familie bietet Fronius eine der effizientesten und fortschrittlichsten Lösungen am Markt zum Laden von Blei-Säure-Batterien. Profitieren Sie von der innovativen Lad...