Eimer, Edelstahl V2A Zum Transport von Schüttgütern und Flüssigkeiten. -Hochglanzpoliert -Autoklavierbar -Lebensmittelgeeignet Nennvolumen 15,0 l Ø 330 mm Höhe 305 mm Mit Ausguss Nein Material Edel...
Eimer, 18/10-Stahl Graduiert. Mit Henkel. Deckel bitte separat bestellen. Nennvolumen 12,0 l Ø oben 320 mm Ø unten 200 mm Ø Öffnung innen 300 mm Höhe 260 mm
Nalgene™ Eimer mit Graduierung aus HDPE Thermo Scientific™ Nalgene Eimer mit Graduierung aus HDPE besitzen eine breite Ausgusstülle und einen mit Polyethylen beschichteten Griff. Sie eignen sich fü...
Nalgene™ Luftdichte Eimer aus LDPE Thermo Scientific Nalgene Eimer werden aus LDPE gefertigt und erfüllen mit ihren luftdicht schließenden Deckeln den US-Standard OSHA für hämatogene Krankheitserre...
Eimer, 18/10-Stahl, mit Bodenring -Graduiert -Mit Henkel Deckel bitte separat bestellen. Nennvolumen 10,0 l Ø oben 280 mm Höhe 235 mm Teilung 1000 ml Mit Ausguss Nein Material Edelstahl 1.4301 Farb...
Nalgene™ Luftdichte Eimer aus LDPE Thermo Scientific Nalgene Eimer werden aus LDPE gefertigt und erfüllen mit ihren luftdicht schließenden Deckeln den US-Standard OSHA für hämatogene Krankheitserre...
Eimer, PE-LD -Mit Ausguss und Litereinteilung -Lebensmittelgeeignet Nennvolumen 17,0 l Ø 340 mm Höhe 310 mm Teilung 1000 ml Mit Ausguss Ja Material PE-LD Farbe weiß Autoklavierbar Nein Lebensmittel...
Eimer, 18/10-Stahl, mit Bodenring -Graduiert -Mit Henkel Deckel bitte separat bestellen. Nennvolumen 15,0 l Ø oben 310 mm Höhe 305 mm Teilung 1000 ml Mit Ausguss Nein Material Edelstahl 1.4301 Farb...
Verdunstung und Kontaminationen können Proben vor allem bei längerer Lagerung unbrauchbar machen. Um die Proben davor zu schützen und sie gleichzeitig leicht zugänglich zu lagern, muss der richtige...
Eimer, 18/10-Stahl Graduiert. Mit Henkel. Deckel bitte separat bestellen. Nennvolumen 10,0 l Ø oben 290 mm Ø unten 170 mm Ø Öffnung innen 275 mm Höhe 260 mm