Weichlot / Fittingslot Nr. 3 / 3 mm 250g Das Fittingslot Nr. 3 eignet sich zum Löten von wasserführenden Kupferrohren in der Trinkwasser- und Heizungsinstallation.
Eigenschaften Führungsrohr incl. Halter und Düse für HAKKO Lötkolben FX 8301 für HAKKO Lötstation FX 838 in Verbindung mit HAKKO Lötdrahtvorschub 373 / 374 1.0 mm Ø in Verbindung mit HAKKO Schlauch...
nur für den gewerblichen Anwender, halogenhaltig aktivierter Standard-Weichlötdraht für die Elektrotechnik und -mechanik, flussmittelgefüllt (2,5%), bleihaltig, Schmelzbereich bei ca. 190°C, für Ha...
Die Lebensdauer einer Lötspitze wird signifikant durch den Grad der Oxidation bestimmt. Eine oxidierte Lötspitze bringt das Lot nur noch mühsam oder im schlimmsten Fall überhaupt nicht mehr zum Fli...