Die Weller WSW Lötdrähte verbessern die Qualität aller Lötarbeiten. Mit einem garantiert 100%ig kontinuierlichen Flussmittelkern, kombiniert mit reinen Erstmetallschmelzen, vermeiden die WSW Lötdrä...
Lötdrähte bleifrei für feinste Lötstellen Typ Edsyn SSAC. Eutektisches Lötzinn mit Silberanteil und Flussmittel nach F-SW32, für Fine-Pitch-Komponenten und Mikro-Bauteile
Diese silberfreie Legierung bietet durch die Hinzugabe von Nickel eine erhöhte Kriechfestigkeit. Merkmale: sehr gut geeignet für das Handlöten keine Flussmittelspritzer Flussmittelreste werden nich...
Diese Hochleistungslegierung ohne Silber überzeugt mit den besten Eigenschaften einer SnCuNi-Legierung. Hochwertig, zuverlässig und kostengünstig. Mit einem entscheidenden Plus: Eine innovative Eis...
Probleme der Spitzenerosion bei Verwendung von bleifreiem Lötdraht sind fast vollständig beseitigt durch eine Kombination eines Flussmittels mit guten Benetzungseigenschaften und einer Legierung, s...
Der neue Allrounder! Einsatz für alle Fälle - mit dem SR-LA von Almit steht ein echter Universal-Lötdraht mit halogenaktiviertem Flussmittel für die verschiedensten Anwendungen zur Verfügung. Entwi...
Die Lebensdauer einer Lötspitze wird signifikant durch den Grad der Oxidation bestimmt. Eine oxidierte Lötspitze bringt das Lot nur noch mühsam oder im schlimmsten Fall überhaupt nicht mehr zum Fli...