ERSA Temperaturregler Temperaturregler mit Digitalanzeige RA 4500 D Mit diesem Temperaturregler,max. 3000W ohmsche Last, kann die Temperatur in ERSA Lötbädern auf konstantem Niveau gehalten werden....
Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich. Produktbeschreibung: Professionelles Tauchlötbad mit sehr hoher Lebensdauer, bestens geeignet für bleifreies Löten. Verwendung: ZEVATRON-T...
Lötbad, DI-LI 160, Distelkamp Das Lötbad DI-LI 160 ist ein nützliches Hilfsmittel zur Vorbereitung von Bauteilen für das Löten. Sie können es für die Verzinnung von Litzen, Bauteilanschlüssen und K...
Di-Li 160 Lötbad 500 °C Lot-Menge 300 g Kleinlötbad Di-Li 160 Regelbare Temperatur wird konstant gehalten Sehr standfeste Ausführung Wanne ist aus rostfreiem Stahl Kleinlötbad. Ein nützliches Gerät...
Temperatur, min.: - Produktpalette: - SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Versorgungsspannung, V DC: - Ausgangsleistung: 90 W Versorgungsspannung, V AC: 230 VAC Temperatur, max.: 385 °C RoHS konform: Ja
Bleifreier Löttopf , Typ=RND 560-00218, Ausgangsleistung=300 W, Betriebstemperatur, max.=420 °C, Betriebstemperatur, min.=200 °C, Breite Lötbad=80 mm, Heizdauer=10 min, Höhe Lötbad=-999, Länge Lötb...