Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Löschdecke

  Löschdecke bei Mercateo online kaufen (113 Angebote unter 24.302.903 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Löschdecke“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Löschdecke Fire Protect 1x1m Weiß 100cm 100cm (4 Angebote) 
Die Löschdecke FIRE PROTECT ist in zwei Größen lieferbar. Löschdecke sind Pflicht in Profiküchen, wo Mitarbeiter mit heißem Fett arbeiten. Gerade im Notfall ist sie das einzig wirksame Mittel bei e...
Franz Mensch
52810
ab € 6,31*
pro Stück
 
 Stück
Löschdecke, 1.600 x 1.800 mm (2 Angebote) 
Löschdecken sind in vielen Situationen noch immer eine effektive Hilfe. Entstehungsbrände können hiermit in Sekundenschnelle erstickt werden. Auch zum Personenschutz sind Löschdecken, je nach Größe...
Dönges
ab € 19,51*
pro Stück
 
 Stück
GLORIA GLD1 Löschdecke, 120 x 180 cm, in stabiler Hardbox (26 Angebote) 
GLORIA Löschdecke GLD1 aus Glasfasergewebe in stabiler Hardbox Größe: B x H in cm: 120,0 x 180,0 in stabiler Hartbox zur sicheren Aufbewahrung aus silikonbeschichtetem Glasfasergewebe mit Aufhängea...
GLORIA
002515.1218
ab € 19,01*
pro Stück
 
 Stück
Feuerlöschdecke 180x120cm mit Hardcover-Hülle, auch für Personen geeignet (1 Angebot) 
Feuerlöschdecke 180x120cm mit Hardcover-Hülle, auch für Personen geeignetSchnell, sicher & praktisch: Mit dieser 180x120 cm großen Feuerlöschdecke können Sie kleinere Feuer und Entstehungsbrände (z...
ELRO
FB180011
ab € 18,03*
pro Stück
 
 Paket
Löschdecke EN aus Glasfasergewebe 1600 x 1800 mm (14 Angebote) 
Löschdecke DIN EN 1869 zur Bekämpfung von Speiseölbränden im Küchenbereich, für Fritteusen bis max. Ø 34,5 cm geeignet. Abmessungen 1.800 × 1.600 mm, Gewicht ca. 1.500 g. Glasfasergewebe, hochbausc...
Söhngen
0602054
ab € 22,01*
pro Stück
 
 Stück
Feuer-Löschdecke geprüft nach EN 1869:2001 (Brandschutzdecke 120x120cm, beidseitige Beschichtung, Soforthilfe bei Entstehungsbränden) (19 Angebote) 
Die nach EN 1869:2001. geprüfte Brandschutzdecke eignet sich perfekt als Soforthilfe im Haushalt, Berufsleben oder auch in der Freizeit. Durch das hochwertige Material aus Glasfasergewebe, 100 % Fi...
Brennenstuhl
1291210
ab € 7,78*
pro Stück
 
 Stück
uniTEC Feuerlöschdecke, DIN EN 1869:1997, Glasfaser (11580189) (4 Angebote) 
uniTEC Feuerlöschdecke, DIN EN 1869:1997, Glasfaser zum schnellen Ersticken bzw. Löschen von Brandherden, mit Schlaufe zum Aufhängen in feuergefährdeten Räumen, Maße: (B)1.000 x (L)1.000 mm (47044)...
uniTEC Elektro
47044
ab € 9,29*
pro Stück
 
 Stück
Löschdecke, f. Fettbrände, LxB 1200x1200mm, Glasgewebe, Kunststoffbox (1 Angebot) 
Löschdecke für Fettbrände Länge x Breite 1200 x 1200 mm Decke aus Glasgewebe Lieferumfang inklusive Kuststoffbox zur Wandbefestigung
ultraMEDIC
SAN-0079-2
ab € 27,99*
pro Stück
 
 Stück
GLORIA GLD120 Löschdecke, 120 x 120 cm, in stabiler Hardbox (5 Angebote) 
GLORIA Löschdecke GLD120 aus Glasfasergewebe in stabiler Hardbox Größe: B x H in cm: 120,0 x 120,0 in stabiler Hartbox zur sicheren Aufbewahrung aus silikonbeschichtetem Glasfasergewebe mit Aufhäng...
GLORIA
002515.1212
ab € 16,34*
pro Stück
 
 Stück
MINIMAX Löschdecke LD1 aus Glasgewebe, nach DIN EN 1869, 160 x 200 cm (1 Angebot) 
MINIMAX Löschdecke LD1 aus Glasfasergewebe Ausführung: Löschdecke LD1 Löschdecke "LD1" Löschdecke aus Glasgewebe besonders geeignet für den Personenschutz made in Germany entspricht DIN EN 1869 Flä...
Minimax Mobile Services
56330000
ab € 47,85*
pro Stück
 
 Stück
Löschdecke DIN1869 1600x2000mm Glasgewebe Jutec (25 Angebote) 
aus E-Glasgewebe mit zwei grauen Griftaschen · verpackt in rotem Beutel mit Halbmond-Symbol · Schnittkanten gesäumt · Löschdecke nach DIN EN 1869 · Weitere technische Eigenschaften: Farbe: weiß ? A...
Jutec Hitzeschutz
JT5020FL
ab € 18,98*
pro Stück
 
 Stück
"""MINIMAX Schutzbox für Löschdecke LD1, Stahlblech, rot, 31,5 x 31,5 x 15 cm" (2 Angebote) 
MINIMAX Löschdeckenschutzbox LD1 Löschdeckenbehälter aus verzinktem Stahlblech Ausführung: Schutzbox für Löschdecke LD1 Löschdecke "LD1" Löschdecke aus Glasgewebe besonders geeignet für den Persone...
Minimax Mobile Services
72620900
ab € 46,40*
pro Stück
 
 Stück
Feuerlöschdecke aus Thermoglasgewebe Holthaus (1 Stück) (3 Angebote) 
HOLTHAUS Feuerlöschdecke aus Thermoglasgewebe (1 Stück) Produktbeschreibung: Die Feuerlöschdecke von HOLTHAUS aus Thermoglasgewebe eignet sich optimal für den privaten und gewerblichen Bereich. Sie...
Holthaus Medical
81671
ab € 31,17*
pro Stück
 
 Stück
Löschdecke FILMER 17.993, 1x1 m (1 Angebot) 
Löschdecke FILMER 17.993, 1x1 m Decke zum Löschen von Flammen bei kleinen Bränden. Zum einmaligen Gebrauch. Ideal für Küche, Freizeit, Camping, Werkstatt uvm. EN 186:1997. Material: 100 % Fiberglas...
Filmer
851010
ab € 18,78*
pro Stück
 
 Stück
Feuerlöschdecke, Glasfasergewebe, 2 Handgrifftaschen, 1600x1800mm, Beutel (1 Angebot) 
Feuerlöschdecke, Glasfasergewebe, 2 Handgrifftaschen, 1600x1800mm, Beutel Feuerlöschdecke, gemäß EN 1869, FIH-typgeprüft, eignet sich zum schnellen Löschen von brennendem Holz, Papier, Textilien, K...
Kroschke
KSI_4787
ab € 62,68*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Löschdecke
^

Löschdecken für kleine Brände

Eine Löschdecke kann zum Ablöschen bei Entstehungsbränden und zum Einhüllen bei brennender Kleidung von Personen verwendet werden.

Die Verwendung von Löschdecken

Die Löschdecke dient als Kleinlöschgerät und kann leichte Brände ersticken, dabei wird der Sauerstoff vom brennenden Stoff getrennt. Jedoch sind Löschdecken für das Löschen von Fettbränden nicht geeignet, da sie bei großer Hitzeeinwirkung regelrecht durchbrennen können. In diesem Fall benötigen Sie einen Fettbrandlöscher.

Aus welchem Stoff bestehen Löschdecken?

Löschdecken werden beispielsweise aus flammhemmenden, imprägnierten oder nicht brennbaren Geweben hergestellt wie behandelte Wolle, die mit einem flammhemmenden Mitteln bearbeitet wurde. Weitere Materialien sind Glasfasergewebe, Nomex und Kevlar.
Üblicherweise sind Feuerlöschdecken 2,00 x 1,60 m groß. Um seine eigenen Hände vor dem Feuer zu schützen, sind an der schmalen Seite der Löschdecke  Grifftaschen, in die Sie greifen können.

Die Vielfalt von Löschdecken

Für Fettbrände sind spezielle Löschdecken im Handel erhältlich, nutzen Sie auf keinen Fall normale Löschdecken für einen Fettbrand. Diese Fettbrand-Löschdecken bestehen aus einer besonderen Isolierung, welche bis 550 °C hitzebeständig ist.
Weiterhin gibt es spezielle Hochtemperatur-Löschdecken, welche bis zu 700 °C hitzebeständig sind. Hochtemperatur-Löschdecken werden im Brandfall für den Personenschutz, als Schutz vor Funken und als Schutz gegen Strahlungshitze verwendet.
Auch für Brände in Autos und Motorräder wurden eigens Löschdecken angefertigt. Diese Autolöschdecken oder Motorradlöschdecken kommen hauptsächlich an schwer zugänglichen Stellen zum Einsatz wie zum Beispiel auf Parkplätzen, in Ausstellungsräumen und in Autofähren. Allerdings sollten diese Löschdecken nur von geschultem Personal wie z. B. Feuerwehr verwendet werden. Löschdecken für Autos und Motorräder sind aus elektrostatischen silikonbeschichteten Glasfasergeweben gefertigt und können bis zu zehn Löschvorgängen Stand halten. Jedoch sind sie nur bis zu 280 °C hitzebeständig.

Die Lagerung von Löschdecken

Löschdecken müssen Sie an einem gut sichtbaren und zugänglichen Ort aufbewahren. Dieser muss sowohl staub- als auch feuchtigkeitsfrei sein und es dürfen keine chemischen Stoffe Einfluss nehmen. Viele Feuerlöschdecken werden mittlerweile in ihrer eigenen Box geliefert, so dass Sie diese direkt aufhängen bzw. aufstellen können. Sollte dies nicht der Fall sein, können Sie Löschdeckenbehälter sowie Löschdeckentaschen im Handel käuflich erwerben. Damit die Löschdecken auch immer schnell gefunden werden, ist die richtige Kennzeichnung mit dem Schild Löschdecke BGV A8 wichtig.

Nach der Nutzung der Löschdecke

Die Feuerlöschdecke muss nach einer Benutzung unbedingt auf eventuelle Schäden geprüft werden. Falls sie weiterhin nutzbar ist, muss sie auf jeden Fall gewaschen werden. Auch wenn Sie die Löschdecke nicht benutzen, ist es ratsam, in regelmäßigen Abständen die Feuerlöschdecke auf eventuelle Schäden zu kontrollieren.
Beachten Sie, dass Sie die Decke nach der Kontrolle wieder richtig zusammenlegen, damit die Grifftaschen nach außen zeigen und die Löschdecke im Notfall schnell zur Hand ist.

Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Löschdecke, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.