Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Lärm Messgerät

  Lärm Messgerät bei Mercateo online kaufen (110 Angebote unter 23.068.443 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Lärm Messgerät“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Lärm Messgerät"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
PCE Instruments Schallpegelmesser PCE-322A, Klasse II, mit Datenspeicher (1 Angebot) 
Schallpegelmessgerät PCE-322A Das Schallmessgerät PCE-322A mit überarbeitetem Design eignet sich für vielfache Messvorhaben, die die Lautstärke betreffen. Das Schallmessgerät PCE-322A wird besonder...
PCE Instruments
PCE-322A
ab € 134,99*
pro Stück
 
 Stück
Trotec SL300 Schallpegel Messgerät inkl. Cal. Zertifikat (30 - 130 dB) (1 Angebot) 
SL300 Schallpegel Messgerät inkl. Cal. Zertifikat Beugen Sie z. B. durch Lärm entstehende Krankheiten mit dem professionellen SL300 Schallpegelmessgerät vor und ermitteln Sie die Lautstärke an vehr...
Trotec
3510005010
€ 64,73*
pro Stück
 
 Stück
Schallpegelmessgerät FSM 130+ (2 Angebote) 
Schallpegelmessgerät FSM 130 Einsatzbereiche: Industrie, Gesundheit, Schule öffentliche Gebäude Umgebungsüberwachungen für schnelle Lärmpegelmessungen inkl. Standard IEC 651 Typ 2 Technische Daten:...
geo-FENNEL
800210
ab € 115,66*
pro Stück
 
 Stück
VOLTCRAFT Schallpegel-Messgerät SL-100 30 - 130 dB 31.5 Hz - 8 kHz (3 Angebote) 
Schallpegel-Messgerät SL-100 Messbereich 30 bis 130 dB A/C Genauigkeit ± 2 dB Erfüllt die Norm IEC 61672:2013 Klasse 3 Digitales Schallpegelmessgerät Digitales Schallpegelmessgerät mit zwei Bereich...
Voltcraft
SL-100
ab € 51,49*
pro Stück
 
 Stück
Testo 815 Digital 32 - 130 dB (7 Angebote) 
Das Schallpegelmessgerät testo 815 kann für Kontrollmessungen im Klima- oder Heizungsbereich, an Verbrennungsanlagen oder an Arbeitsplätzen eingesetzt werden. Ebenso lässt sich mit ihm Maschinen- o...
Testo
0563 8155
ab € 164,07*
pro Stück
 
 Stück
PeakTech Professional Schallpegelmesser mit Datenlogger und USB, 4-stellig (4 Angebote) 
PeakTech Professional Schallpegelmesser mit Datenlogger und USB, 4-stellig Dieser digitale Schallpegelmesser mit 4-stelliger 20 mm LCD-Multifunktionsanzeige (58 x 44 mm), Datalogger, Bargraph und H...
PeakTech
P 8005
ab € 146,86*
pro Stück
 
 Stück
PCE Instruments Schallpegelmesser PCE-318, Klasse II, 26 ... 130 dB(A) (1 Angebot) 
Schallpegelmessgerät PCE-318, 26 ... 130 dB(A) Unser professioneller Schallpegelmesser PCE-318 der Klasse II ist besonders gut geeignet bei Messungen im Bereich Industrie, Gesundheit, Sicherheit un...
PCE Instruments
PCE-318
ab € 209,81*
pro Stück
 
 Stück
Trotec Schallpegel-Messgerät BS06 (1 Angebot) 
Mit dem BS06 kann der Schallpegel verschiedenster Geräuschquellen innerhalb eines Messbereichs von 40 bis 130 dB (A) zuverlässig erfasst werden. Darüber hinaus lassen sich Minimum- und Maximumwert ...
Trotec
3510205051
€ 25,13*
pro Stück
 
 Stück
PCE Instruments Umweltmessgerät PCE-EM 882 (1 Angebot) 
Multifunktionale Messgerät PCE-EM 882 Das digitale 4 in 1 multifunktionale Messgerät PCE-EM 882 vereint in sich ein Schallpegelmessgerät, einen Lux-Messer, einen Luftfeuchtigkeitsmesser und ein Tem...
PCE Instruments
PCE-EM 882
ab € 98,44*
pro Stück
 
 Stück
Sauter Schallpegel-Messgerät Datenlogger SU 130. 30 - 130 dB 20 Hz - 12500 Hz (7 Angebote) 
Schallpegelmessgerät SU 130 Multi-Messfunktionen: Lp: Standard-Schallpegelmessfunktion Leq: Energieäquivalenter Schallpegel-Messmodus (Typ A) Ln: Zeigt die Abweichung zu einem vordefinierten Limit ...
Sauter Messtechnik
SU 130.
ab € 77,07*
pro Stück
 
 Stück
Casella Cel CEL- 240 Schallpegelmessgerät, 30 → 130 dB (1 Angebot) 
Schallpegel max. = 130dB Schallpegel min. = 30dB Genauigkeitsklasse = ANSI S1.4, IEC 60651, IEC 61672 Dosimeter = Ja Gewichtung = A, C Anzeigentyp = LCD Batterietyp = AAA Schnell/Langsam Zeitmittel...
Casella
CEL-240
ab € 283,46*
pro Stück
 
 Stück
Schallpegelmessgerät, (4 Angebote) 
Schallpegelmessgerät Abmessungen L x B x H: 251 x 64 x 40 mm Frequenzbereich: 31.5 Hz...8 kHz dB-Bereich: 35...130 dB Analogausgang: AC/DC Batterien: 1x 6LR61/9 V Lieferung mit: Batterie / Tragetas...
k.A.
none
ab € 57,984*
pro Stück
 
 Stück
Schallpegelmessgerät SL328 (1 Angebot) 
Digitales Schallpegelmessgerät - zur einfachen und schnellen Messung der Lärmbelästigung. Einfache Bedienung, automatischer Bereichsumschaltung und Speicherung des höchsten Messwertes über die MAX-...
TFA
ab € 153,55*
pro Stück
 
 Stück
Chauvin Arnoux Schallpegel-Messgerät C.A 832 37 - 130 dB 31.5 Hz - 8000 Hz (8 Angebote) 
Schallpegelmessgerät C.A. 832 Misst gemäß IEC 651 Typ 2 3 Messbereiche bei 37 bis 130 dB Genauigkeit ±1,5 dB / Auflösung 0,1 dB 2 Integrationszeiten 2 Bewertungskurven Verwenden Sie den digitalen S...
Chauvin Arnoux
P01185501Z
ab € 238,82*
pro Stück
 
 Stück
Beha Amprobe Schallpegel-Messgerät Datenlogger SM-10 30 - 130 dB 31.5Hz - 8kHz (7 Angebote) 
Das digitale Messgerät von Amprobe, dient zur Messung des Schalldruckpegels, es besitzt zwei Messbereiche mit jeweils der Anzeige von 30 bis 130 dB. Das Gerät wurde konzipiert um den Messanforderun...
Beha Amprobe
3052366
ab € 141,32*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Lärm Messgerät
^

Das Schallmessgerät - beurteilen Sie den Lärm

Mit einem Schallmessgerät können Sie den Schalldruckpegel in Dezibel (dB) messen. Dies ist erforderlich, wenn man Geräusche quantifizieren will, um etwa Lärm am Arbeitsplatz, Umweltlärm (ausgehend von Schwimmbädern, Sportstätten, Autobahnen), Maschinenlärm oder Fluglärm zu beurteilen. Das Schallmessgerät wird auch als Schallpegelmessgerät oder Schallpegelmesser bezeichnet. Werden Grenzwerte überschritten, muss dann in Folge der Messungen zwecks Gesundheitsschutz reagiert werden, etwa mit Schallschutzmauern, Verlegung von  Start- und Landebahnen, der Anordnung des Tragens eines Gehörschutzes an Maschinen, der Festlegung von Nutzungszeiten bei Sportstätten oder die Anschaffung leiserer Bürogeräte oder Trennwände in Großraumbüros.

Zum Aufbau eines Schallmessgerätes

Das Schallpegelmessgerät ist ein wichtiges Mess- und Prüfmittel akustischer Messgrößen, wenn es um Lärm geht. Der Aufbau des Handgerätes ist relativ einfach: ein kugelförmiges Mikrofon wandelt den Schalldruck in elektrische Spannung, die über einen Vorverstärker in eine Recheneinheit geleitet wird und eine meist digitale Anzeige als Zahlen oder LED-Säule ergibt. Das Gerät läuft zum Mikrofon hin konisch zu, um Messverzerrungen durch Reflexionen am Gerät vorzubeugen. Bei manchen Schallmessgeräten kann man den Messbereich umschalten, die Frequenzbänder filtern oder auf Speichereinheiten für mehrere Messungen zurückgreifen. Standgeräte werden beispielsweise an Flughäfen zur Dauerüberwachung eingesetzt.

Welche Frequenzbewertung für welchen Bereich?

Hinsichtlich der Geräuschmessung am Arbeitsplatz hat sich die A-Bewertung mit etwa 40 dB durchgesetzt, während eine C-Bewertung bei der Messung von Fluggeräuschen erfolgt.

Warum eine integrierte Zeitbewertung eine Rolle spielt

Bei schwankendem Schallpegel errechnet das Schallmessgerät einen Mittelwert. Am Messgerät kann man zwischen „schnell“ mit einer Bewertungszeit von 125 ms oder „langsam“ für eine Bewertungszeit von 1 s wählen. Dieser Mittelwert kann unter dem Spitzenschalldruckwert liegen, der in der EU bei maximal 140 dB bei einer C-Bewertung liegen darf.

Das Schallpegelmessgerät - Einteilung in zwei Klassen

Es gibt zwei Klassen, wobei Klasse 1 ein breiteres Frequenzspektrum bei niedrigerer Toleranz besitzt als ein Gerät der Klasse 2. Die Einteilung erfolgt über eine Bauartzulassung durch die Physikalische-Technische Bundesanstalt. Ein Hersteller sollte mindestens ein Gerät mit diese Zulassung anbieten, wenn Sie in Sachen Messqualität auf der sichereren Seite sein wollen. Die Klasse-1-Geräte werden meist nur in der Forschung oder zur Abklärung rechtlich relevanter Messungen wie bei der Kfz-Zulassung verwendet. Ein Schallmessgerät muss regelmäßig kalibriert werdenUm richtige Messergebnisse zu erhalten, müssen Schallpegelmessgeräte in regelmäßigen Abständen geprüft und justiert werden. Bestellen Sie daher auch gleich einen entsprechenden Schallpegel-Kalibrator mit.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Lärm Messgerät, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.