Steuern Sie bis zu 8 VGA- und USB-fähige Computer über eine einzige Tastatur, Maus und einen Monitor. Der 8-Port 1U-Rackmount-USB KVM-Switch SV831DUSBU mit OSD (On-Screen-Display) ist ein zuverläss...
Er findet vornehmlich in Serverschränken Anwendung, in denen mehrere Server installiert sind, die durch die integrierte Umschaltungsmöglichkeit zentral über den KVM AS-9108DU mit einer Tastatur, Ma...
Automatischer KVM-UmschalterMit diesem sehr kleinen Umschalter können zwei Rechner mit einer USB-Maus, einer USB-Tastatur und einem HDTV-Monitor bedient werden.Die Umschaltung zwischen den PCs erfo...
Der KVM AS-21HA HDMI ist ein günstiger 2-Port KVM-Switch mit automatischem Audioumschalter für den Desktopbereich. Der Anschluss des KVM erfolgt per USB (Tastatur / Maus), 2x 3,5mm Klinke (Audio Mi...
Steuern Sie bis zu 8 USB- oder PS/2-fähige Computer mit einem Satz Tastatur, Maus und Monitor. Der 8-Port 1U-rackmontierbare USB PS/2 KVM-Switch mit OSD (On-Screen-Display) SV831DUSBGB ist ein zuve...
Fügen Sie Ihrem Computer 8 serielle RS232-Ports über einen einzigen Low-Profile PCI Express-Steckplatz hinzu. Die 8-Port PCI Express-Low Profile-Seriell-Adapterkarte mit Donglekabel PEX8S950LP biet...
NEU Der KVM AS-22HA HDMI ist ein günstiger 2-Port KVM-Switch mit automatischem Audioumschalter für den Desktopbereich. Der Anschluss des KVM erfolgt per USB (Tastatur / Maus), 2x 3,5mm Klinke (Audi...
Moderner Desktop KVM und USB 2.0 Share Switch für PC und Mac mit DVI Monitoren, transparente USB Funktionen für Maus/Tastatur Dieser KVM Switch bietet alle Anschlussmöglichkeiten für aktuelle Rechn...
Ein komplettes 8-Port USB KVM-Set, einschließlich aller notwendigen Kabel und Zubehör Das 8-Port-Rackmount-USB KVM-Switch-Set SV831DUSBUK bietet einen gut funktionierenden KVM-Switch mit allen Kabe...
Der KVM AS-42HA HDMI ist ein günstiger 4-Port KVM-Switch mit automatischem Audioumschalter für den Desktopbereich. Der Anschluss des KVM erfolgt per USB (Tastatur / Maus), 8x 3,5mm Klinke (Audio Mi...
Ein KVM Switch gibt dem Anwender die Möglichkeit, mehrere Rechner über eine einzige Konsole (Tastatur, Maus und Display) im schnellen Zugriff zu steuern. Der 16 Port KVM Switch Combo stellt eine so...