Durch sein einzigartiges Design und innovative Funktionen gewährleistet der CubiQ™ KVMP™-Switch CS1794 mit HDMI-Grafik und USB 2.0 maximale Zuverlässigkeit und Funktionalität für alle Heimbüros und...
Bedienen Sie 4 PCs mit Dual-Display über eine USB-Tastatur- und Mauskombination - wechseln Sie per Knopfdruck zwischen vier Computern - Nutzen Sie zwei Monitore, eine Maus / Tastatur, um 4 Computer...
Der InLine KVM Desktop Switch wurde speziell für die Nutzung von zwei Monitoren (2x DisplayPort) an vier Multimedia-Computern entwickelt. Mit dem InLine KVM Desktop Switch können Sie vier PCs mit n...
Mit der Auflösung von 4K @ 60HZ und den zwei Displayport-Eingängen bietet dieser KVM Switch eine beeindruckende Bildqualität und Flexibilität bei der Verbindung mit mehreren Geräten. Die zusätzlich...
Der USB-KVMP™-Switch für DVI-Grafik (Dual Link) CS1784A schlägt eine völlig neue Richtung hinsichtlich KVM-Switch-Funktionalität ein. Er vereint die Funktionen eines 4-Port-KVM-Switches mit denen e...
Speziell für die Radarüberwachung Der ATEN CS1924ATC 4 Port USB 3.0 4K DisplayPort KVMP™ Switch für ATC ist maßgeschneidert für Szenarien der Flugverkehrskontrolle. Er unterstützt eine Auflösung vo...
Der CS64US macht im Vergleich zu KVM-Kabelmodellen der Petite-Baureihe einen großen Schritt vorwärts: er besitzt integrierte Kabel, bietet den gemeinsamen Zugriff auf USB-Geräte und Funktion zur Fi...
4-Port Dual Monitor DisplayPort KVM Switch Dual Monitor DisplayPort 1.2 KVM 3,5 mm Lautsprecher- und Mikrofonanschlüsse Entwickelt für den Einsatz mit Dual DisplayPort Systemen Unterstützt 4K UHD A...
4-port KVM-Switch mit VGA- und USB - Geräteüberwachung mit automatischer Abfrage/Rückmeldungen - Hohe Auflösung von 2048 x 1536 Pixeln für brillante Anzeigen Mit Hilfe des 4-Port USB-KVM-Switch-Sat...
Schaffen Sie Platz auf Ihrem Schreibtisch! Mit dem KVM-Switch Connect2Switch konnen Sie zwei Computer mit einer Tastatur, einem Monitor und einer Maus bedienen. Statt jedes Mal die Kabel umzustecke...
HDMI Dual-Monitor KVM-Switch mit 4 Ports – einfacher Zugriff auf vier Computer in 4K UHD Der Manhattan 4-Port Dual-Monitor HDMI KVM-Switch ist eine kompakte Lösung für die Steuerung von vier PCs pe...
Kleiner automatischer KVM-Switch - ermöglicht die Bedienung von vier Rechnern mit nur einer Maus und einer Tastatur (USB) Die Umschaltung zwischen den PCs erfolgt entweder über Tastenkombination (H...
KVM-Switch, 4-Port, 4K60Hz, 4 x DP in, 1 x DP/HDMI out Bedienen Sie 4 PCs mit einer USB-Tastatur und -Maus - wechseln Sie per Knopfdruck oder Fernbedienung zwischen vier Computern Produktvorteile: ...
Entspricht den Sicherheitsanforderungen von PSD PP v4.0 Der ATEN PSD PP v4.0 Secure KVM Switch CS1144D4 wurde speziell für die strengen Sicherheitsanforderungen von Verteidigungs- und Geheimdienste...