FBY-EL-F co2ntrol® ist ein leichtes CO2-reduziertes Kunststoff-Wellrohr mit hochgleitfähiger Innenschicht aus Polyolefin, nicht flammenausbreitend, in Farbe Schwarz. Die grüne Bedruckung kennzeichn...
FIPLOCK® Kunststoff-Rohrendtülle PTTP aus thermoplastischem Elastomer (TPE), halogenfrei. Zum Verschließen von Wellrohren oder zum Auslass von Kabel und Leitungen. Die Endtülle kann auf den gewünsc...
Kunststoff-Mehrschicht-Systemrohr, mit Wärmedämmung, Dämmschichtdicke 9 mm, mit innenliegendem Rohr aus PE-RT mit erhöhter Temperaturbeständigkeit nach DIN 16833, außen liegendes Rohr aus PE-HD, da...
ALPEX F50 PROFI Mehrschichtverbundrohr 16 x 2 mm, in Ringen á 200 m Mehrschichtverbundrohrsystem für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation in den Dimensionen 16-32 mm Pressbackenflexibilität: a...
Artikelbeschreibung: - Kunststoffrohre für Druckluftanlagen - sehr glatte Innenflächen, besser Durchfluß - seit Jahren bestens bewährt - druck- und temperaturbeständig - schwingungs- und schlagfest...
FFKu-ReMo click ist ein leichtes Kunststoff-Wellrohr aus Polyolefin mit hochgleitfahiger Innenschicht, patentierter Klemmgeometrie fur die sichere Verbindung auf der ReMo click-Schiene, in Farbe si...
HZ Verschraubung 3/4" auf 16 x 2,2 für Mehrschichtverbundrohr .Pack.-Einheit: 4 Stück = 1 Set, HZ-Verschraubung 3/4", passend zum HZ Heizkörperanschluss 1534 für Mehrschichtverbund - oder Metallroh...
Starres halogenfreies Kunststoff-Panzerrohr FPKu-EM-F-HO, metrisch aus Spezialkunststoff, grau RAL 7035, mittlere Druckfestigkeit, in Stangen zu 3 m, handelsublich mit einseitig angeformter Muffe. ...
FIPLOCK® Kunststoff-Rohrendtülle PTTP aus thermoplastischem Elastomer (TPE), halogenfrei. Zum Verschließen von Wellrohren oder zum Auslass von Kabel und Leitungen. Die Endtülle kann auf den gewünsc...