Übersicht | "Kunststoffrohr"Überbegriffe Unterbegriffe Material |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
Fränkische Rohrwerke 22210020 |
ab € 0,5584* pro Meter |
| |
|
Fränkische Rohrwerke 22210025 |
ab € 2,16021* pro 3 Meter |
| |
|
Fränkische Rohrwerke 22210040 |
ab € 6,49572* pro 3 Meter |
| |
Kunststoffrohr, PA 12, blau, Schlauch-ø 12x9, 25 m (7 Angebote) Kunststoffrohr, PA 12, blau, Betriebstemperatur -60 °C bis 100 °C, Arbeitsdruck -0,95 bis 19 bar, Schlauch-ø 12x9, Länge 25 mKorrosionsfest, schwingungs- und schlagfest, alterungsbeständig, druck- ... |
|
ab € 43,46* pro Stück |
| |
|
|
ab € 18,91* pro Stück |
| |
Mehrschichtverbundrohr DVGW / KIWA, 25m, 16x2 mm (2 Angebote) Mehrschichtverbundrohr DVGW / KIWA • Mehrschichtverbundrohr PE Xc/AI/PE Xb • Für Trinkwasser- und Heizungsinstallation • Max. Betriebsdruck: 10 bar • Max. Betriebstemperatur: 95° C • Ø 16 • Stärke ... |
|
ab € 40,20* pro Stück |
| |
Kunststoffrohr, PA 12, blau, Schlauch-ø 22x18, 25 m (8 Angebote) Kunststoffrohr, PA 12, blau, Betriebstemperatur -60 °C bis 100 °C, Arbeitsdruck -0,95 bis 14 bar, Schlauch-ø 22x18, Länge 25 mKorrosionsfest, schwingungs- und schlagfest, alterungsbeständig, druck-... |
|
ab € 114,27* pro 25 Meter |
| |
|
Fränkische Rohrwerke 22220025 |
ab € 0,8921* pro Meter |
| |
|
Fränkische Rohrwerke 22220020 |
ab € 0,6789* pro Meter |
| |
|
|
ab € 29,05* pro Stück |
| |
Kunststoffrohr PA 12, blau, Schlauch-ø 15x12, 100 m (7 Angebote) Kunststoffrohr PA 12, blau, Betriebstemperatur -60 °C bis 100 °C, Arbeitsdruck -0,95 bis 15 bar, Schlauch-ø 15x12, Länge 100 mKorrosionsfest, schwingungs- und schlagfest, alterungsbeständig, druck-... |
|
ab € 227,81* pro Stück |
| |
|
Fränkische Rohrwerke 22210032 |
ab € 3,73902* pro 3 Meter |
| |
|
|
ab € 20,05* pro Stück |
| |
|
Fränkische Rohrwerke 22220032 |
ab € 1,6186* pro Meter |
| |
Kunststoffrohr PA 12, blau, Schlauch-ø 18x14, 100 m (7 Angebote) Kunststoffrohr PA 12, blau, Betriebstemperatur -60 °C bis 100 °C, Arbeitsdruck -0,95 bis 16 bar, Schlauch-ø 18x14, Länge 100 mKorrosionsfest, schwingungs- und schlagfest, alterungsbeständig, druck-... |
|
ab € 363,21* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Kunststoffrohr | | | Installationsvielfalt mit Kunststoffrohren
Die Kunststoffrohre sind typische Leitungen in der Haus- und Gebäudetechnik. Sie verhalten sich umfassend beständig, stabil und bleiben dauerhaft dicht. Die Kunststoffrohre werden in vielfältigen Ausführungen und Größen angeboten. Sie können unter anderem Abwasser, besonders reine Leitungsmedien oder Druckluft leiten.
Kunststoffrohre für die Haus- und Gebäudetechnik
Die Kunststoffrohre werden in vielen Anwendungsbereichen verbaut. Typisch sind sie für die Entwässerungstechnik im Haus- und Gebäudebereich. Die eingesetzten Kunststoffrohre entsprechen europäischen und deutschen Normen. Die Rohre bestehen regelhaft aus folgenden Werkstoffen:
Das PP ist ein wichtiger Werkstoff für Kunststoffrohre. Er zeigt eine hohe Temperatureignung, ist beständig gegen viele Chemikalien und mechanische belastbar. Ein PP-Rohr kann Abwasser führen und wird in der Chemischen Industrie häufig eingesetzt. Das PE ist ein leichter Kunststoff, der sich auch für niedrige Temperaturen und Installationen im Freigelände eignet. Er findet seinen Einsatz in der Gasversorgung oder auch für geothermische Anlagen. Das PVC ist als PVC-U (Polyvinylchlorid hart beziehungsweise weichmacherfrei) oder PVC-C (Polyvinylchlorid chloriert) gefertigt. Das PVC-U ist ein weitverbreiteter Kunststoff, der sich durch eine gute Beständigkeit gegen Chemikalien auszeichnet. Er kann für Trinkwasserleitungen oder in der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden. Das PVC-C ist noch beständiger gegen Chemikalien und eignet sich besonders für die Chemische und Pharmazeutische Industrie. Das ABS zeichnet sich durch eine hohe mechanische Belastbarkeit aus, ist für niedrige Temperaturen geeignet und beständig gegen viele verdünnte Basen und Säuren.
Tipps für die Auswahl eines Kunststoffrohres
Die Einsatzmöglichkeiten sind ausgesprochen vielseitig. Jede Anwendung erfordert eine spezifische Eignung des Kunststoffrohres. Sie unterscheiden sich entsprechend in folgenden Merkmalen:
- erforderliche Norm,
- Eignung für Leitungsmedium,
- zulässiger Druck- und Temperaturbereich,
- Nenndurchmesser, Länge und Wandstärke,
- Anschlüsse und Befestigung,
- spezifische Werkstoffeigenschaften, wie Wärmeleitfähigkeit oder Formbeständigkeit.
Die Auswahl orientiert sich an der Anwendung vor Ort. Sie wird durch die erforderlichen Normen vorgegeben und in den Feinheiten nach Rohrgrößen, Anschlüssen und Befestigung ausgewählt.
|
|