Evolis PVC-Karten Classic Weiß ISO 7810 Standard Karten CR-80: 85,7 x 54mm Stärke: 0,76mm (30mil) Kompatibel mit jedem Evolis Drucker und anderen Druckern unbedruckte Blankokarten Perfekte Grundlag...
DURABLE Plastikkarten Standard für Kartendrucker DURACARD dicke PVC-Karten, Format: (B)85,60 x(H)53,98 mm, zur Bedruckung mit dem DURACARD ID 300, Kartendicke: 0,76 mm, Farbe: weiß Inhalt: 100 Stüc...
Beschreibung: Zur Bedruckung mit DURABLE Kartendrucker DURACARD ID 300. dünn Material: Polyvinylchlorid B x H: 53,98 x 86,6 mm Farbe: weiß Plastikkarten DURACARD dünn weiß 100 St Produkt-Abbildung ...
Plastikkarte - 30mil, 0.76mm (blanko), weiss, mit Unterschrifts-Feld ++Abgabe nur als VPE 100ter Pack++ (Verkauf nur als Verpackungseinheit; VPE = 100 Stück) 1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe ...
0,76 mm Fargo UltraCard Unsere HID/Fargo UltraCard in weiß ist besonders für hochwertige Kartendrucker geeignet, da die Oberflächenbeschaffenheit dieser Karte die Farben in einer sehr ansprechenden...
Fargo UltraCard III Unsere HID/Fargo UltraCard in weiß ist besonders für hochwertige Kartendrucker geeignet, da die Oberflächenbeschaffenheit dieser Karte die Farben in einer sehr ansprechenden Art...
Ausweiskarte, Die Ausweiskarte ist in der RFID-Technologie MIFARE? DESFire? erhaltlich. Die Ausweisgro?e entspricht den internationalen Richtlinien der ISO 7813., MIFARE? DESFire? 4K, Seriennummer ...
Ausweiskarte ICLASS weiß 470-5-1-IC0--00iCLASS? Smart Card Modell 470-5-1, Für EdgePlus Solo stehen Ausweise in der RFID-Technologie iCLASS? zur Verfügung. Die Ausweisgröße entspricht den internati...
Letreros de plástico de 80 mm x 18 mm con cinta adhesiva Los letreros adhesivos son un producto perfecto para un extenso número de aplicaciones de marcaje. • Ideales para utilizar con el e-mark Rul...
Ihre besonders glatte und ebene Oberfläche sorgt für ein optimiertes Durchlaufen unter dem Druckkopf und minimiert die Gefahr einer Beschädigung des Druckkopfs infolge verbogener oder welliger Kart...
9900060312, RFID-Ausweis-Chipkarte Dieses Zubehör-Set beinhaltet 10 RFID-Ausweiskarten. , Farbe: weiß, mit aufgedruckter Nummer , VE = 10 Stück, Fabrikat: Diverse
Ausweiskarte 470-5-1, Die Ausweiskarten sind in den RFID-Technologien MIFARE Classic? / MIFARE? DESFire? und iCLASS? erhaltlich. Die Ausweisgro?e entspricht den internationalen Richtlinien der ISO ...
Ihre besonders glatte und ebene Oberfläche sorgt für ein optimiertes Durchlaufen unter dem Druckkopf und minimiert die Gefahr einer Beschädigung des Druckkopfs infolge verbogener oder welliger Kart...
Ideal für Geschäfts- und Werbekarten. 1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Evolis cards are the ideal support for outstanding printouts. Their even and flat surface ensure flawless moves under the printhead (minimizing the risk of printhead damage) and printouts with vivi...
SCALA solo - Zutrittskontrolle für eine Tür Die perfekte Einstiegslösung in die Zutrittskontrolle. Sie besteht aus dem SCALA Mini-Controller, der in jede gängige Schalterdose im Haus integriert wer...
Die Ausweiskarten sind in den RFID-Technologien MIFARE? DESFire? und MIFARE? classic erhaltlich. Die Ausweisgro?e entspricht den internationalen Richtlinien der ISO 7813. Auf den Ausweisen ist die ...
Ihre besonders glatte und ebene Oberfläche sorgt für ein optimiertes Durchlaufen unter dem Druckkopf und minimiert die Gefahr einer Beschädigung des Druckkopfs infolge verbogener oder welliger Kart...
Kreisförmiges Loch mit 5 mm Durchmesser, sodass Sie die Karte mit einem Clip befestigen und tragen können - Kompatibel mit ISO CR-80-Standards: Länge: 85,6 mm und Breite: 54 mm - Paket à 100 Karten...
Plastikkarte - 30mil, 0.76mm (blanko) - weiß ++Abgabe nur als VPE 100ter Pack++ 1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung u...
Plastikkarte - 30mil, 0.76mm mit unprogrammiertem Hi-Co Magnetstreifen(blanko) - weiss (VPE = 500 Stück) 1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgeme...
Plastikkarte - 30mil, 0.76mm mit unprogrammiertem Lo-Co Magnetstreifen (blanko), weiss (VPE = 100 Stück) 1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgeme...
Karten von Zebra bieten die Bildschärfe, die für kräftige Farben und detaillierte, gut lesbare Barcodes erforderlich ist. Minderwertige Karten haben oft eine unebene, gratige Oberfläche, welche die...
Karten von Zebra bieten die Bildschärfe, die für kräftige Farben und detaillierte, gut lesbare Barcodes erforderlich ist. Minderwertige Karten haben oft eine unebene, gratige Oberfläche, welche die...
Plastikkarte - 50mil, 1.25mm (blanko) - weiß ++Abgabe nur als VPE 100ter Pack++ 1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung u...
Mikroperforierte Einsteckschilderbögen A5. Einfache EDV-Beschriftung mit kostenloser DURAPRINT® Software. • Einsteckschilderbogen im Format DIN A5 für DURABLE Produkte: SCANFIX, C-Profile und LABEL...
Evolis PVC-Karten Classic Weiß ISO 7810 Standard Karten CR-80: 85,7 x 54mm Stärke: 0,508mm (20mil) Kompatibel mit jedem Evolis Drucker und anderen Druckern unbedruckte Blankokarten Perfekte Grundla...
Papp-/Papierkarten, 0.76mm, weiss, 100 Karten/Karton ausschliesslich für Zenius und Primacy 1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikele...
Mikroperforierte Einsteckschilderbögen A5. Einfache EDV-Beschriftung mit kostenloser DURAPRINT® Software. • Einsteckschilderbogen im Format DIN A5 für DURABLE Produkte: SCANFIX, C-Profile und LABEL...