tesa Maler Krepp 4317 Papierabdeckband, 50 mm x 50 m schwach gekrepptes, reißfestes Papierklebeband mit dünnem und flexiblem Träger, Farbe: beige (04317-00020-00) Die Abbildung bezieht sich auf ein...
tesa Maler Krepp 4319 Papierabdeckband, 30 mm x 50 m starkt gekreppt, schmiegsames und reißfestes Papierklebeband mit einer hohen Dehnungsreserve, kann leicht in Kurven oder dreidimensional verkleb...
Klebeband Feinkrepp Kip 305 Standard-Plus-Qualität, 50 m lang, 18 mm breit, naturKlebeband Feinkrepp Kip 305 Standard-Plus- Qualität EINSATZGEBIET Für einfache und kurzfristige Abdeckarbeiten auf g...
Klebeband, PVC-Schutzband Kip 317, glatt, 33 m lang, 50 mm breit, weiß Klebeband, PVC-Schutzband Kip 317, glatt EINSATZGEBIET Zum professionellen Schutz von glatten Untergründen. Gut geeignet für H...
Klebeband, Gewebe-Masker, Kip 833, 20 m lang, 1800 mm breit, blauKlebeband, Gewebe-Masker, blau, Kip 833 EINSATZGEBIET Herkömmliches Abdecken und Maskieren (z. B. von Fenstern) auf fast allen Unter...
tesa Maler Krepp 4329 Papierabdeckband, 30 mm x 50 m schwach gekreppt, dünn und flexibel, gute Nassschliff- festigkeit, gute Lack- und Füllerhaftung auf dem Klebeband- träger, Farbe: pastellgelb (0...
tesa Maler Krepp 4348 Standard Papierabdeckband, 30 mm x 50m leicht gekreppt, ermöglicht die Herstellung leichterer Ab- deckmasken und kann auf allen gebräuchlichen Konfektionier- geräten verarbeit...
Klebeband Feinkrepp "FETEX" Standard-Qualität mit 125µm, 50 m lang, 50 mm breit Feinkrepp für gewohnte und akkurate Anwendungen. Hiermit erledigen Sie Ihre Abdeckarbeiten auf glatten Untergründen ...
Flachkreppband Gerband 132,chamois,Papier,impr.,selbstklebend,19mm,50m/Rolle Flachkreppband Gerband 132, zum Verschließen leichter Verpackungen, Bündeln und Fixieren, als Abdeckband in der Farb- un...
Adressen-Schutzband Damit schützen Sie die Empfängeradresse vor Feuchtigkeit und Verschmutzung. Adressen-Schutzfilm, PP-Material - hochtransparent, Hotmelt-Kleber, 12 Rollen/Karton. Highlights: hoc...
tesa-Krepp 4306 - Krepp-Klebeband • Tesakrepp 4306 ist für fast alle Malerarbeiten im Innen- und Außenbereich geeignet wie Abkleben von langen geraden Linien • Die Klebmasse ist aus Naturkautschuk ...
Abdeckklebeband, Typ=4330 50X19, Breite=19 mm, Dicke=0.175 mm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=4.8 N/cm, Länge=50 m, Temperatur, max.=140 °C, Temperatur, min.=-999, Bandfarbe=be...