tesa® Malerband Perfect+ sorgt mit dem echten Washiträger für präzise und sehr scharfe Farbkanten und erleichtert Malerarbeiten im Innenbereich. Das Abdeckband kann auch an Kanten und in Ecken verw...
tesa® Malerband Perfect+ sorgt mit dem echten Washiträger für präzise und sehr scharfe Farbkanten und erleichtert Malerarbeiten im Innenbereich. Das Abdeckband kann auch an Kanten und in Ecken verw...
tesa Maler Krepp 4316 PV3 Papierabdeckband, 30 mm x 50 m Farbe: beige, dünn und flexibel, für alle allgemeinen Abdeckarbeiten bis zu einer Temperaturbelastung von 100 Grad gute Nassschlifffestigkei...
Abdeckklebeband, Typ=4330 50X19, Breite=19 mm, Dicke=0.175 mm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=4.8 N/cm, Länge=50 m, Temperatur, max.=140 °C, Temperatur, min.=-999, Bandfarbe=be...
extrem dünn für präzise, scharfe Lackkanten · gute Positionierbarkeit und Verklebung auf verschiedenen Untergründen · leichte rückstandsfreie Entfernbarkeit · Klebmasse: Acrylat · Gesamtdicke: 0,09...
für flache und randscharfe Farb-und Lackkanten · die Kombination aus dem dünnen „Washi“ Träger und der Klebmasse ermöglicht eine leichte und rückstandsfreie Wiederaufnahme nach 3 Monaten im Innen- ...
tesa Maler Krepp 4316 PV3 Papierabdeckband, 15 mm x 50 m Farbe: beige, dünn und flexibel, für alle allgemeinen Abdeckarbeiten bis zu einer Temperaturbelastung von 100 Grad gute Nassschlifffestigkei...
Präzisionskrepp 4344 Standard glatt hellbeige Länge 50 m Breite 19 mm Rolle TESA Präzisionskrepp-Qualität für flache und randscharfe Farb-und Lackkanten · besteht aus einem flachen und reißfesten P...
Präzisionskrepp 4344 Standard glatt hellbeige Länge 50 m Breite 25 mm Rolle TESA Präzisionskrepp-Qualität für flache und randscharfe Farb-und Lackkanten · besteht aus einem flachen und reißfesten P...
Selbstklebende Elektronik-Kreppbänder Typ Tesakrepp 4330-. U. a. für die Leiterplattenfertigung, zum Abdecken von Goldkontakten usw., schwach gekreppt, 0,2 mm dick. Das Spezialpapier ist geeignet f...
Selbstklebende Elektronik-Kreppbänder Typ Tesakrepp 4330-. U. a. für die Leiterplattenfertigung, zum Abdecken von Goldkontakten usw., schwach gekreppt, 0,2 mm dick. Das Spezialpapier ist geeignet f...
Selbstklebende Elektronik-Kreppbänder Typ Tesakrepp 4330-. U. a. für die Leiterplattenfertigung, zum Abdecken von Goldkontakten usw., schwach gekreppt, 0,2 mm dick. Das Spezialpapier ist geeignet f...
Abdeckklebeband, Typ=4330 50X25, Breite=25 mm, Dicke=0.175 mm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=4.8 N/cm, Länge=50 m, Temperatur, max.=140 °C, Temperatur, min.=-999, Bandfarbe=be...
Abdeckklebeband, Typ=4330 50X9, Breite=9 mm, Dicke=0.175 mm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=4.8 N/cm, Länge=50 m, Temperatur, max.=140 °C, Temperatur, min.=-999, Bandfarbe=beig...
Präzionskrepp 4342 • Besteht aus einem extrem dünnen und reißfesten Papierträger, ausgerüstet mit einer Acrylatklebmasse • Die alterungsbeständige Acrylatklebmasse verfügt über eine hohe Anfasskleb...
Perfekt für Malerarbeiten im Innenraum: Überzeugende Ergebnisse ohne Farbunterläufer Echtes Washi-Spezialpapier: Sehr hohe Qualität für perfekte und sehr scharfe Farbkanten Keine Rückstände: Das re...
tesakrepp® 4434 Elefantenhaut ist ein Abdeckband für spezielle und anspruchsvolle Aufgaben und wird vor allem bei Sandstrahl- und Schleifarbeiten (50 Sek./4 bar) eingesetzt. Dort schützt das extrem...
tesa Präzisionskrepp® 4344 Standard eignet sich für viele Abklebearbeiten bei Maler-und Lackierarbeiten. Neben den gängigen Farb- u. Lacksystemen ist das Abdeckband auch für Lacke und Lasuren sowie...
tesa PRECISION STANDARD 04344-00000-00 Kreppband Präzisionskrepp® Gelb (L x B) 50 m x 50 mm 1 St. tesa Präzisionskrepp® 4344 Standard - für flache und randscharfe Farb- und Lackkanten Präzisionskr...
Für perfekte Farbkanten wie vom Profi: Hochwertiges Malerabdeckband aus extra dünnem Washi-Papier - exaktes Abkleben für messerscharfe Kanten ohne Farbunterläufe;Auch für anspruchsvolle Malerarbeit...
TESA Abdeckband Robust gelb 30mm x 33 Meter Das robuste Abdeckband von tesa® bietet zuverlässigen Schutz von empfindlichen Oberflächen bei Maler-, Putz- oder Gipsarbeiten. Selbstverständlich erfüll...
tesa 04316-00009-03 Kreppband tesakrepp® 4316 Chamois (L x B) 50 m x 25 mm 1 St. tesakrepp® 4316 Kreppband Allgemeine Abdeckarbeiten bis zu einer Temperaturbelastung von 100°C tesakrepp® 4316 PV3 i...
TESA Flachkreppklebeband 4316 beige, 38mm x 50 Meter, bis 100 °C Flachgekrepptes Papierabdeckband für Lackierarbeiten mit anschließender Ofentrocknung. Das Produkt ist dünn und flexibel. Es besitzt...
Scharfe und präzise Farbkanten wie vom Profi: Hochwertiges Malerabdeckband aus extra dünnem Washi-Papier - hohe Klebekraft für exaktes Abkleben ohne Farbunterläufe;Geeignet für anspruchsvolle Maler...
extrem dünn für präzise, scharfe Lackkanten · gute Positionierbarkeit und Verklebung auf verschiedenen Untergründen · leichte rückstandsfreie Entfernbarkeit · Klebmasse: Acrylat · Gesamtdicke: 0,09...