leicht gekrepptes und imprägniertes Papier-Klebeband mit einem klebstarken Naturkautschuk-Kleber · zum Abkleben bei einfachen Malerarbeiten im Innenbereich · zum Markieren und für vielseitige allge...
flaches, schwach gekrepptes Papierabdeckband mit einer Naturkautschukklebmasse · geeignet für generelle Anwendungen im Innenbereich wie Bündeln, Verpacken, Markieren, leichtes Befestigen und dekora...
für eine sehr gute Kurvenverklebung · stark gekrepptes Papierklebeband · mit hoher Klebkraft auch auf rauen Untergründen · anschmiegsam · gut geeignet für dreidimensionale Untergründe · Klebmasse: ...
tesa STANDARD 04325-00003-01 Kreppband tesa® Professional Beige (L x B) 50 m x 38 mm 1 St. tesa® 4325 - leicht gekrepptes Abdeckband für einfache Aufgaben Anwendungen im Innenbereich Für unproblema...
für mittlere Temperaturen bis +80 °C · mit einem anschmiegsamen, reißfesten und flachen Spezial-Papierträger · lösemittelfreie Naturkautschukklebemasse · besonders ausgewogene Klebkraft · flache un...
Lackierkrepp tesakrepp® 4341 leicht gekreppt hellbraun Länge 50 m Breite 38 mm Rolle TESA leicht gekreppt mit guter Klebkraft auf lackiertem Metall, Gummi und Glas · dehnbar, äußerst anschmiegsam u...
Krepp-Klebeband Ausführung: Mit Naturkautschukkleber. Hohe Spontanhaftung bei rückstandsfreier Wiederaufnahmefähigkeit. Temperaturbeständig bis 80 °C. Anwendung: Zum Abdecken, Abdichten, Bündeln un...
Kreppband, 38 mm breit x 50 lfm, Stärke 125µ besonders elastisches Kreppband, aus Papier mit Naturkautschuk-Kleber praktisch und günstig - beim Fixieren, Abdecken, Umwickeln oder Kleben auch für la...
tesa STANDARD 04323-00043-00 Kreppband tesakrepp® Beige (L x B) 50 m x 38 mm 1 St. tesakrepp® 4323 Abdeckband für leichte Malerarbeiten Für einfache Malerarbeiten im Innenbereich Zum Fixieren von A...
Krepp-Klebeband flachgekreppt • Das Kreppband ist zum Abdecken, Verpacken oder Bündeln in Industrie und Handwerk geeignet • Es besteht aus einem lateximprägnierten, reißfesten, flachgekreppten Papi...
Krepp-Klebeband hitzebeständig bis 60 Grad, Naturkautschuk-Kleber Dieses Klebeband besteht aus einem imprägnierten, reißfesten, flachgekreppten Papier-Träger, der 1-seitig mit einem Naturkautschuk-...
Krepp-Klebeband hitzebeständig bis 80 Grad, Naturkautschuk-Kleber Dieses Klebeband besteht aus einem imprägnierten, reißfesten, flachgekreppten Papier-Träger, der 1-seitig mit einem Naturkautschuk-...
Abdeckklebebänder aus gekrepptem oder glattem Papierträger, speziell für Maler- und Lackierarbeiten. Auch geeignet für alle Wasser und Lösemittel verdünnbaren Farben und Lacke. Produktbeschreibung:...
Klebeband Feinkrepp "FETEX" Standard-Qualität mit 125µm, 50 m lang, 38 mm breit Feinkrepp für gewohnte und akkurate Anwendungen. Hiermit erledigen Sie Ihre Abdeckarbeiten auf glatten Untergründen ...
tesa Präzisionskrepp® 4344 Standard eignet sich für viele Abklebearbeiten bei Maler-und Lackierarbeiten. Neben den gängigen Farb- u. Lacksystemen ist das Abdeckband auch für Lacke und Lasuren sowie...
tesa-Krepp 4306 - Krepp-Klebeband • Tesakrepp 4306 ist für fast alle Malerarbeiten im Innen- und Außenbereich geeignet wie Abkleben von langen geraden Linien • Die Klebmasse ist aus Naturkautschuk ...
flaches, schwach gekrepptes Papierabdeckband mit einer Naturkautschukklebmasse · geeignet für generelle Anwendungen im Innenbereich wie Bündeln, Verpacken, Markieren, leichtes Befestigen und dekora...
Starkes hitzebeständiges Kreppband - ideal als Verpackungs- und Montageband verwendbar Flachgekrepptes Papierabdeckband mit 125my Gesamtstärke - hitzebeständig bis ca. 80°C Dieses Klebeband wurde e...
tesa PRECISION OUTDOOR 04440-00003-00 Kreppband tesa® Professional Blau (L x B) 50 m x 38 mm 1 St. tesa Präzisionskrepp® 4440 Außen - für flache und randscharfe Farb- und Lackkanten Professionelle...
TESA Blue Krepp 4308 blau 38mm x 50 Meter Temperaturbeständiges Abdeckband für anspruchsvolle Lackierarbeiten. Blue Krepp 4308 ist ein schwach gekrepptes Papierabdeckband, mit hervorragender Klebkr...
tesa-Krepp 4329 - Krepp-Klebeband • Tesakrepp 4329 eignet sich besonders für Lackierarbeiten mit anschließender Trocknung bis 70 °C • Die Klebmasse ist aus Naturkautschuk • Das Trägermaterial ist l...
Produktbeschreibung: hervorragendes Abdeckband extrem widerstandsfähig gegen hohe Temperaturen (110 °C/30 min) und Lösungsmittel ohne Kleberückstände abziehbar
TESA Flachkreppklebeband 4316 beige, 38mm x 50 Meter, bis 100 °C Flachgekrepptes Papierabdeckband für Lackierarbeiten mit anschließender Ofentrocknung. Das Produkt ist dünn und flexibel. Es besitzt...
Produktbeschreibung: zum Abdecken von Rundungen und Formen bis zu 50% dehnbar Kleber: lösemittelbasierender Naturkautschuk Klebekraft: 6 N / 25 mm Stahlkugel Rolltest: 100 mm Streckung: 50 % Hitzeb...
stark gekrepptes Papierklebeband · mit hoher Klebkraft auch auf rauen Untergründen · anschmiegsam · sehr gute Kurvenverklebung möglich · gut geeignet für dreidimensionale Untergründe · Klebmasse: N...
mit einem anschmiegsamen, reißfesten und flachen Spezial-Papierträger · lösemittelfreie Naturkautschukklebemasse · besonders ausgewogene Klebkraft · flache und saubere Farbkanten ohne Farbunterläuf...
tesa PRECISION SENSITIVE 04333-00020-02 Kreppband Präzisionskrepp® Hellrosa (L x B) 50 m x 38 mm 1 St. tesa Präzisionskrepp® 4333 Sensitiv - zum Schutz empfindlicher Untergründe im Innenbereich Fü...
tesa STANDARD 04348-00018-03 Kreppband tesakrepp® Beige (L x B) 50 m x 38 mm 1 St. tesakrepp® 4348 - Malerband für Standard-Malerarbeiten im Innenbereich Innenbereich (bis zu 7 Tage) Einfache Maler...
TOOLCRAFT 93038c189 93038c189 Kreppband Weiß (L x B) 50 m x 38 mm 1 St. Krepp-Klebeband, leicht gekreppt Weiß (L x B) 50 m x 38 mm Rückstandsfrei entfernbar Technische Daten: Herstellerfarbe: Weiß ...
Flachkrepp-Papier-Abklebeband mit einer Stärke von 0,16mm, mittlere Klebkraft durch Klebstoff auf Kautschukbasis, für den Innenbereich geeignet, Besonderheiten: hohe Reißfestigkeit von ca. 114 N / ...
Das Feinkrepp-Klebeband, auch Malerband oder Abklebeband genannt in 38 mm x 50 m wird als Lackierabdeck-Klebeband eingesetzt, oder kommt aufgrund der guten Beschriftbarkeit auch als Kennzeichnungs-...
Hochwertiges Krepp- Klebeband, temperaturbeständig bis 110°C Anwendungsbereiche Abdecken bei Maler- und Lackierarbeiten im Handwerk und in der Industrie Auch geeignet für den Karosseriebereich (Ofe...
tesa-Präzisionskrepp Sensitive 4333 - Krepp-Klebeband • Tesa-Präzisionskrepp Sensitive 4333 ist für fast alle Malerarbeiten auf kritischen Untergründen im Innenbereich geeignet • Die Klebmasse ist ...
Das Krepp-Klebeband mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis unterstützt Sie optimal bei Ihrer Arbeit. Es ist ideal zum Abkleben von Bereichen, Abdecken bei Maler- und Lackierarbeiten, vorübergehe...