Das hochwertige Malerband tesakrepp® 4348 eignet sich für Malerarbeiten im Innenbereich und kann bei nahezu allen Anstrichstoffen verwendet werden. Dank der überlegenen tesa® Klebetechnologie verfü...
Sehr geehrter tesa Kunde, in unseren weltweiten Fertigungsbetrieben produzieren wir ein breites Sortiment von Klebebändern, die von uns entwickelt wurden, um die Anforderungen unserer Kunden zuverl...
tesa Malerband CLASSIC Auf das richtige Zubehör kommt es an. Denn auch für Laien sind DIY-Projekte wie das Anstreichen von Wänden, Decken, Fenstern oder Türen des Innenbereiches realistische Heraus...
tesa® 4306 Profi PLUS Malerkrepp besteht aus einem anschmiegsamen, reißfesten und flachen Spezial- Papierträger, ausgerüstet mit einer modernen, lösemittelfreien Naturkautschukklebemasse, die eine ...
für eine sehr gute Kurvenverklebung · stark gekrepptes Papierklebeband · mit hoher Klebkraft auch auf rauen Untergründen · anschmiegsam · gut geeignet für dreidimensionale Untergründe · Klebmasse: ...
gutes Standardprodukt aus verstärktem WASHI-TEC Papier mit extralangen JINZOKAI-Fasern, guter Haftung und Reißfestigkeit · für scharfe Farbkanten auf glatten und leicht rauen Untergründen · anschmi...
stark gekrepptes Papierklebeband · mit hoher Klebkraft auch auf rauen Untergründen · anschmiegsam · sehr gute Kurvenverklebung möglich · gut geeignet für dreidimensionale Untergründe · Klebmasse: N...
Flachkreppband Gerband 132,chamois,Papier,impr.,selbstklebend,19mm,50m/Rolle Flachkreppband Gerband 132, zum Verschließen leichter Verpackungen, Bündeln und Fixieren, als Abdeckband in der Farb- un...
tesa-Krepp 4329 - Krepp-Klebeband • Tesakrepp 4329 eignet sich besonders für Lackierarbeiten mit anschließender Trocknung bis 70 °C • Die Klebmasse ist aus Naturkautschuk • Das Trägermaterial ist l...
Starkes hitzebeständiges Kreppband - ideal als Verpackungs- und Montageband verwendbar Flachgekrepptes Papierabdeckband mit 125my Gesamtstärke - hitzebeständig bis ca. 80°C. Dieses Klebeband wurde ...
tesakrepp® 4323 BASIC Allzweckabdeckband tesakrepp® 4323 Allzweckband ist ein flaches, schwach gekrepptes Papierabdeckband auf Basis einer Naturkautschukklebmasse. Hauptanwendung: Das Produkt ist g...
leicht gekrepptes und imprägniertes Papier-Klebeband mit einem klebstarken Naturkautschuk-Kleber · zum Abkleben bei einfachen Malerarbeiten im Innenbereich · zum Markieren und für vielseitige allge...
tesa Maler Krepp 4309 Papierabdeckband, 19 mm x 50 m schwach gekreppt, besonders dehnbar, sehr gute Lack- und Füllerhaftung, nasschlifffest, nach der Ofentrockung lässt sich einfach abziehen, Farbe...
Präzisionskrepp 4344 Standard glatt hellbeige Länge 50 m Breite 19 mm Rolle TESA Präzisionskrepp-Qualität für flache und randscharfe Farb-und Lackkanten · besteht aus einem flachen und reißfesten P...
tesa Maler Krepp 4322 Papierabdeckband, 19 mm x 50 m stark gekreppt, sehr hohe Klebkraft, hohe Dehnungsreserve des schmiegsamen Trägers ermöglicht selbst in Kurven mit kleinen Radien, auf rauen Unt...
Spezial-Klebeband, Tapetenband Kip 309, 50 m lang, 19 mm breitSpezial-Klebeband, Tapetenband Kip 309 EINSATZGEBIET Für anspruchsvolle Malerarbeiten auf empfindlichen Untergründen, wie Tapeten, Papi...
Das Krepp-Klebeband mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis unterstützt Sie optimal bei Ihrer Arbeit. Es ist ideal zum Abkleben von Bereichen, Abdecken bei Maler- und Lackierarbeiten, vorübergehe...
bestens geeignet für Baubereich, Karosseriebereich, Haushaltsbereich, etc hohe Widerstandsfestigkeit gegenüber Lösungsmitteln und Hitze ohne Kleberückstände zu entfernen Rollenlänge: 50 m
Krepp-Klebeband ist ein unverzichtbares Werkzeug in jeder Handwerker- und Verpackungsumgebung. Unser gelbes glattes Krepp-Klebeband mit Hotmelt-Kleber ist eine ausgezeichnete Ergänzung für Ihr Hand...
Krepp-Klebeband hitzebeständig bis 60 Grad, Naturkautschuk-Kleber Dieses Klebeband besteht aus einem imprägnierten, reißfesten, flachgekreppten Papier-Träger, der 1-seitig mit einem Naturkautschuk-...
Dehnbares Hochkrepp-Abdeckband mit Synthesekautschuk-Kleber Zum Abdecken bei diversen Heimwerkerarbeiten, vor allem für kurvenförmige Oberflächen geeignet. gute Klebkraft auch auf unebenen Oberfläc...
Malerkrepp, selbstklebend, rückstandslos entfernbar, 19 mm x 50 mDas selbstklebende Malerkrepp ist eine perfekte Lösung für Heimwerker und Profis, um Leisten, Schalter, Fenster, Türpfosten und ande...
Krepp-Klebeband hitzebeständig bis 80 Grad, Naturkautschuk-Kleber Dieses Klebeband besteht aus einem imprägnierten, reißfesten, flachgekreppten Papier-Träger, der 1-seitig mit einem Naturkautschuk-...
Selbstklebende und hochhitzefeste Abdeckbänder Typ Tesakrepp 4331-. Zum Abdecken z. B. bei der kratz- und schlagfesten Pulverlackierung mit anschließender Hochtemperatureinbrennung (bis 200 °C), zu...
Schuller Klebe-Abdeckband 45073 RED Core PRO 19mmx50m Das Premium Klebeband für Maler und Autolackierer. Klebe-Abdeckband aus speziell aus gekrepptem Papierträger speziell für Maler- und Lackierarb...
Abdeckklebeband, Typ=4330 50X19, Breite=19 mm, Dicke=0.175 mm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=4.8 N/cm, Länge=50 m, Temperatur, max.=140 °C, Temperatur, min.=-999, Bandfarbe=be...
Sehr geehrter tesa Kunde, in unseren weltweiten Fertigungsbetrieben produzieren wir ein breites Sortiment von Klebebändern, die von uns entwickelt wurden, um die Anforderungen unserer Kunden zuverl...
Montagebänder Typ Tesaband 4541. Als universelles Zellwollgewebeband mit großer Schmiegsamkeit und Flexibilität, unbeschichtetes, dichtes Gewebe, gut beschriftbar und vielseitig verwendbar; Stärke:...
Perfekt für Malerarbeiten im Innenraum: Überzeugende Ergebnisse ohne Farbunterläufer Echtes Washi-Spezialpapier: Sehr hohe Qualität für perfekte und sehr scharfe Farbkanten Keine Rückstände: Das re...
Klebeband Feinkrepp "FETEX" Standard-Qualität mit 125µm, 50 m lang, 19 mm breit Feinkrepp für gewohnte und akkurate Anwendungen. Hiermit erledigen Sie Ihre Abdeckarbeiten auf glatten Untergründen ...
tesakrepp® 4434 Elefantenhaut ist ein Abdeckband für spezielle und anspruchsvolle Aufgaben und wird vor allem bei Sandstrahl- und Schleifarbeiten (50 Sek./4 bar) eingesetzt. Dort schützt das extrem...