komplett mit Elektropumpe 230 V und Automatische-Zapfpistole mit Zapfpistolenhalter · 4 m Befüllschlauch · mit integrierter Auffangwanne · mit optischer Leckageanzeige · Befüllanschluss mit TW-Kupp...
Die Dieseltankanlage mit UNI-Tank von Cemo ist mit einem 4 Meter langen Schlauch ausgestattet und hat eine Förderleistung von 50 Litern pro Minute. Sicherer Umgang mit gefährlichen Substanzen begin...
Auffahrrampe für Kraftstoffabfüllplatz für Kraftstoffabfüllplatz für die vordere Längsseite und die beiden befahrbaren StirnseitenTechnische Daten: Werkstoff: Stahl Oberfläche: feuerverzinkt Maße a...
Mobile Standheizung/Dachzeltheizung 2kW,5L Dieseltank+LiFePO4-Batterie Autoterm Air 2D Standheizung Transportabel und mobil einsetzbar Ideal zur Verwendung in Dachzelten, Vorzelten oder Unterwegs D...
MD 800, lackiert, RAL 2000 Gelborange Internationale Beförderung gefährlicher flüssiger Güter nach ADR/RID/IMDG-Code, Verpackungsgruppen II und III Mobiler Tank für die Versorgung von Fahrzeugen, B...
ROTH Kunststoffwannentank KWT-C 750 Liter, 760 x 760 x 1650 mm Erhöhte Diffusions-, UV- und Formstabilität. Inhalt: 750 L Länge: 770 mm Breite: 760 mm Höhe: 1660 mm Gewicht: ca. 45 kg Höhe bis Ober...
zulässig für den Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c) Behälter aus Polyethylen mit integriertem Handgriff und Tragegriffen Füllstutzen mit integrierter Be- und Entlüftung Entna...
KS-Mobil Easy Benzin-Tankanlage, mit Handpumpe, Volumen 120 l, mit Klappdeckel. Einwandig. Aus elektrisch leitfähigem, hochvernetztem Polyethylen. Mit explosionsunterdrückendem Einsatz, patentrecht...
komplett mit Elektropumpe 230 V und Automatische-Zapfpistole mit Zapfpistolenhalter · integrierter Schlauchaufroller mit 8 m Befüllschlauch · Zähler K33 · Filter mit Wasserabscheider · mit integrie...
Mit dem Produkt von Cemo mit 4 Meter Schlauch erhalten Sie eine Dieseltankanlage mit UNI-Tank mit einem Fassungsvermögen von 3000 l, das 50 Liter in der Minute fördert. Sicherer Umgang mit schädlic...
MD 800, lackiert, RAL 3000 Feuerrot Internationale Beförderung gefährlicher flüssiger Güter nach ADR/RID/IMDG-Code, Verpackungsgruppen II und III Mobiler Tank für die Versorgung von Fahrzeugen, Bau...
ROTH Kunststoffwannentank KWT-R 1500 Liter, 1660 x 760 x 1650 mm Erhöhte Diffusions-, UV- und Formstabilität. Inhalt: 1000 L Länge: 1430 mm Breite: 745 mm Höhe: 1370 mm Gewicht: ca. 58 kg Höhe bis ...