Der Kraftaufnehmer ist ein handliches, digitales Messgerät zur Messung von Zug- und Druckkräften. Dabei bietet der Kraftaufnehmer eine Abtastrate von 500 Hz und unterschiedliche Messmöglichkeiten w...
Der Zugspannungsmesser ist ein handliches, digitales Messgerät zur Messung von Zug- und Druckkräften. Dabei bietet das Kraftmessgerät eine Abtastrate von 500 Hz und unterschiedliche Messmöglichkeit...
Das Durometer ist ein handliches, digitales Messgerät zur Messung von Zug- und Druckkräften. Dabei bietet das Durometer eine Abtastrate von 500 Hz und unterschiedliche Messmöglichkeiten wie eine Ec...
Sauter digitales Kraftmessgerät FH 100K, externe Messzelle, Messbereich 100000 N, Ablesbarkeit 50 N Umkehrbares Display mit Hinterleuchtung Kabellänge: ca. 3 m Wählbare Einheiten: N, lb, kg, kN, t ...
Kraftmessgerät, PCE-DFG N 5K, PCE Instruments Der Kraftmesser misst sowohl Zug- als auch Druckkräfte mit sehr hoher Auflösung. Die Zugkraft und die Druckkraft werden häufig im Prüflabor bestimmt, z...
Kraftmessgerät PCE-PST 1 für Schältests Mit dem Prüfgerät für Schältests PCE-PST 1 kann die Haftkraft von Kanten auf Trägermaterialien geprüft werden. So können mit dem Prüfgerät für Schältest Auss...
Sauter digitales Kraftmessgerät FH 10K, externe Messzelle, Messbereich 10000 N, Ablesbarkeit 5 N Umkehrbares Display mit Hinterleuchtung Kabellänge: ca. 3 m Wählbare Einheiten: N, lb, kg, kN, t Pea...
Kraftmessgerät, PCE-DFG NF 2K, PCE Instruments Das Kraftmessgerät kann mit einer Abtastrate von bis zu 1600 Hz arbeiten. Die abgetasteten Messwerte werden sowohl als Momentanwert, als auch in einer...
Teststand LTS-20 für Kraftmesser der PCE-FM-Serie Manueller Teststand für unsere Kraftmessgeräte der PCE-FM-Serie. Der kurbelbediente Teststand kann in Verbindung mit jedem der Kraftmessgeräte PCE-...
All-in-One: Digitales Kraftmessgerät inkl. Klemme; Für schnelle und einfache Tests für Kräfte bis 500 N; Zusammenbau und Konfiguration der Teile entfällt und spart dadurch Zeit und Aufwand; Für Zug...
Skalenrohr aus Aluminium: robust, langlebig, handlich; Newton-Skala: Messergebnisanzeige in Newton; Doppelskala: Zum schnellen oder präzisen Erfassen des Messergebnisses; Druckkraftmessung: mittels...
Digitaler Kraftmesser, 475040-NIST, extech 475040 ist ein digitaler Kraftmesser mit einer 5-stelligen LCD-Anzeige und Peak-Hold. Exklusiver Wägezellen-Messwertaufnehmer. Anzeige für Messbereichsübe...
Skalenrohr aus Aluminium: robust, langlebig, handlich; Newton-Skala: Messergebnisanzeige in Newton; Doppelskala: Zum schnellen oder präzisen Erfassen des Messergebnisses; Druckkraftmessung: mittels...
Skalenrohr aus Aluminium: robust, langlebig, handlich; Newton-Skala: Messergebnisanzeige in Newton; Doppelskala: Zum schnellen oder präzisen Erfassen des Messergebnisses; Druckkraftmessung: mittels...