Zug- und Druckkraftmessgerät Ausführung: Digitales Kraftmessgerät mit umkehrbarem Display, automatische Richtungserkennung. Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. Track-Funktion zur...
Features: Spitzenwert-Erfassung mit 0,2 % Genauigkeit für die exakte Ermittlung von Bruch- oder Reißkraft Bis zu 150 h Betriebszeit ohne Netzversorgung mit wiederaufladbarer LiPo-Batterie Automatis...
Features: Datenprotokollierung über USB-Schnittstelle >> mit Messwertspeicher, Grenzwertüberwachung Spitzenwert-Erfassung mit 0,15 % Genauigkeit >> für die exakte Ermittlung von Bruch- oder Reißkra...
Features: Kraft-, Weg- und Zeitmessung zur zeitsynchronen Messdatenerfassung Analyse Software zur Erfassung und umfangreichen Auswertung von Prüfergebnissen Soll-Ist-Vergleiche von Kraft-Weg-Kurven...
Features: Datenprotokollierung über USB-Schnittstelle >> mit Messwertspeicher, Grenzwertüberwachung Spitzenwert-Erfassung mit 0,15 % Genauigkeit >> für die exakte Ermittlung von Bruch- oder Reißkra...
Sauter digitales Premium-Kraftmessgerät FL 200, int. Messzelle, Messbereich 250 N, Ablesbarkeit 0,1N Umkehrbares Display mit Hinterleuchtung Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. T...
Sauter FK250 Kraftmessgerät Robustes Zug- und Druckkraftmessgerät für einfache Messungen. + DAkkS Kalibrierschein Druckkraft - Messbereich:250 N. - Ablesbarkeit: 0,1 N. Sauter FK Kraftmessgerät. Um...
Sauter FK250 Kraftmessgerät Robustes Zug- und Druckkraftmessgerät für einfache Messungen. + DAkkS Kalibrierschein Zug- und Druckkraft - Messbereich:250 N. - Ablesbarkeit: 0,1 N. Sauter FK Kraftmess...
Sauter Messtechnik
FK 250 + DAkkS Kalibrierschein Zug- und Druckkraft
Sauter FK250 Kraftmessgerät Robustes Zug- und Druckkraftmessgerät für einfache Messungen. + DAkkS Kalibrierschein Zugkraft - Messbereich:250 N. - Ablesbarkeit: 0,1 N. Sauter FK Kraftmessgerät. Umke...