WE-LAN 10G Base-T LAN-Übertrager, SMD , Typ=749052051, Anschlüsse=1, Breite=8.8 mm, Durchgangsverlust=-3 dB, Höhe=16 mm, Induktivität=120 µH, Länge=18.3 mm, Nennstrom=1 A, Temperatur, max.=85 °C, T...
WE-LAN 10G Base-T LAN-Übertrager, SMD , Typ=749052050, Anschlüsse=1, Breite=8.8 mm, Durchgangsverlust=-3 dB, Höhe=16 mm, Induktivität=180 µH, Länge=18.3 mm, Nennstrom=1 A, Temperatur, max.=70 °C, T...
Windungsverhältnis = 1CT:1CT Montagetyp = Durchsteckmontage Streuinduktivität = 11.9µH Abmessungen = 9.52 x 9 x 6.35mm Länge = 9.52mm Temperatur min. = 0°C Impulstrafos Serie 786. Universal-Impulst...