Schutzkontakt-Vollgummistecker, IP 44, 16 A, 250 V~ schwere Ausführung, bruchfest, schlagfest, mit Knickschutztülle, für Kabelquerschnitt bis 3 x 2,5 mm², schwarz.
Schutzkontakt-Vollgummi-Winkelstecker, IP 44, 16 A, 250 V~ schwere Ausführung, bruchfest, schlagfest, mit Knickschutztülle und 2 Schutzkontaktsystemen gemäß CEE-Norm 7/VII, für Kabelquerschnitt bis...
Kunststoff-Schutzkontakt-Winkelstecker, extraflach, IP 20, 16 A, 250 V~ (seitliche Einführung), 2 Schutzkontaktsysteme gemäß Norm CEE 7/VII, für Kabelquerschnitt bis 3 x 1,5 mm², schwarz.
Kunststoff-Schutzkontakt-Winkelstecker, extraflach, IP 20, 16 A, 250 V~ (seitliche Einführung), 2 Schutzkontaktsysteme gemäß Norm CEE 7/VII, für Kabelquerschnitt bis 3 x 1,5 mm², arktis-weiß.
Schuko-Stecker Typ Kopp 1797. Gemäß CEE-Norm 7/VII, für Kabelquerschnitt bis 3 x 1,5 qmm, mit 2 Schutzkontaktsystemen und Knickschutz, mit zentraler Einführung; Anschlusswert: 10/16 A, 250 V. Typ: ...
Schuko-Stecker Typ Kopp 1730. Gemäß CEE-Norm 7/VII, für Kabelquerschnitt bis 3 x 1,5 qmm, mit 2 Schutzkontaktsystemen, Knickschutztülle und zentraler Einführung; Anschlusswert: 10/16 A, 250 V. Typ:...
Schuko-Stecker Typ Kopp 1757. Mit 2 Schutzkontaktsystemen gemäß CEE-Norm 7/VII, für Kabelquerschnitt bis 3 x 1,5 qmm; Anschlusswert: 10/16 A, 250 VAC. Typ: 175705003, Stecker schwarz
Schuko-Stecker Typ Kopp 1757. Mit 2 Schutzkontaktsystemen gemäß CEE-Norm 7/VII, für Kabelquerschnitt bis 3 x 1,5 qmm; Anschlusswert: 10/16 A, 250 VAC. Typ: 175702000, Stecker weiß