Übersicht | „Kopierpapier“Überbegriffe Unterbegriffe |
|
 |
Weitere Informationen |
|
Die Grundlage für die perfekte Kopie
Kopierpapier ist speziell für die Verwendung in Kopierern, Druckern oder auch
Schreibmaschinen vorgesehen.
Diese Bürogeräte verwenden je nach Technologie einen bestimmten
Farbstoff (Toner oder Tinte), mit dem die
Texte oder auch Abbildungen auf das Kopierpapier gebracht werden. Die Oberfläche des Kopierpapiers
ist für die Aufnahme dieses Farbstoffs optimiert. Möchten Sie dagegen Fotos - z.B. von einer
Digitalkamera - drucken, empfehlen wir Ihnen spezielles
Fotopapier, das in der Kombination mit einem
Fotodrucker hervorragende Druckergebnisse ermöglicht.
Kopierpapier ist nicht gleich Kopierpapier
Je nach Anlass Ihrer Kopie sollten Sie auf eine entsprechende Papierqualität achten. Standard-Qualität
und am meisten verwendet ist Kopierpapier mit einer Papierstärke von 80g/qm. Hochwertiges
Papier ist in der Regel etwas dicker und schwerer. So können keine
Konturen des darunter liegenden Papiers durchscheinen. Prüfen Sie jedoch vorher, ob Ihr Kopierer
für die entsprechende Papierdicke geeignet ist. Neben der Papierstärke können Sie auch das
Papierformat wählen. Ob klassisch in
A4- oder
A3-Größe, im übergroßen
A0-Format oder auf
Rolle hängt ganz von Ihren Anforderungen ab.
Bekennen Sie Farbe
Darüber hinaus können Sie entscheiden, ob Sie auf klassischem
Weiß, elegantem
Pastell oder anderen Farben
kopieren bzw. drucken möchten. Für den Eigengebrauch ist
Recyclingpapier besonders gut
geeignet - dieses ist am umweltfreundlichsten. Da es aus Altpapier hergestellt wird, ist es jedoch
nicht so weiß wie herkömmliches Papier.
Wie viel darf es sein?
Zu guter Letzt spielt die benötigte Menge eine große Rolle. Sind wenige
Packungen oder Kartons ausreichend?
Sie beinhalten in der Regel 500 Blatt/Packung bzw. 3-5 Packungen/Karton. Oder benötigen Sie
Kopierpapier für ein Großraumbüro bzw. zum Weiterverkauf? Dann sollten Sie in Erwägung ziehen,
gleich eine ganze Palette Kopierpapier
zu bestellen.
Sie suchen mehr?
In unserer Kategorie Bürobedarf finden Sie weitere interessante
Produkte wie z.B. Haftnotizen,
Ringordner oder Papierkörbe.
Übersicht der DIN-Formate
| A | B | C | D |
| 0 | 841 x 1189 mm |
1000 x 1414 mm |
917 x 1297 mm |
771 x 1091 mm |
| 1 | 594 x 841 mm |
707 x 1000 mm |
648 x 917 mm |
545 x 771 mm |
| 2 | 420 x 594 mm |
500 x 707 mm |
458 x 648 mm |
385 x 545 mm |
| 3 | 297 x 420 mm |
353 x 500 mm |
324 x 458 mm |
272 x 385 mm |
| 4 | 210 x 297 mm |
250 x 353 mm |
229 x 324 mm |
192 x 272 mm |
| 5 | 148 x 210 mm |
176 x 250 mm |
162 x 229 mm |
136 x 192 mm |
| 6 | 105 x 148 mm |
125 x 176 mm |
114 x 162 mm |
96 x 136 mm |
| 7 | 74 x 105 mm |
88 x 125 mm |
81 x 114 mm |
68 x 96 mm |
| 8 | 52 x 74 mm |
62 x 88 mm |
57 x 81 mm |
|
| 9 | 37 x 52 mm |
44 x 62 mm |
40 x 57 mm |
|
| 10 | 26 x 37 mm |
31 x 44 mm |
28 x 40 mm |
|
|
Haben Sie hierzu Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge,
dann informieren Sie uns bitte per Formular.
|