Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen
 >  >  >  >  >  >  >  > Kopffixierset Trage

  Kopffixierset Trage bei Mercateo online kaufen (3 Angebote unter 24.651.376 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kopffixierset Trage“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Artikelvergleich
Übersicht

"Kopffixierset Trage"
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
Kopf-Fixierset für Spine-Board (7 Angebote) 
Zur patientenschonenden und sicheren Immobilisation des Kopfes auf dem SÖHNGEN® Spine-Board. - Material: EVA-Schaumstoff mit Vinylüberzug - Maße: 250 x 400 x 175 mm - Gewicht: ca. 900 g - Weich und...
Söhngen
0601203
ab € 83,84*
pro Stück
 
 Stück
Kopf-Fixierset für Schaufeltrage (8 Angebote) 
Kopf-Fixierset für Schaufeltrage. Seitenpolster und Kopfbegurtung zum Sichern und Ruhigstellen des Kopfes auf der Schaufeltrage. Schaumgummi-Seitenpolster mit abwaschbarem Bezug, orange. Alle Befes...
Söhngen
0601045
ab € 41,89*
pro Stück
 
 Stück
Kopffixierung Tango Fix, 380 x 265 x 180 mm (1 Angebot) 
Die Tango Fix Kopffixierung wurde speziell für das Tango Spineboard entwickelt, passt aber auch auf alle anderen Spineboards und Tragen in Löffelform. Genau wie das Tango vereint diese Kopffixierun...
Spencer
ST00240A
ab € 205,73*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Kopffixierset Trage
^

Kopffixierset – Wenn Verletzungen der Wirbelsäule nicht auszuschließen sind

Durch die Verwendung von Kopffixiersets wird es möglich, eine fast vollständige Dämpfung von einwirkenden Erschütterungen sowie in Kombination mit einer HWS-Schiene eine Immobilisierung der Halswirbelsäule zu erreichen. Dies ist immer dann von wesentlicher Bedeutung, wenn Schädigungen der Wirbelsäule vorliegen oder nach Unfällen nicht ausgeschlossen werden können. Aus diesem Grund kommen beim Transport der Personen meist Transport- und Lagerungshilfen zum Einsatz.

Kompatibilität

Das Kopffixierset wird beim Transport von Patienten, aber auch im stationären Bereich eingesetzt. Bei der Auswahl muss berücksichtigt werden, welches Krankentransportgerät eingesetzt wird. Nur bei Kompatibilität lässt sich das Fixierset entsprechend einsetzen. Neben der herkömmlichen Krankentrage, stehen Spineboard, Schaufel- und Korbtragen sowie Rettungsbretter zur Verfügung.

Patientenschonende Lagerung

Damit der Kopf sicher und bewegungsfrei gehalten werden kann, muss eine entsprechende Gurtfixierung an Stirn und Kinn vorgenommen werden. Hierzu sollten möglichste weiche und schnell zu bedienende Verschlusssysteme verwendet werden. Klettverschlüsse sind hier besonders geeignet. Achten Sie darauf, dass die Gurte weiche Außenseiten haben, um Hautirritationen und durch Reibung entstehende, Belastungen zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass die Schließsysteme auch in nassem Zustand sicher halten. Die Seitenkissen müssen eine ausreichende Länge aufweisen, damit der Kopf sicher über den gesamten Seitenbereich eingefasst ist. Um dem Patienten möglichst viel Komfort und zudem das Gefühl intakter Sinneswahrnehmungen zu vermitteln, sollten Aussparungen für die Ohren vorhanden sein. Eine Verstellbarkeit des Abstandes eignet sich, um Anpassungen an unterschiedliche Kopfgrößen vornehmen zu können.

Untersuchungstauglich

Neben einem störungsfreien Zugriff auf den Patienten, ist bei der Auswahl die Wahrscheinlichkeit von nötigen Folgeuntersuchungen mit zu berücksichtigen. Das Kopffixierset sollte sowohl MRT- als auch röntgentauglich sein. So wird die Stabilisierung bei diesen diagnostischen Maßnahmen weiterführend gewährleistet.

Hygiene

Wasser- und schmutzabweisende Oberflächen sollten in jedem Fall vorhanden sein. Die Gurte sollten in jedem Fall austauschbar gehalten sein. Dadurch sind diese Verschleißelemente einfach zu ersetzen. Zudem muss die Oberfläche so gestaltet sein, das sie sich mit Desinfektionsmitteln reinigen lassen.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Kopffixierset Trage, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.