Signalleuchte, Typ=1.69.507.117/1402, Aussendurchmesser=12.5 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=10 mm, Höhe=-888, Länge=33 mm, Spannung=230 V, Anschlussart=Flachsteckzunge, 2.8 x 0.8 mm, Lichtfarb...
TRU COMPONENTS 140385 LED-Signalleuchte Rot 230 V/AC LED-Signallampe 18 mm Durch die Verwendung von LEDs bietet sie eine lange Lebensdauer und ist robust sowie stoßfest. Technische Daten: 2021 Ener...
Signalleuchte, 1667.0102 Mit Vorwiderstand; Nennspannung: 230 V, Montage: durch Rastbefestigung, für Wandstärken von 0,75 bis 3,0 mm, Gehäuse und Blende: Thermoplast, Ausführung: für Geräte der Sch...
Signalleuchte, 1667.0101 Mit Vorwiderstand; Nennspannung: 230 V, Montage: durch Rastbefestigung, für Wandstärken von 0,75 bis 3,0 mm, Gehäuse und Blende: Thermoplast, Ausführung: für Geräte der Sch...
Schreckt ungebetene Gäste ab und alarmiert im Ernstfall Die Smart Home Außensirene für zuverlässigen Rundum-Schutz Die Bosch Smart Home Außensirene schützt präventiv und schlägt im Einbruchsfall 3-...