Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Konferenzstuhl

  Konferenzstuhl  (1.799 Angebote unter 25.889.381 Artikeln)Zum Expertenwissen

(Weitergeleitet von Suche „konferenzstühle“)
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Konferenzstuhl“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Konferenzstuhl"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   120   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Konferenzstuhl
^

Konferenzstuhl - repräsentativ, bequem und funktionell

Der Konferenzstuhl vereint zwei wichtige Eigenschaften, denn er ist repräsentativ für den Stil des Unternehmens, Tagungshotels oder der öffentlichen Einrichtung und bequem. So gewährleistet er auch über einen längeren Zeitraum ermüdungsfreies Sitzen.

Konferenzstuhl in der Architektur

Konferenz-, Besprechungs- und Sitzungssäle zählen zu den repräsentativen Räumen in Unternehmen und öffentlichen Gebäuden vom Rathaus bis zum Bundeskanzleramt. Tagungshotels sind darauf spezialisiert, ihren Gästen eine hochwertige Einrichtung für Seminare und mehrtägige Tagungen zur Verfügung zu stellen – so auch die passenden Tische und Stühle. Herkömmliche Kunststoffstühle oder Besucherstühle wären auf Dauer zu unbequem. Hotels mit gut eingerichteten Tagungsräumen profitieren von einer hohen Auslastung. Architekten betten diese repräsentativen Räumlichkeiten häufig in das gestalterische Gesamtkonzept ein. Der Konferenzstuhl ist daher verbreitet ein typisches Architektur-Objekt.

Der Freischwinger als beliebter Konferenzstuhl

Aus der großen Modellpalette von Konferenzstühlen hebt sich der Freischwinger hervor. Er ist zweckmäßig und bequem. Freischwinger bieten aufgrund ihres speziellen Stuhlgestells ohne Hinterbeine einen besonderen Sitzkomfort. Der Stuhl nimmt die Bewegungsenergie auf und wippt leicht nach. Mit seiner federnden Bewegung passt sich dieser Konferenzstuhl der jeweiligen Sitzhaltung an. Durch die besondere Dynamik unterstützt der Freischwinger als Konferenzstuhl ermüdungsfreies Sitzen auch über viele Stunden. Freischwinger werden in zahlreichen Ausstattungsvarianten angeboten mit oder ohne Armlehnen, mit Sitzflächen und Rückenlehnen aus Holz, Kunststoff oder in der besonders bequemen, gepolsterten Ausstattung. Dank der weiten Bodenauflage der Kufen sind Freischwinger sicher gegen ein mögliches Umkippen. Sie sind stapelbar und für verschiedene Bodenbeläge geeignet. Im Gegensatz zu herkömmlichen Freischwinger-Stühlen überzeugt der Konferenz-Freischwinger meist durch eine stärkere Betonung des Designs.

Funktionalität und Zweckmäßigkeit

Ein komfortabel ausgestatteter Konferenzstuhl ist drehbar und bei Bedarf mit Rollen ausgestattet. Er hat eine hohe, verstellbare Rückenlehne und eine bequeme Polsterung mit pflegeleichtem Bezug. Unterstützt der Konferenzstuhl aktives Sitzen, trägt er in besonderem Maß zu einer beschwerdefreien Sitzhaltung bei. Tagungsräume, deren Einrichtung häufiger verändert wird, sollten mit leichten, stapelbaren Konferenzstühlen ausgestattet werden. Insbesondere in großen Sälen ohne zentralen Konferenztisch bietet sich die Verwendung von Konferenzstühlen mit einer integrierten Schreibauflage an.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.