Die Kondensatpumpe leitet Kondensate ab, die beim Betrieb zentraler Lüftungssysteme anfallen. Im Bedarfsfall kann die Pumpe auch längere Zeit ununterbrochen laufen. Wenn das Kondensat durch einen v...
Die Kondensatpumpe fur REMKO Gerate dient dem Abtransport des in z. B. Klimageraten anfallendem Kondensates zu hoher gelegenen Ablaufen. Die Pumpe wird uber einen Schwimmerschalter gesteuert. Steig...
RK Kondensatpumpe KP-6 inkl. Kanal 1613050Der Bausatz ist nur für eine senkrechte Montage und Kondensatabführung durch die Decke in Kombination mit Wandgeräten vorgesehen.Der Kabelkanal hat eine Lä...
2 Einlässe mit 28 mm · Behältervolumen 2,2 l · Förderleistung: 4,5 m hoch oder 50 m weit · Stromversorgung 220-240 V · Netzfrequenz 50 Hz · max. Leistungsaufnahme 60 W · max. Stromaufnahme 0,52 A ·...