Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  > Komparator

  Komparator bei Mercateo online kaufen (10.260 Angebote unter 22.869.660 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Komparator“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☑
Übersicht

"Komparator"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Operationsverstärker einfach 100 MHz DIL-8, LM6171 (3 Angebote) 
Operationsverstärker Betriebstemperatur: -40...+85 °C Duale Versorgungsspannungen: ±2.7 ...±18 V Serie: LM6171 Ausführung: einfach Gehäuse: DIL-8 Anstiegsrate: 3600 V/us Bandbreite: 100 MHz Leerlau...
Texas Instruments
LM6171BIN/NOPB
ab € 2,18*
pro Stück
MICROCHIP MCP6542-E/SN KOMPARATOR, DUAL PUSH/PULL, SOIC8 (1 Angebot) 
Bauform - Komparator: SOIC Versorgungsspannung: 1.6V bis 5.5V Betriebstemperatur, max.: 125 ᄚC MSL: MSL 1 - unbegrenzt Anzahl der Pins: 8 Pin(s) IC-Ausgang: CMOS, Gegentakt, TTL Betriebstemperatur,...
Microchip Technology
MCP6542-E/SN
ab € 0,506*
pro Stück
Operationsverstärker ADA4610-2BRZ Präzision 15MHz SOIC, 8-Pin Rail-to-Rail Output (1 Angebot) 
Verstärker-Typ = Präzision Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOIC Stromversorgungs-Typ = Dual Anzahl der Kanäle pro Chip = 2 Pinanzahl = 8 Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 15MHz Versorgungsspan...
Analog Devices
ADA4610-2BRZ
ab € 5,30*
pro Stück
Operationsverstärker LT1010CT#PBF Hochstrom, 4,5 → 22 V 20MHz TO-220, 5-Pin No (1 Angebot) 
Verstärker-Typ = Hochstrom Montage-Typ = Durchsteckmontage Gehäusegröße = TO-220 Stromversorgungs-Typ = Single Anzahl der Kanäle pro Chip = 1 Pinanzahl = 5 Versorgungsspannung einzeln typ. = 4,5 → ...
Linear Technology
LT1010CT#PBF
ab € 3,02*
pro Stück
Operationsverstärker AD827JRZ-16 50MHz SOIC, 16-Pin No (1 Angebot) 
Verstärker-Typ = Universal Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOIC Stromversorgungs-Typ = Dual Anzahl der Kanäle pro Chip = 2 Pinanzahl = 16 Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 50MHz Versorgungsspa...
Analog Devices
AD827JRZ-16
ab € 6,83*
pro Stück
Operationsverstärker LM324N, 3 → 32 V PDIP, 14-Pin 20 kHz No (2 Angebote) 
Montage-Typ = Durchsteckmontage Gehäusegröße = PDIP Stromversorgungs-Typ = Single Anzahl der Kanäle pro Chip = 4 Pinanzahl = 14 Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 → 32 V Versorgungsspannung bipol...
ON Semiconductor
LM324N
ab € 0,18*
pro Stück
Operationsverstärker; 3MHz; 10÷30V; Kanäle:2; SOP8 (2 Angebote) 
Hersteller: DIODES INCORPORATED Verpackungs-Art: Rolle; Band Montage: SMD Gehäuse: SOP8 Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker Anzahl Kanäle: 2 Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: ...
Diodes
TL082SG-13
ab € 0,124*
pro Stück
Texas Instruments Linear IC - Operationsverstärker OPA2134PA Audio PDIP-8 (4 Angebote) 
Linear IC - Operationsverstärker Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Te...
Texas Instruments
OPA2134PA
ab € 3,85*
pro Stück
Operationsverstärker einfach 1 MHz DIL-8, UA741 (2 Angebote) 
Operationsverstärker Betriebstemperatur: 0...+70 °C Duale Versorgungsspannungen: ±5 ...±18 V Serie: UA741 Ausführung: einfach Gehäuse: DIL-8 Anstiegsrate: 0.5 V/us Bandbreite: 1 MHz Leerlaufverstär...
Texas Instruments
UA741CP
ab € 0,362*
pro Stück
DIODES INC. AP393SG-13 KOMPARATOR 8SOP (2 Angebote) 
Bauform - Komparator: SOP Versorgungsspannung: ᄆ 1V bis ᄆ 18V Betriebstemperatur, max.: 70 ᄚC MSL: MSL 3 - 168 Stunden Anzahl der Pins: 8 Pin(s) IC-Ausgang: CMOS, DTL, ECL, MOS, TTL Betriebstempera...
Diodes
AP393SG-13
ab € 0,099*
pro Stück
Analog Devices ADA4817-2, Operationsverstärker, Evaluierungsplatine, für LFCSP16 (1 Angebot) 
Analogfunktion = Operationsverstärker Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Zum Einsatz mit = LFCSP16 Vorgestelltes Gerät = ADA4817-2 Universal-Evaluierungsplatine für Hochgeschwindigkeits-Oper...
Analog Devices
ADA4817-2ACP-EBZ
ab € 28,72*
pro Stück
Operationsverstärker LM324N Präzision, 5 → 28 V 1.2MHz PDIP, 14-Pin No (4 Angebote) 
Verstärker-Typ = Präzision Montage-Typ = Durchsteckmontage Gehäusegröße = PDIP Stromversorgungs-Typ = Dual, Single Anzahl der Kanäle pro Chip = 4 Pinanzahl = 14 Versorgungsspannung einzeln typ. = 5...
Texas Instruments
LM324N
ab € 0,20*
pro Stück
Analog Devices Linear IC - Operationsverstärker AD820ANZ J-FET PDIP-8 (4 Angebote) 
Linear IC - Operationsverstärker Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Te...
Analog Devices
AD820ANZ
ab € 3,55*
pro Stück
Operationsverstärker vierfach 1 MHz DIL-14, LM324 (1 Angebot) 
Operationsverstärker Betriebstemperatur: 0...+70 °C Duale Versorgungsspannungen: ±1.5 ...±16 V Einzelne Versorgungsspannung: 3 ...32 V Serie: LM324 Ausführung: vierfach Gehäuse: DIL-14 Anstiegsrate...
Texas Instruments
LM324AN/NOPB
ab € 0,95*
pro Stück
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX40001AUT12+ KOMPARATOR, OPEN-DRAIN, SOT-23-6 (1 Angebot) 
Bauform - Komparator: SOT-23 Betriebstemperatur, max.: 125 ᄚC Versorgungsspannung: 1.7V bis 5.5V MSL: MSL 1 - unbegrenzt Anzahl der Pins: 6 Pin(s) IC-Ausgang: Open-Drain Betriebstemperatur, min.: -...
Maxim Integrated
MAX40001AUT12+
ab € 0,543*
pro Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   684   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Komparator
^

Der Komparator als Schaltung zum Vergleichen von elektrischen Werten

Ein Komparator wird dazu verwendet, verschiedene technische Größen miteinander zu vergleichen und abhängig vom Ergebnis des Vergleichs bestimmte Aktionen hervorzurufen bzw. die Ergebnisse auszugeben. Aus diesem Grund wird er auch als Vergleichs-IC bezeichnet. Komparatoren werden sowohl in der Analogtechnik als auch in der Digitaltechnik als elektronische Schaltungen eingesetzt, die unterschiedliche Aufgaben erfüllen können. Häufig dienen sie dazu, einen Ist-Wert mit einem Sollwert zu vergleichen und abhängig vom Ergebnis eine elektrische Einheit zu steuern. Durch den Vergleich eines Ist-Wertes mit einem vorgegebenen Sollwert kann eine Art Regelkreis aufgebaut werden, um eine elektrische Einheit innerhalb eines bestimmten Toleranzbereiches zu betreiben. Ein Komparator verfügt in der Analogtechnik häufig über einen eingebauten Signalverstärker, während in der Digitaltechnik hauptsächlich Logikbausteine als Komparatoren eingesetzt werden. Sowohl in der Analogtechnik als auch in der Digitaltechnik spielt bei einem Komparator die Reaktionszeit häufig eine große Rolle. Diese ist im Wesentlichen abhängig von der Bandbreite der verwendeten Schaltung.

Komparatoren in der Analogtechnik

Ein Komparator in der Analogtechnik besteht grundsätzlich aus einem Verstärkerteil, den sogenannten Differenzverstärker. Dieser Differenzverstärker besitzt in der Regel zwei Eingänge sowie einen Ausgang. Letzterer dient dazu, Informationen darüber zu liefern, welcher Pegel am welchen Eingang des Verstärkers höher ist. Die Eingänge bestehen aus einem positiven und einem negativen Eingang. Das Ganze funktioniert so, dass sich der Pegel am Ausgang immer dem höheren Eingangspegel nähert. Bei einem höheren Eingangspegel am positiven Eingang des Differenzverstärkers liefert der Ausgang ebenfalls eine positive Versorgungsspannung, während im umgekehrten Fall der Ausgang sich der Eingangsspannung am negativen Eingang nähert. Auf diese Weise kann quasi am Ausgangspegel sofort festgestellt werden, welcher Eingangspegel höher ist. Diese analogen Komparatoren werden beispielsweise eingesetzt, um zwei Eingangssignale miteinander zu vergleichen und aus dem Ergebnis eine Entscheidung über einen Schaltvorgang zu treffen. Auch als Triggerschaltungen sowie zur Strombegrenzung in Schaltnetzteilen kommen Komparatoren als Schaltungselemente zum Einsatz.

Der Komparator in der Digitaltechnik

Natürlich können auch in der Digitaltechnik entsprechende Signale miteinander verglichen werden. Hierbei werden mehrere Arten von Komparatoren eingesetzt. Der sogenannte Identitäts-Komparator beispielsweise vergleicht die Werte zweier Bits miteinander und liefert Informationen darüber, ob diese gleiche Pegel besitzen oder nicht. Der Größen-Komparator geht einen Schritt weiter und liefert nicht nur Informationen über die Gleichheit mehrerer Bits bzw. Bytes, sondern kann darüber hinaus feststellen, welcher Wert höher ist. Wenn Zahlen anhand von mehreren Bits dargestellt werden sollen, hat die Erste einen höheren Wert als die Zweite. Anhand dieser Tatsache kann der Komparator feststellen, ob der Wert des ersten Bits höher ist, wenn dieses gesetzt ist.
Eine Erweiterung des Größen-Komparators stellt der sogenannte n-Bit-Größen-Komparator dar, der mehr als 2 Bits verarbeiten und das Ergebnis bezüglich der Größe der Eingangssignale darstellen kann.

Die Bauformen und Pinanzahlen von Komparatoren als integrierte Schaltungen

Der Komparator wird in der Regel als integrierte Schaltung eingesetzt, unabhängig davon, ob es sich um eine analoge oder digitale Schaltung handelt. Die Pinanzahl der integrierten Schaltung hängt natürlich von verschiedenen Faktoren, wie beispielsweise dem Funktionsumfang, ab. Auch in der SMD-Technik werden Komparatoren in den Gehäuseformen MSOP, SOIC oder SOT eingesetzt, während beim Einsatz von analogen Bauteilen hauptsächlich DIL-Gehäuse zum Einsatz kommen.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Komparator, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.