Halbmondformige Wandleuchte, die au?en und innen montiert werden kann. Aus pulverbeschichtetem Druckgussaluminium. Abschirmung aus UV-stabilisiertem Opal-Polycarbonat. Zwei Kabeleinfuhrungen, Mogli...
Schone, runde Wandleuchte mit Kreuz, die au?en und innen montiert werden kann. Aus pulverbeschichtetem Druckgussaluminium. Abdeckung aus UV-stabilisiertem Opal-Polycarbonat. Verschiedene Varianten ...
Heitronic 35950 Mundan Gartenleuchte Kugel LED,Energiesparlampe E27 9 W Weiß Gartenleuchte Mundan UV-resistent Mit Erdspieß Für den Innen- und Außenbereich Technische Daten: 2021 Energieeffizienzkl...
Steinel L 22 S 009816 Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder Energiesparlampe,LED E27 60 W Edelstahl AUSSENLEUCHTE L 22 S EDELSTAHL 1-flammig Sensor mit Unterkriechschutz und einem Erfassungsbereich ...
Design: Hallvard Jakobsen. Schone, runde Wandleuchte mit Kreuz, die au?en und innen montiert werden kann. Aus pulverbeschichtetem Druckgrussaluminium. Abdeckung aus UV-stabilisiertem Opal-Polycarbo...
Heitronic 35951 Mundan Gartenleuchte Kugel LED,Energiesparlampe E27 11 W Weiß Gartenleuchte Mundan UV-resistent Mit Erdspieß Für den Innen- und Außenbereich Technische Daten: 2021 Energieeffizienzk...
Heitronic 35952 Mundan Gartenleuchte Kugel LED,Energiesparlampe E27 15 W Weiß Gartenleuchte Mundan UV-resistent Mit Erdspieß Für den Innen- und Außenbereich Technische Daten: 2021 Energieeffizienzk...
Steinel L 560 S 634216 Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder Energiesparlampe,LED E27 60 W Schwarz AUSSENLEUCHTE L 560 S SW 1-flammig Ideal für Hausfronten und Eingänge Mit Dämmerungsschalter Sensor...
Heitronic 35954 Mundan Gartenleuchte Kugel LED,Energiesparlampe E27 11 W Terracotta Gartenleuchte Mundan UV-resistent Mit Erdspieß Für den Innen- und Außenbereich Technische Daten: 2021 Energieeffi...
Eine klassische Leuchte von Nordlux, die sich für die Anbringung in der Einfahrt, beim Eingang, auf der Terrasse oder im Innenhof eignet. Dieses Modell verfügt über einen nach unten hängenden Lampe...
Heitronic 35958 Mundan Gartenleuchte Kugel LED,Energiesparlampe E27 15 W Granit-Grau (matt) Gartenleuchte Mundan UV-resistent Mit Erdspieß Für den Innen- und Außenbereich Technische Daten: 2021 Ene...
Komfortabel leben und gleichzeitig Energiesparen. Mehr Lebensqualität, Sicherheit und Energieersparnis durch intelligente Sensor-Technik von STEINEL. Licht AN/AUS – automatisch. Hochinnovative Sens...
Die indirekt abstrahlenden Standleuchten der RUSTY SLOT Serie überzeugen durch Ihre auГџergewöhnliche Rostoptik. Diese wird durch eine spezielle chemische Behandlung des verwendeten FeCSi-Stahles e...