Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: knipex kombizangen, kombizangen gedore
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Kombizangen

  Kombizangen bei Mercateo online kaufen (754 Angebote unter 22.824.161 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kombizangen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Kombizangen"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Kombizange 175 mm (3 Angebote) 
Combination plier, Bi-material grip.
Q WORKS
330.022
ab € 4,74*
pro Stück
 
 Stück
Kombizange verchromt isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft 180 mm (46 Angebote) 
Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz. Mit Schneiden für weichen und harten Draht. Lange Schneiden für dickere Kabel. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneiden...
Knipex
03 06 180
ab € 13,60*
pro Stück
 
 Stück
Kombizange L.180mm verchr.2K-Hülle PROMAT (9 Angebote) 
Kombizange L.180mm verchr.2K-Hülle PROMATSpezial-Werkzeugstahl · mit flacher Schneide und abgeschrägten Kopfkanten · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet bis 60 HRC · ölgehärtet u. angelassen · v...
Promat
4000810203
ab € 8,30*
pro Stück
 
 Stück
Kombizange schwarz atramentiert poliert mit Mehrkomponenten-Hüllen 180 mm (33 Angebote) 
Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz. Mit Schneiden für weichen und harten Draht. Lange Schneiden für dickere Kabel. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneiden...
Knipex
03 02 180
ab € 9,46*
pro Stück
 
 Stück
Elektronik-Kombizange 120 mm 2-Komponenten-Griff, CPT187081 (1 Angebot) 
Elektronik-Kombizange 120 mm • Mit Doppelfeder • Zwei-Komponentengriffe
Conmetall
CPT187081
ab € 2,41*
pro Stück
 
 Stück
Facom 187A.18CPE Kombizange, aus CrMo-Stahl, Gesamtlänge 185 mm / Backen 36mm (4 Angebote) 
Zum Schneiden von = Eisendraht Schneidkapazität = Eisendraht: 1,8 mm Gesamtlänge = 185 mm Backenlänge = 36mm Material/Stoff = Chrom Vanadium Molybden Stahl Kapazität max. = 1.8mm Universalzange aus...
Facom
187A.18CPE
ab € 16,17*
pro Stück
 
 Stück
Wiha Kombizange Professional electric mit DynamicJoint® und OptiGrip mit extra langer Schneide (26711) 200 mm (10 Angebote) 
Senkt Ihre Kosten: Langlebig durch hochwertig verchromte Zangenoberfläche gegen Rostbefall. Schont Ihre Gesundheit: Spezielle Gelenkkonstruktion DynamicJoint® reduziert den Kraftaufwand beim Schnei...
Wiha
Z01020006
ab € 14,27*
pro Stück
 
 Stück
Kombizange verchromt isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft 160 mm (44 Angebote) 
Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz. Mit Schneiden für weichen und harten Draht. Lange Schneiden für dickere Kabel. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneiden...
Knipex
03 06 160
ab € 12,46*
pro Stück
 
 Stück
BRÜDER MANNESMANN Profi Kombizange, Länge: 180 mm (11600027) (1 Angebot) 
BRÜDER MANNESMANN Profi Kombizange, Länge: 180 mm aus hochwertigem Werkzeugstahl, mehrschichtige, matt- verchromte Oberfläche, hervorragende Verarbeitung und Ausführung, mit 2-Komponenten-Griffhüll...
Brüder Mannesmann
10937
ab € 4,18*
pro Stück
 
 Stück
Kombizange 160 mm (1 Angebot) 
Kombizange 160 mm gesenkgeschmiedet aus CrV-Stahl, Schneide induktiv gehärtet, fein geschliffen, verchromt und spiegelpoliert VPA/GS, 2-Komponenten-Griffhüllen ergonomisch geformt aus schlagfestem ...
HAROMAC Werkzeugfabrik
0701160
ab € 5,94*
pro Stück
 
 Stück
Keiba� Kombizange (1 Angebot) 
Mit Drahtschneider. Keiba� Zangen Axiale und radiale Bronzelager der Zapfen tragen dazu bei, dass Keiba-Zangen au�erordentlich leichtg�ngig und praktisch verschlei�frei sind*. Zudem arbeiten sie we...
Keiba
717815
€ 31,01*
pro Stück
 
 Stück
Kombizange L.180mm verchr.2K-Hülle VDE PROMAT (9 Angebote) 
Kombizange L.180mm verchr.2K-Hülle VDE PROMATVDE-isoliert bis 1000 V · Spezial-Werkzeugstahl · gefertigt gem. IEC 900/ EN 60900, stückgeprüft bei 10000 V im Wasserbad · mit flacher Schneide · Schne...
Promat
4000810241
ab € 9,97*
pro Stück
 
 Stück
Mini-Kombizange verchromt mit Mehrkomponenten-Hüllen 110 mm (32 Angebote) 
Kompakte Kombizange für Handwerk und Hobby. Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz. Mit Schneiden für weichen und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, ...
Knipex
08 05 110
ab € 12,88*
pro Stück
 
 Stück
VDE Kombizange 180 mm NWS 109-69-VDE-180 (2 Angebote) 
VDE Kombizange Combi-Max 180 mm Titan-Finish Mit exzentrischem Kraftgewerbe und zusätzlich induktiv gehärteten Schneiden für harte und weiche Drähte. Zusätzliche Ringschlüsselfunktion zum Lösen ode...
NWS
109-69-VDE-180
ab € 15,01*
pro Stück
 
 Stück
Kombizange verchromt isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft 200 mm (42 Angebote) 
Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz. Mit Schneiden für weichen und harten Draht. Lange Schneiden für dickere Kabel. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneiden...
Knipex
03 06 200
ab € 15,10*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   51   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Kombizangen
^

Kombizangen als multifunktionale Alleskönner

Kombizangen besitzen neben den Eigenschaften zum Halten weitere Eigenschaften, wie die Möglichkeit Werkstoffe zu trennen oder sogar zu schneiden. In der Regel nutzt man durch die Hebelwirkung die kraftverstärkte Bewegung der Hand. Zangen können aber als Kombi-Zangen viel mehr. Unterschiede gibt es in Griff, Gelenk und Zangenkopf. Der Zangenkopf besteht aus zwei Backen, die je nach Aufgabe und Funktion unterschiedlich geformt sind. Drückt man die Griffe zusammen, werden die Backen aufeinander gepresst.

Übersicht über die Kombizangen

Die Standard-Kombizange

Im Zangenkopf einer Standard-Kombizange sind in dessen Nähe zwei scharfe Schneiden in die Backen eingearbeitet. Damit lassen sich dünnere Drähte oder auch kleine Nägel abzwicken. In Höhe der Schneiden ist eine runde Vertiefung, die hilft, kleinere Rohre beim Greifen zu packen. In Richtung Spitze laufen die Backen in zwei geriffelten Flächen aus, mit der flache Werkstücke gehalten werden können. In der Regel fehlt die Standard-Kombizange in keiner Werkstatt und keinem Haushalt. Die Zange besteht meist aus hochwertigem Spezialwerkzeugstahl. Die Schneiden können zudem auf den Härtegrad 64 HR induktiv gehärtet sein, dann lässt sich sogar Pianodraht schneiden.

Die Kraft-Kombizange

Die Kraft-Kombizange hat die gleichen Vorzüge wie die Standard-Kombizange, mit dem Unterschied, dass die Kraftersparnis durch eine Optimierung der Übersetzung im Gelenk herbeigeführt wird. Damit ist ca. ein Drittel Kraftersparnis möglich.

Die Crimp-Kombizange

Crimpen ist ein Begriff für Bördeln und bedeutet, dass Kabel und Stecker durch Verformung kraftschlüssig verbunden werden, also eine lötfreie elektrische Verbindung schaffen. Crimp-Kombizangen unterscheiden sich wiederum nach den Steckern, die befestigt werden sollen. Es gibt Crimpzangen für Westernstecker, RJ-11- und RJ-45-Stecker, schlichte Steckkontakte oder auch BNC-Verbindungen, bekannt von den Koaxialsteckern her. Crimp-Grip-Zangen haben den Vorteil, dass man den Anpressdruck für eine Massenproduktion beim Crimpen festlegen kann, denn die Zange lässt sich auf einen gewissen Punkt arretieren.

Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Kombizangen, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.