Das mobile, aus stabilem Stahlrohr bestehende Umreifungsgerät Palstrap Comfort ist geeignet für die professionelle und zuverlässige Umreifung von Paletten mit Bändern, welche aus PP oder PET gefert...
857/1 Z Spanner Bits - Wera Werk - 05057151001Anwendung: Spanner-Schrauben Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den ...
Produktbeschreibung: Professionelles manuelles Spann- und Verschlussgerät für Stahlband mit 19 mm Breite. Der zuverlässige Stanzverschluss gewährleistet optimale Umreifung ohne Verschlusshülse. Art...
857/1 Z Spanner Bits - Wera Werk - 05057150001Anwendung: Spanner-Schrauben Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den ...
Spann- und Verschlussgerät für PP-Band, manuell, mit Schnellspannvorrichtung, für Bandbreite 16 mm. Kombiwerkzeug für Spannen und Verschließen in einem. Geeignet für eckige Packstücke. Spann- und V...
Spanngerät für Polyesterband für Bandbreite 25 - 40 mm Suchbegriffe: Verschlussgeräte für Umreifungsband, Umreifungsgerät, Umreifungstechnik, Polyester-Umreifung, Spann-und Verschlussgerät, Kraftba...
Produktbeschreibung: Professionelles pneumatisches Spann- und Verschlussgerät für Stahl-Bänder mit 13 mm Breite. Durch die pneumatische Spanneinrichtung können ermüdungsfrei bestmöglichste Umreifun...
Abtrieb: DIN 3120, ISO 1174, Form A 6,3 + A 10. Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3. Anwendung: Für Sicherheitsschrauben - Snake Eye. Bits: Reduziertes, überdrehtes Profil. Werkstoff: Hochwerti...
Spanngerät für Polyesterband für Bandbreite 9 - 19 mm Suchbegriffe: Umreifungsgerät, Umreifungsmaschine, Umreifungstechnik, Verpackungsmaterial, Verschluss- und Spanntechnik, Verschlusstechnik, Umr...
Produktbeschreibung: Professionelles pneumatisches Spann- und Verschlussgerät für Stahlband mit 16 mm Breite. Durch die pneumatische Spanneinrichtung können ermüdungsfrei bestmöglichste Umreifungse...