Zur Umreifung mit PP- und Polyesterband Leichtes, robustes Werkzeug mit hoher Spannkraft Hervorragend geeignet zum horizontalen und vertikalen Umreifen Sehr hohe Verschlussfestigkeit durch innen au...
Spanngerät für Komposit- und PET-Kraftband, akkubetrieben, für Bandbreite 16 - 40 mm. Batteriebetriebenes Werkzeug - stark und zuverlässig. Geeignet für alle Arten von Textilbändern bis 40 mm. Einf...
KU 16 mm - Kombispanner • Spannen, Verschließen und Schneiden mit einem Werkzeug - kein zeitraubender Wechsel des Werkzeugs • Vorspannmöglichkeit durch Drehgriff, die Umreifungszeit wird entscheide...
für PET-Kunststoffbänder · die Spannmethode erfolgt mittels Wickelwelle · der Verschluss wird durch Hülsen gewährleistet · ein Hebel führt alle Funktionen zum Verpacken aus · Bandabschnitt erfolgt ...
Produktbeschreibung: Manuelles kombiniertes Spann- und Verschlussgerät für Stahlband mit 16 mm Breite für Packstücke mit geringster Auflagefläche und runde Packgüter. Das Gerät macht die sonst für ...
Akku-Umreifungsgerät für Stahlband, vollautomatisch, für Bandbreite 13 mm. Das Stahlumreifungshandwerkzeug für hülsenlose Kerbverbindungen bietet Hochgeschwindigkeitsbetrieb und hohe Leistung in an...
Spann- und Verschlussgerät für Polypropylenbänder Für Rollen bis 16 mm Breite Spann- und Verschlussgerät für Polypropylenbänder Für Rollen bis 16 mm Breite Robustes Kombigerät Spannt das Band, vers...
Leichter Haspelspanner zur Umreifung mit PP- und Polyesterband Handlicher leichter Haspelspanner Zur professionellen Umreifung und Ladungssicherung mit Polyester- und PP-Band Mit Doppelfunktionsheb...
Akku-Umreifungsgerät für Stahlband, vollautomatisch, Hülsenverschluss, für Bandbreite 13, 15, 19 mm. Die Akku-Handgeräte bieten einen schnellen Arbeitsprozess und eine herausragende Leistung bei de...
MANUCORD 19 mm - Mehrzweckspanner • Für die professionelle Verarbeitung von Textil- und Kompositband in 13 - 25 mm Breite • Abstandhalter verhindert ein zu kurzes Abschneiden des Bandes an der Schn...
Produktbeschreibung: Manuelles kombiniertes Spann- und Verschlussgerät für Stahlband mit 19 mm Breite für Packstücke mit geringster Auflagefläche und runde Packgüter. Das Gerät macht die sonst für ...