Die Komposit-Polyester-Umreifungsbänder sowie die passenden Verschlüsse von Cordstrap sind eine hochwertige Lösung mit hoher Zugfestigkeit für die Sicherung von Gütern. Ihre Anwendung ist ganz einf...
Das Akku-Umreifungsgerät Signode BXT3 ist der Nachfolger des BXT2. Es überzeugt durch seine lange Akkulaufzeit und sein innovatives Display mit Echzeitanzeige der aktüllen Bandspannkraft. Das BXT3...
Pneumatischer Stahlbandspanner für Plombenverschluss (in Kombination mit Verschliesszange), Geeignet für rundes Packgut, Bandbreite: 19-32mm, Banddicke: 0,60-1,00mm, Spannkraft: bis ca. 8400N, Luft...
KU 13 mm - Kombispanner • Spannen, Verschließen und Schneiden mit einem Werkzeug - kein zeitraubender Wechsel des Werkzeugs • Vorspannmöglichkeit durch Drehgriff, die Umreifungszeit wird entscheide...
für PP- und PET-Umreifungsbänder · kompakt · leicht bedienbar und vielseitig · Einstellung der Schweißzeit und Bandspannung erfolgt über eine digitale Folientastatur und -anzeige · bequeme Einhandb...
Produktbeschreibung: Manuelles kombiniertes Spann- und Verschlussgerät für Stahlband mit 13 mm Breite für Packstücke mit geringster Auflagefläche und runde Packgüter. Das Gerät macht die sonst für ...
Das automatische Hand-Umreifungsgerät Eco ist besonders handlich und mobil: Überall in Ihrem Unternehmen können Sie so Waren oder Verpackungen schnell und einfach umreifen und bündeln. Perfekt ausb...
Kombi-Werkzeug zur einfachen und professionellen Umreifung mit Kunststoffband Das Spannen, Verschliessen und Abschneiden erfolgt mit einem Werkzeug Für den horizontalen Einsatz geeignet
dm-folien Umreifungs-Spanngerät P471, bis (B)32 mm für Umreifungsbänder aus PP und PET, Farbe: grau/blau, für Bandbreiten 12,7 - 32 mm, aus Metall, Maße: (B)170 x (T)320 x (H)100 mm (33001000) Besc...
Artikelnummer - 0010065 dazu passend Zange Typ- SYC3431, C-1435 RCD (3431, 1431) Einsetzbar für Bandabmessung - 19 -32MM X 0.5-0.8 Bandtyp - Apex / Magnus Gewicht in KG - 3,2
Akku für Steinbock® Umreifungsgerät AR 180, 14,4 V Der Akku für Umreifungsgerät Steinbock® AR 180 ist mit 14,4 Volt/1,5 AH leistungsstark und robust. Durch den Akkubetrieb entfällt das lästige Heru...
Spann- und Verschlussgerät für Polypropylenbänder Für Rollen bis 13 mm Breite Spann- und Verschlussgerät für Polypropylenbänder für Bänder mit 12,7 mm Breite. Robustes Kombigerät Spannt das Band, v...
hülsenlos · zum Spannen und Verschließen ohne Hülsen · vertikal und horizontal einsetzbar · verstellbar für die Bandbreiten 13, 16 und 19 mm, sowie Bandstärken von 0,38 - 0,60 mm