Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Kombi-Ascher

  Kombi-Ascher bei Mercateo online kaufen (3.811 Angebote unter 23.498.980 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kombi-Ascher“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☑
Übersicht

"Kombi-Ascher"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Abfallsammler / Standascher Modell REMCO (4 Angebote) 
- Material: Edelstahl - Herausnehmbarer Aschereinsatz - Herausnehmbarer verzinkter Innenbehälter - Einwurföffnung mit Kunststofflippe - Inhalt 18 Ltr. - Gewicht 5 kg - Abmessungen: Ø 300 x H 620 mm
Saro
282-3025
ab € 34,38*
pro Stück
Ascher-Papierkorb m. abnehmb. Dach, 70 l, anthrazit (2 Angebote) 
Ascher-Papierkorb mit abnehmbarem Dach[ul] Farbe: anthrazit RAL 7021 Maße: L 395 x B 395 x H 910 mm Inhalt: 70 Liter mit drei a'?ffnungen für Einwurf ausgestattet mit verzinktem Inneneimer, schwarz...
Vepa Bins
k.A.
ab € 134,04*
pro Stück
Ascher-Papierkorb-Kombination, Hailo ProfiLine Care XL, 45 Liter, Schwarz (12 Angebote) 
Hailo ProfiLine Care XL Ascher und Papierkorb in Einem Mit flammenlöschender Deckelkonstruktion Gehäuse aus korrosinonsfest beschichtetem Stahlblech, schwarz (ähnl. RAL 9011) Deckel aus korrosionsf...
Hailo
0940-102
ab € 80,18*
pro Stück
Ascher-Papierkorb-Kombination, Hailo ProfiLine Care L, 26 Liter, Schwarz (8 Angebote) 
Hailo ProfiLine Care L Ascher und Papierkorb in Einem Mit flammenlöschender Deckelkonstruktion Gehäuse aus korrosinonsfest beschichtetem Stahlblech, pulverbesichtet, schwarz (ähnl. RAL 9011) Deckel...
Hailo
0925-102
ab € 57,05*
pro Stück
Kombiascher, HxBxT 1150x180x150mm, 5l, Korpus Stahl anthrazit, m. Schutzdach (9 Angebote) 
Kombiascher in Vierkantsäulenform - Mit Bodenplatte zum Aufdübeln - Aus verzinktem Stahlblech und zusätzlich pulverbeschichtet - Abgeschrägtes Wetterschutz-Dach verhindert die Nutzung als Ablageflä...
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3950
ab € 189,46*
pro Stück
Kombiascher, HxD 885x365mm, 56l, Korpus Stahl RAL7021, Säulenform (10 Angebote) 
Kombiascher mit Kopfteil zur Sandbefüllung - Für 70 l-Abfallsäcke - Aus verzinktem Stahlblech und zusätzlich pulverbeschichtet - 2-fach Einwurf - Schwarz beschichtetes Kopfteil aus Aluminium zur Sa...
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1114
ab € 108,85*
pro Stück
Kombi-Ascher Duo HxDurchmesser 810x190mm silber (2 Angebote) 
Kombi-Ascher Duo Ascher mit durchdachtem Oberteil, dass den permanenten Sauerstoffaustausch verhindert,so dass die Glut erstickt Leichte Entleerung des Asche- und Abfallbehälters Stabiler Stand dur...
Kerkmann
6287
ab € 75,83*
pro Stück
Ascher-Papierkorb-Kombination, Hailo ProfiLine Combi plus XL, 45 Liter, Tiefschwarz (18 Angebote) 
Der feuersichere Papierkorb mit flammenlöschendem Deckel Hailo ProfiLine Combi plus XL Gehäuse aus Stahlblech, tiefschwarz Die besondere Deckelkonstruktion sorgt für ein Flammenverlöschen des Feuer...
Hailo
0950-429
ab € 73,99*
pro Stück
Kombiascher -Cubo Cristiano-, anthrazit /30 Liter/300 mm (4 Angebote) 
Kombiascher -Cubo Cristiano- Farbe/Volumen/Breite: anthrazit/30 Liter/300 mm Maße (H x T): 960 x 250 mm Material: Stahl, beschichtet Ascherblende aus Edelstahl Gewicht: 26 kg inkl. Piktogramm ausge...
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45022
ab € 213,72*
pro Stück
Kombiascher -Cubo Cristiano-, enzianblau /30 Liter/300 mm (4 Angebote) 
Kombiascher -Cubo Cristiano- Farbe/Volumen/Breite: enzianblau/30 Liter/300 mm Maße (H x T): 960 x 250 mm Material: Stahl, beschichtet Ascherblende aus Edelstahl Gewicht: 26 kg inkl. Piktogramm ausg...
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45023
ab € 221,07*
pro Stück
Kombiascher -Cubo Kemina- 21 Liter aus Edelstahl, mit Ascher (2 Liter) (7 Angebote) 
Kombiascher -Cubo Kemina- Volumen Abfallbehälter: 21 Liter Volumen Ascher: 2 Liter Maße (HxBxT): 770 x 320 x 210 mm Material: Edelstahl Gewicht: 12 kg inkl. Edelstahl-Innenbehälter und Piktogramm-A...
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1349
ab € 234,35*
pro Stück
Kombiascher -Cubo Mendi- 15 Liter aus Edelstahl, mit Schloss (2 Angebote) 
Kombiascher -Cubo Mendi- Volumen Abfallbehälter: 15 Liter Volumen Ascher: 2 Liter Maße (HxBxT): 540 x 300 x 140 mm Material: Edelstahl inkl. Doppelbartschloss (1 Schlüssel), Montagematerial einfach...
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45016
ab € 228,89*
pro Stück
Kombiascher -Cubo Sonia-, mit Einwurfklappe/anthrazit (2 Angebote) 
Kombiascher -Cubo Sonia- Modell/Farbe: mit Einwurfklappe/anthrazit Volumen: 16 Liter Maße (H x B x T): 450 x 250 x 250 mm Material: Stahl, verzinkt und beschichtet Gewicht: 6 kg Montage: Stand- ode...
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1404
ab € 106,08*
pro Stück
Kombiascher -Cubo Cristiano-, silber /60 Liter/480 mm (4 Angebote) 
Kombiascher -Cubo Cristiano- Farbe/Volumen/Breite: silber/60 Liter/480 mm Maße (H x T): 960 x 250 mm Material: Stahl, beschichtet Ascherblende aus Edelstahl Gewicht: 26 kg inkl. Piktogramm ausgerüs...
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45034
ab € 261,87*
pro Stück
Standascher/Abfallsammler, silber, 30 Liter (5 Angebote) 
[ul] aus verzinktem Stahlblech mit Sieb und herausnehmbarem Aschereinsatz aus Aluminium Fassungsvermögen: 30 Liter Maße: H 640 x ø 270 mm Farbe: silber[/ul]
WESCO M. Westermann
k.A.
ab € 72,93*
pro Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   255   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Kombi-Ascher
^

Kombi-Ascher für den Außenbereich

Der Kombi-Ascher ist eine Mischung aus Mülleimer und Ascher. In den meisten Fällen kommt dieser in Außenbereichen zum Einsatz und wird nicht innerhalb eines Gebäudes genutzt. Aufgrund des Rauchverbots innerhalb öffentlicher Gebäude und in Unternehmen müssen zusätzliche Raucherinseln in den Außenbereichen geschaffen werden. Nicht selten werden hier auch Mittagspausen verbracht, so dass neben der Entsorgung von Zigarettenresten auch die Abfallentsorgung eine Rolle spielt. Ein großer Vorteil des Kombi-Aschers: das Aufstellen eines zusätzlichen Abfalleimers entfällt und Platz wird eingespart.

Der Aufbau

Der Ascher besteht meist aus einem Sicherheitsbehälter aus Edelstahl, der im unteren Teil den herkömmlichen Abfalleimer darstellt und auf dem Kopf des Mülleimers eine integrierte Aschenbecher-Form besitzt. Aschenteil und Abfallbehälter können separat entleert werden, meist ist der Aschenteil einfach abnehmbar und kann daher auch als einzelner Aschenbecher verwendet werden.

Kombi-Ascher mit Sandfläche oder Gitteroberteil

Der Ascher kann mit Sand gefüllt sein, in welchem die Zigaretten direkt eingedrückt und gelöscht werden. Dies verhindert eine nachträgliche Glutentwicklung und verringert die Geruchsbildung. Es gibt auch Ascher, die mit einem Gitteroberteil ausgestattet sind, auf welchem die Zigaretten ausgedrückt werden können.

Kombi-Ascher mit Standfuß oder Wandbefestigung

Je nach Platzangebot können Kombi-Ascher als Standascher oder als Wandascher eingesetzt werden. Im ersten Fall verfügen sie über einen stabilen Standfuß, mit dem sie überall platziert werden können und daher mobil einsetzbar sind. In der zweiten Variante werden sie mittels einer Wandhalterung fest an einer Wand montiert und können so nicht anderweitig platziert oder entwendet werden.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Kombi-Ascher, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG