Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Kombi-Ascher

  Kombi-Ascher bei Mercateo online kaufen (3.746 Angebote unter 23.833.681 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kombi-Ascher“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Zurück zur Filterübersicht
Funktionen
☐
Übersicht

"Kombi-Ascher"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Abfallsammler / Standascher Modell REMCO (4 Angebote) 
- Material: Edelstahl - Herausnehmbarer Aschereinsatz - Herausnehmbarer verzinkter Innenbehälter - Einwurföffnung mit Kunststofflippe - Inhalt 18 Ltr. - Gewicht 5 kg - Abmessungen: Ø 300 x H 620 mm
Saro
282-3025
ab € 34,48*
pro Stück
 
 Stück
Ascher-Papierkorb mit abnehmbarem Dach 70 Liter VB 201211 - Anthrazit (5 Angebote) 
Metall Ascher-Papierkorb mit abnehmbarem Dach und drei Einwurfmöglichkeiten. Ausgestattet mit Inneneimer aus Metall, schwarzer Einsatz und verchromten Sieb. Inklusive Befestigungsmaterial für Boden...
Vepa Bins
31032501
ab € 134,41*
pro Stück
 
 Stück
Kombi Standascher 17,5 L mit Sandsieb Ø 28 x H 62 cm Edelstahl gebürstet (29 Angebote) 
Kombia Standascher KIPSO 17,5 l mit Schale und Sandsieb Solide Verarbeitung und zeitloses Design. Eleganter und rostbeständiger Edelstahlkorpus. Abnehmbare Schale zur Entleerung des darunter liegen...
Rossignol Pro
58958
ab € 48,91*
pro Stück
 
 Stück
Kombiascher B 13, anthrazit (RAL 7021), HxD 710x355 mm (9 Angebote) 
Kombiascher B 13, anthrazit (RAL 7021), HxD 710x355 mm Der Abfallbehälter mit Ascher B 13 besteht aus verzinktem pulverbeschichtetem Stahlblech. Der Ascheraufsatz ist schwarz beschichtet. Für den Z...
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3572
ab € 83,22*
pro Stück
 
 Stück
helit Stahl-Papierkorb mit Ascher, rund, mittelgrau (5690676) (4 Angebote) 
helit Stahl-Papierkorb mit Ascher, rund, mittelgrau Durchmesser: 340 mm, Höhe: 605 mm, aus Metall, Standascher mit Abfallbehälter, Einwurföffnung, Bodenring aus Gummi, Inneneimer aus ABS, Fassungsv...
helit innovative Büroprodukte
H2516087
ab € 36,64*
pro Stück
 
 Stück
Kombiascher B 15, Edelstahl, HxD 750x420 mm, inkl. Aschereinsatz, (Stahlblech) und Kippensieb (Stahlblech) (11 Angebote) 
Kombiascher B 15, Edelstahl, HxD 750x420 mm, inkl. Aschereinsatz, (Stahlblech) und Kippensieb (Stahlblech) Der Kombiascher B 15 besteht aus Edelstahl und ist matt geschliffen (Aschereinsatz aus Sta...
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
13202
ab € 209,35*
pro Stück
 
 Stück
Abfallsammler mit Ascher und Regenschutzdach ,Volumen 60 l, BxHxT 480 x 960 x 250 mm (5 Angebote) 
Abfallsammler mit Ascher und Regenschutzdach, Volumen 60 l, BxHxT 480 x 960 x 250 mm, schwarzgrau RAL 7021. Mit Regenschutzdach. Beidseitiger Einwurf. Aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet. ...
k.A.
927990
ab € 224,15*
pro Stück
 
 Stück
Ascher Standascher Abfallbehälter TKG Rondo, Standmodell 18 x 82,5 cm weiß, rot, neusilber, graphit Version: 1 - weiß (6 Angebote) 
TKG Rondo Kombisammler Standmodell, Material: Stahlblech, pulverbeschichtet Ausgewählte Version: 1 - weiß Ausführung: Standmodell Inhalt: 10 ltr. Größe: Ø x H in cm: 18,0 x 82,5 schwarzer Sicherhei...
TKG
360015
ab € 109,18*
pro Stück
 
 Stück
Ascher-/Papierkorb, flammenverlöschend, 50 l, schwarz (22 Angebote) 
Ascher-/Papierkorbkombination ProfiLine Combi Plus, flammenverlöschend, 50 l Gehäuse: verzinktes Stahlblech, pulverbeschichtet Farbe: schwarz mit speziell geformter Ascherschale und abnehmbaren Asc...
Hailo
k.A.
ab € 74,24*
pro Stück
 
 Stück
Ascher-Papierkorb-Kombination, Hailo ProfiLine Care XXL, 79 Liter, Schwarz (8 Angebote) 
Hailo ProfiLine Care XXL. Ascher und Papierkorb in Einem. Mit flammenlöschender Deckelkonstruktion Gehäuse aus korrosinonsfest beschichtetem Stahlblech, schwarz (ähnl. RAL 9011) Deckel aus korrosio...
Hailo
0975-102
ab € 114,30*
pro Stück
 
 Stück
DURABLE Papierkorb Edelstahl mit Ascher rund, metallic silber (13 Angebote) 
DURABLE Papierkorb Edelstahl mit Ascher rund, metallic silber Stilvolle und haltbare Oberfläche durch gebürsteten Edelstahl für einen lebenslangen Gebrauch. Stilvoller und funktioneller 17-L-Papier...
Durable
337323
ab € 83,00*
pro Stück
 
 Stück
DURABLE Papierkorb Metall mit Ascher eckig, anthrazit (5 Angebote) 
DURABLE Papierkorb Metall mit Ascher eckig, anthrazitFunktioneller 17 Liter-Metall Papierkorb mit 2 Liter-Ascher. Mit 2 Papieröffnungen. Geeignet für den Einsatz im Innen- oder geschützten Außenber...
Durable
333158
ab € 71,95*
pro Stück
 
 Stück
DURABLE Papierkorb Metall mit Ascher eckig, schwarz (6 Angebote) 
DURABLE Papierkorb Metall mit Ascher eckig, schwarzFunktioneller 17 Liter-Metall Papierkorb mit 2 Liter-Ascher. Mit 2 Papieröffnungen. Geeignet für den Einsatz im Innen- oder geschützten Außenberei...
Durable
333101
ab € 74,69*
pro Stück
 
 Stück
Kombi Standascher 60 Liter 480 x 250 x 960 mm Stahl Aluminium anthrazit (1 Angebot) 
Kombi-Standascher mit 60 Liter Abfallbehälter und 12 Liter Ascher für bis zu 7000 Zigaretten Hochwertige moderne Ausführung für gehobene Ansprüche Korpus aus beschichtetem Stahl und profiliertem Al...
Rossignol Pro
57685 jetzt 56448
ab € 360,03*
pro Stück
 
 Stück
Abfallbehälter, feuerhemmend, mit Aschereinsatz ,Volumen 57 l, HxØ 965 x 395 mm (4 Angebote) 
Abfallbehälter, feuerhemmend, mit Aschereinsatz, Volumen 57 l, HxØ 965 x 395 mm, beige. Aus extrem robustem Kunststoff (PE). Für innen und außen - hitze- und kältebeständig. Selbstschließende Einwu...
Rubbermaid
722833
ab € 237,70*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   250   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Kombi-Ascher
^

Kombi-Ascher für den Außenbereich

Der Kombi-Ascher ist eine Mischung aus Mülleimer und Ascher. In den meisten Fällen kommt dieser in Außenbereichen zum Einsatz und wird nicht innerhalb eines Gebäudes genutzt. Aufgrund des Rauchverbots innerhalb öffentlicher Gebäude und in Unternehmen müssen zusätzliche Raucherinseln in den Außenbereichen geschaffen werden. Nicht selten werden hier auch Mittagspausen verbracht, so dass neben der Entsorgung von Zigarettenresten auch die Abfallentsorgung eine Rolle spielt. Ein großer Vorteil des Kombi-Aschers: das Aufstellen eines zusätzlichen Abfalleimers entfällt und Platz wird eingespart.

Der Aufbau

Der Ascher besteht meist aus einem Sicherheitsbehälter aus Edelstahl, der im unteren Teil den herkömmlichen Abfalleimer darstellt und auf dem Kopf des Mülleimers eine integrierte Aschenbecher-Form besitzt. Aschenteil und Abfallbehälter können separat entleert werden, meist ist der Aschenteil einfach abnehmbar und kann daher auch als einzelner Aschenbecher verwendet werden.

Kombi-Ascher mit Sandfläche oder Gitteroberteil

Der Ascher kann mit Sand gefüllt sein, in welchem die Zigaretten direkt eingedrückt und gelöscht werden. Dies verhindert eine nachträgliche Glutentwicklung und verringert die Geruchsbildung. Es gibt auch Ascher, die mit einem Gitteroberteil ausgestattet sind, auf welchem die Zigaretten ausgedrückt werden können.

Kombi-Ascher mit Standfuß oder Wandbefestigung

Je nach Platzangebot können Kombi-Ascher als Standascher oder als Wandascher eingesetzt werden. Im ersten Fall verfügen sie über einen stabilen Standfuß, mit dem sie überall platziert werden können und daher mobil einsetzbar sind. In der zweiten Variante werden sie mittels einer Wandhalterung fest an einer Wand montiert und können so nicht anderweitig platziert oder entwendet werden.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Kombi-Ascher, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.